- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- タイダウンベルト
- 車いす固定ベルトのおすすめ人気ランキング
車いす固定ベルトのおすすめ人気ランキング
2025/06/02更新99件の「車いす固定ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「固定ベルト」、「タイダウンベルト サブベルト」、「布 バンド」などの商品も取り扱っております。
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。
使用荷重(kg)
(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100
セット内容
タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本
取扱説明書
(0.8MB)
材質(ベルト)
ポリエステル
車いす固定ベルトです。エアラインレールとの組み合わせで、確実に固定します。安全性はもちろん、機能性も兼ね揃えています。
使用荷重(kg)
(最大)180
最大使用荷重(t)
0.18
適合金具
エアラインレール
荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
ベルト長さ(mm)
最短:約600、最長:約860
付属品
フック4本
材質
ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)
色
ブラック
質量(g)
約105
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
35×1×600~860
1セット(2本)
¥819
税込¥901
当日出荷
オートバイをトランポ等へ積載する際の固定時や、荷物の搬送時の固定にお勧めなタイダウンベルトです。
荷締め方法はカムバックル式なので、簡単な締付、コンパクトとなっております。
引張強度(kg)
(フック)1200、(ベルト)625
寸法(mm)
25×1800
エアラインレール用の端末金具です。
用途エアラインレールとベルトを組み合わせ、トラック輸送時の荷崩れ防止に。
最大使用荷重(t)
0.5
トラスコ品番
479-5598
材質
本体:スチール、リング:アルミ合金
長さ(mm)
20.5
質量(kg)
0.05
適合金具
エアラインレール
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
様々な所にシングルスタッドフィッティング用の固定ポイントを設置できます。
用途シングルスタッドフィッティング専用の固定ポイント設置に。
最大使用荷重(t)
0.5
仕様
アンカープレート+アルミプレート+ボルト+ナット+シングルスタッドフィッティング付
トラスコ品番
479-4362
材質
アンカープレート:ジュラルミン、シングルスタッドフィッティング:スチール/アルミ合金
質量(kg)
0.1
適合金具
SS
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
バリエーション豊富な専用端末の組み合わせで、様々なシチュエーションにフレキシブルに対応し確実な積載を可能にします。航空機用に開発されたジュラルミン製レールなので軽くて丈夫です。ラッシングポイントが25.4mmピッチにとれます。清掃も簡単なので、ウイング車・食品運搬車・冷凍車などの使用に最適です。
用途輸送時の荷崩れ防止に。
材質
ジュラルミン
適合金具
SS、DS、DS-R、DS-PR、QS、QS90
ニュージーランド市場で長年に渡りトップシェアを維持し続けるエアロファースト社の製品。緩み知らずのカムロックシステム。サブベルト不要のシングルループシステムを採用。破断強度637kgf
寸法(mm)
25×2000
ベルトひっぱり・ワンタッチタイプの魅力ラッシング。操作は簡単、シンプルな構造のアルミ合金製。ダンボール、レジャー用品、日曜大工道具等の手軽な軽負荷用に最適。
用途荷くずれ防止
製品破断強度(tf)
0.2
使用荷重(N)
約686
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。
フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
寸法(mm)
金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40
破断強度(kg)
1500
材質(レバー部)
スチール
材質(ベルト)
ポリエステル
取扱説明書
(0.4MB)
車椅子で移動の際や、椅子や座席に座っているときに使用する姿勢保持ベルトです。マジックテープで容易に脱着でき、幅広のベルトが体をしっかりと固定します。2本のベルトに高低差があるので、身体状況や固定する対象物によって使い分けができます。
材質
防汚・耐薬ビニールレザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
車椅子で移動の際や、椅子や座席に座っているときに使用する姿勢保持ベルトです。マジックテープで容易に脱着でき、幅広のベルトが体をしっかりと固定します。
材質
防汚・耐薬ビニールレザー(次亜塩素酸ナトリウム対応)
幅×長さ(mm)
110×1280
左右どちらからも引ける2WAYバックル採用で、使い勝手抜群。また、エンドループとセンターループはサブベルトを必要としない画期的なアイディア。エトスデザイン特許取得済みのパテント商品です。
バックル位置の変更が自由に利く他、上下どちらからでも締め付けが可能です。センターループはフックを引っ掛けて使用するとサブベルトが必要ありません。
バックルの位置を自由自在に動かすことができるので、タンクやカウルとの干渉を気にする必要は全くありません。
従来の単方向バックルのようにベルトを掛け直すことなく、力を入れやすい方向に引っ張ることができます。
繰り返しの使用にも耐久性バツグンの25mm幅ベルトはバックルに施されたロック強化加工により緩みも無く安心。
センターループにS字フックを引っ掛けると、長さ調整が自由自在のサブベルトに変身!S字フックが掛けられない傷付きやすい場所にも安全・確実に固定できます。
大きな輪にも小さな輪にも思いのままに!
線径10mmのS字フックは強度バツグン。もちろん両側ともPVCラバーコート加工済みでキズ対策もバッチリ。
便利なハンドループ。
ベルト幅(mm)
25
車体の固定に適した耐荷重300kgのタイダウンベルト。カムバックル式で張りの調整が簡単。傷付きを防ぐループ式ストラップ付き。トランポにサイドスタンドで積載することを想定し、長の違うサブベルト(長さ300mmと500mm/各1本)が付属。
寸法(mm)
ベルト有効長1500×幅25
タイプ
カムバックル式
耐荷重(kg)
300
入数
2本入り
ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。
バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に
破断強度(kg)
500
材質(レバー部)
スチール