- 工具の通販モノタロウ
- 医療・介護用品
- 介護用品
- 車イス
- 車イス用タイヤのおすすめ人気ランキング
車イス用タイヤのおすすめ人気ランキング
2025/12/07更新176件の「車イス用タイヤ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車椅子 タイヤ」、「24 1-3/8 タイヤ」、「12インチ 車椅子タイヤ」などの商品も取り扱っております。
車椅子用・チューブセット
セット内容
タイヤ2本+チューブ2本+リムフラップ2本
色
グレー
センタースリックパターンの採用により、アスファルト路面を軽快に走行することが可能
EPDMを採用し、タイヤの経年劣化を抑制、そして接着性、屈曲亀裂性を改善(※EPDM:エチレン、プロビレン類を複合して得られるゴムの一種で、耐オゾン性、耐候性、耐熱老化性に優れています。)
セット内容
タイヤ1本
色
黒
車イス用グレーカラータイヤ。
色
グレー
タイプ
W/O
タイヤ幅37ミリ、タイヤ内径501ミリとなります。グレー色のタイヤは、床を汚しにくく、病院・介護施設・ご自宅内で使用しやすいです。
用途車いす用として
空気圧(kPa[psi])
300[43]
色
グレー
幅(mm)
37
海外ブランド「HAKUBA」のタイヤチューブセットです。
一般車、軽快車などの自転車用のタイヤとチューブとリムフラップが各2本づつがセットになったタイヤチューブセットです。
「HAKUBA」は、2015年に正式にリリースされ、日本や韓国のミドルクラス以上の自転車タイヤマーケットをターゲットとしてきました。HAKUBAタイヤは、最新の技術を取り入れ自転車ライダーによりよいサイクリング経験を提供するように取り組んでいます。
チューブは約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途自転車のタイヤ交換に
セット内容
タイヤ2本、チューブ2本、リムフラップ(リムバンド)2本
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
一般車、軽快車などの自転車用のチューブです。
約1.2mmの肉厚チューブを使用しています。
用途一般車、軽快車用
バルブ形式
英式
チューブ厚さ(mm)
約1.2
セット内容
タイヤ1本
色
ブラック
空気注入不要のエアレスチューブによりパンクゼロを実現しました。
チューブは新開発のゴム発泡体により軽量化とエアー入りチューブ同様のクッション性を実現、さらに高い耐久走行性と安定感を併せ持ちます。タイヤとチューブのセットです。
セット内容
タイヤ1本、チューブ1本
色
黒
バルブ形式
英式
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
厚さ(mm)
0.9
色
黒
肉厚(mm)
0.9
コストパフォーマンスに優れたスタンダードチューブ
材質
(ビード)スチール
色
黒
タイプ
W/O
推奨内圧(kPa)
300
・チューブ肉厚1.20mmを採用
・空気の自然漏れが少ない
・チューブ揉まれパンクに強い
用途自転車用チューブ