- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ)のおすすめ人気ランキング
車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ)のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新113件の「車外灯(マーカーランプ・フォグランプ・レンズ)」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「フォグランプ」、「外灯」、「街路灯」などの商品も取り扱っております。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
色
橙
電源(V)
24
定格電圧(V)
DC24
電球の種類
LED
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
116×37×35
LED使用数(個)
5
人気定番商品「ダウンライトNEO」が12V・24V車共用となり、新色を新たに追加して登場。バスマーカーの裏に取り付けて、地面に向けて照射すればダウンライト、シャーシに向ければシャーシライトなど、発想豊かに使い方は色々。
用途電装パーツ
材質
本体:ABS/クロームメッキ、ステー:スチール/塗装
寸法(mm)
25×75×15
ねじピッチ(mm)
60~70
防塵防水性能
IP67
動作電圧(V)
DC10~36
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
定格電圧(V)
24
長さ(mm)
200
幅(mm)
69
タイプ
バス用
電力(W)
25
フレーム色
白
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
一般作動油用の最もポピュラーな交換用ろ紙フィルタエレメントです。ISO14001認証取得工場製
用途一般作動油用に。
ミニサイズLEDバスマーカー。超高輝度LED搭載。配線方法を変えるだけで常時点灯と点滅の2パターンが選択でき、点灯/点滅の配線に同時に電気を流すと点灯を優先。レンズは零(ZERO)シリーズ Wレンズの採用でインナーレンズとアウターレンズの効果で輝き度UP。耐光性試験に合格した変色しにくいレンズを使用!! 取付けステー付き。
・防塵防水IP67取得!!ノイズ対策済み!!24V大型トラックから12V軽自動車まで対応!!12V/24V車共用。
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
50×44
ねじ寸法(mm)
30
ねじ径(Φmm)
4
高野自動車製バルブ式路肩灯の交換ユニットです。超高輝度SMDを6個搭載し、路肩を明るく照らします。
路肩灯レンズと共締めするだけの簡単な取付です。
カラーはオールホワイトの他に、雪道や雨天時に確認しやすいよう両端にカラーLEDを搭載したモデルもラインナップしました。
適合
12V・24V共用
材質
(本体)アルミニウム、(反射板)樹脂/クロームメッキ
寸法(mm)
181×25×厚さ13.5
樹脂レンズのスタンダードマーカー です。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途DC24V車専用
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体 ・リング/PP、レンズ/アクリル
質量(g)
100
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
形状
丸型
色
イエロー
角度(°)
(拡散)60
光源
白熱電球
光色
イエロー
電球の種類
白熱電球
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
仕様
自動点滅器内蔵
周波数(Hz)
50/60共用
電源(V)
100~242
平均演色評価数(Ra)
75
保護等級
IP44
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
60000
形状、取付け寸法はそのままに、新たなLED光源を採用。マーカーライトはキラキラした見栄えで、より存在感をアピール。白色アンダーライトは、照射範囲の拡大、明るさアップにより車両側がさらに見やすくなりました。車検対応・1年保証
用途自動車専用その他灯火
色
ブルー
質量(g)
163
定格
24V 2.6W
コード長さ(mm)
180
取付ピッチ(mm)
60
1個
¥3,698
税込¥4,068
8日以内出荷
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに
定格電圧(V)
24
形状
角型
寸法(mm)
110×28×28
色
アンバー
材質(本体)
ABS樹脂+PMMA
質量(g)
40
コード長さ(mm)
130
取付穴ピッチ(mm)
97
LED使用数(個)
6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷