車幅灯 電球のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
116件の「車幅灯 電球」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バルブ 702k」、「車幅灯」、「トレーラー車幅灯」などの商品も取り扱っております。
LEDバルブ採用で透明感のある発光。省電力でバッテリーに優しい。球切れしにくい高い耐久性
用途ポジション球、ラゲージ球の取替えに 定格電圧(V) 12 タイプ T10 口金 その他
1セット(2個)
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(10個)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)



T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12-30V車用 寸法(mm) 29×10 定格電力(W) 1.2 明るさ(Lm) 約130 LED使用数(個) 10
1袋(2個)
899 税込989
当日出荷

1個ほか
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×23 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 120 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 12 口金 その他 光色 ホワイト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
999 税込1,099
当日出荷

明るくクリアな視界。明るさを高めた高効率バルブの決定版
タイプ HB 定格電圧(V) 12 仕様 車検対応 消費電力(W) 55 明るさ(W) 85相当 口金 その他 色温度(K) 3200 使用箇所 ハイビーム、ロービーム、フォグライト
1個(2個)
3,898 税込4,288
3日以内出荷

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 種別 SMD 形状 T10 適合車 乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K) 5000 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 40
1箱(2個)
3,398 税込3,738
当日出荷


人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。AC100V電源で動作し、小型でも明るい1灯型(1000lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。常夜灯モード(ON/OFF切替)、点灯時間(5秒~5分)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:電気用品安全法、ROHS(10物質対応) 仕様 外観図:DSLD10D1(S)(71863)※DXアンテナのHP確認 保護等級 IP65 センサー感知方式 人感 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (8.7MB) 電球の種類 LED
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

人や車の動きを検知して点灯する小型LEDセンサーライトです。付属のソーラーパネルによる充電池で動作し、小型でも明るい1灯型(500lm)。検知エリアの奥行き最大8m、検知幅は最大180度(設置高2.5m時)。センサー部から角度を調節することで検知範囲の調整が可能。設置後に照射エリアを変更できるよう上下(上45度・下75度)・左右(左180度・右150度)と自在に変更が可能。フラッシングモード(5秒間点滅、ON/OFF切替)、点灯時間(OFF/5秒/10秒)などの細かな設定が可能です。防水性能IP65。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
用途住宅の外観に馴染むようなデザイン 。保護等級IP65対応で雨に強い 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。 。法規関連:ROHS(10物質対応) 仕様 外観図:DSLD05SD1(S)(71864)※DXアンテナのHP確認 保護等級 IP65 センサー感知方式 人感 設置場所 屋外 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (12.2MB) 電球の種類 LED
1個
7,998 税込8,798
当日出荷

COBタイプのLEDバルブになります。 高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。 ハイブリッド車にも対応しています。 T10の交換用LED電球です。 T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。 LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用 寸法(mm) Φ10×26 ホワイト タイプ T10 定格電力(W) 0.2 定格電圧(V) 12 消費電流(mA) 15 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ) 口金 その他 全光束(Lm) 30 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
1,398 税込1,538
当日出荷

純正電球と交換するだけで簡単LED化。 極性フリー、どっち向きに挿しても点灯します。 全方向拡散レンズ搭載、灯具全体を照射。 DC12車専用。
口金 T10×31 質量(g) 1 定格 12V/1W 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 10×30×10 色温度(K) 6500 明るさ(Lm) 約70
1個
999 税込1,099
6日以内出荷

COBタイプのLEDバルブになります。高輝度かつ広域な照射角度を併せ持つ発光ダイオード採用。T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC24V車専用 寸法(mm) Φ10×26 タイプ T10 定格電力(W) 1.5 色温度(K) 6000~6500 LED使用数(個) 1(COBタイプ)
1袋(2個)
1,298 税込1,428
当日出荷

ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
1個
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

次世代のLEDバルブが新登場!
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 定格 7~24V/1.4W 定格電圧(V) 7~24 色温度(K) 6700 光束(Lm) 150 光色 ホワイト
1個
2,898 税込3,188
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質商品です。
用途ライセンス、パーキング、ストップランプ タイプ シングル球 口金 BA15s ガラス球形式 G18 クリア 定格電圧(V) 12 適合 ウインカーランプ(バイク)・テール・ポジション・ナンバー等 定格電力(W) 5 本体寸法(mm) 36.5×Φ19 他社参考品番(STANLEY) A4174D 他社参考品番(KOITO) 3433
1箱(10個)
869 税込956
当日出荷

POLARG初!車検対応LEDナンバー灯!。専用設計光学レンズを搭載し、ナンバーをより綺麗に照射!。40Lm(ルーメン)シリーズ。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。専用設計光学レンズを搭載(照射範囲300度)。色温度6500Kの発光色はナンバーをより綺麗に照らします。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V 形状 T10 適合車 乗用車、ハイブリッド車、電気自動車 色温度(K) 6500 耐熱温度(℃) 130 明るさ(Lm) 40
1個
1,998 税込2,198
5日以内出荷

乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。65Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。業界初! !高性能定電流回路により乗用車・ハイブリッド車・電気自動車はもちろん、オートバイやトラックまで対応するPOLARG LEDのフラッグシップモデル。POLARGのLEDバルブ史上、最高光束の65Lm(白熱電球の1.5倍)を実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯 発光色 ホワイト 定格 12V・24V 形状 T10 適合車 オートバイ、乗用車、ハイブリッド車、電気自動車、トラック 色温度(K) 5000 耐熱温度(℃) 150 明るさ(Lm) 65
1箱(2個)
6,798 税込7,478
9日以内出荷