- 工具の通販モノタロウ
- トラック用品
- トラック用品・パーツ
- トラック電装
- 車幅灯のおすすめ人気ランキング
車幅灯のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新150件の「車幅灯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「棒マーカー」、「トラック 車幅灯」、「トレーラー車幅灯」などの商品も取り扱っております。
配線方法によって点灯と点滅が選べます。
寸法(mm)
82×25×23
タイプ
魚眼レンズ
ねじピッチ(mm)
70
ねじ径(Φmm)
4
電球の種類
LED
LEDマーカーランプ(2型タイプ)。LED素子をチップ型に変更し更にレンズカットを新設計し被視認性を向上。
色
アンバー
LED
チップ型6灯
LED4連を使用したオーバルタイプのトレーラー用車幅灯です。
電圧(V)
DC12
ねじ穴間隔(mm)
75
寸法(高さ×幅×奥行)(mm)
45×100×28
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
乗用車はもちろんハイブリッド車・電気自動車にも対応!(25Lm除く)。専用設計光学レンズ搭載(300度)により、車幅灯に最適な光を実現!。40Lm(ルーメン)シリーズ ※車検対応。乗用車・ハイブリッド車・電気自動車に対応するPOLARG LEDのスタンダードモデル。従来品(HIGH POWER LED ONE)の約2倍の明るさを実現!。さらに専用設計光学レンズを搭載し、バルブ正面はもちろん広範囲(照射範囲300度)を明るく照らします!。色温度は5000Kと6500Kをラインアップし、好みに合わせて、愛車を華麗にドレスアップ。※ナンバー灯、室内灯としても使用可能です。
用途車幅灯・ナンバー灯・室内灯
発光色
ホワイト
定格
12V
種別
SMD
形状
T10
適合車
乗用車、ハイブリッド車、電気自動車
色温度(K)
5000
耐熱温度(℃)
130
明るさ(Lm)
40
1箱(2個)
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ジェットイノウエ製超ミニフラットマーカー用のステンレスステー。
定格電圧(V)
DC24
電球の種類
LED
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
116×37×35
LED使用数(個)
5
ガラスレンズのスタンダードタイプマーカー。サビないネジ式樹脂リング。ステーに合わせてネジの位置を43mm~60mmの間で調整可能で大変便利です。
用途トラックのマーカーに。
付属品
電球(DC24V/BA15s/12W)×1個、M5フランジナット×2個
適合
リフレクター:ヤック製Y-44S、リング:ヤック製T-44R
材質
本体・リング/PP、レンズガラス/ガラス
質量(g)
約170
外径×高さH(Φmm×mm)
90×80
定格電流(A)
約0.5
コード長さ(mm)
約140(0.3sq)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
24V車用 LED 車高灯ランプ。圧倒的な明るさと脅威の視認性。LEDならではのシャープな輝き!!。車高灯以外にもサイドマーカーのご利用としても人気!!
用途電装パーツ/車高灯
厚さわずか13mm!!究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載しシャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
消費電流(mA)
約20
電球の種類
LED
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品。電球付き。
色
橙
電源(V)
24
樹脂レンズのスリムなLEDマーカー
定格電圧(V)
DC12/24
付属品
フランジナットM4(2個)
材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
厚さ(mm)
11
材質(本体)
ABS
質量(g)
約42
タイプ
コードアース
規格
意匠登録:第1350840号
電圧(V)
DC12/24
定格電圧
DC12/24V
外径×高さH(Φmm×mm)
96×45
コード長さ(m)
各200(0.5sq)
本体質量(g)
約42
定格電圧 DC V
DC12/24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
96×45×26
コード長さ(mm)
約200(0.5sq)
材質(レンズ)
アクリル
質量(g/個)
約42
取付ピッチ(mm)
70
定格電流(mA)
(DC14V時)約40(DC28V時)約20
定格電圧変動範囲
DC10~32V
主材質
(本体)ABS・メッキ、(レンズ)アクリル
LED使用数(個)
6
厚さわずか13mm。究極のフラットランプです。高輝度LEDを6個搭載し、シャープな輝きを演出します。LEDならではの省エネ設計。
寸法(mm)
32×97×13
電球の種類
LED
プレス成型や樹脂成型を得意とし、大型・中型トラック用テールランプ・テールレンズを主体とした創業60年を超えるアフターパーツの優良部品製造会社の商品です。
定格電圧(V)
24
電球の種類
LED
色
橙
タイプ
パブコ型
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
99×36×34
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
新設計のレンズカットで視認性アップ。配線の接続にデュラシールを使用することで完全防水が可能です
LED使用数(個)
6
材質
レンズ/耐熱アクリル樹脂。ベース/ASB樹脂
入力電流(mA)
50以下
寸法(長さ×幅×高さ)(mm)
124×33.4×25.5
電球の種類
LED
高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。
用途トラックのメンテナンスに
定格電圧(V)
24
形状
角型
寸法(mm)
110×28×28
色
アンバー
材質(本体)
ABS樹脂+PMMA
質量(g)
40
コード長さ(mm)
130
取付穴ピッチ(mm)
97
LED使用数(個)
6
1個
¥699
税込¥769
当日出荷
超高輝度SMDを3個搭載し驚異の明るさ!
LED独特のシャープな発光がナイトシーンを華麗に演出します。
LEDならではの省エネ設計です。
用途サイドマーカーとして
寸法(mm)
58×96×20
電球の種類
LED
T10の交換用LED電球です。T10はポジションランプ(車幅灯)やライセンスランプ(番号灯)にルームランプ等、幅広い箇所に使用されています。LEDのため省電力で長寿命です。
用途DC12V車専用
寸法(mm)
Φ10×23
タイプ
T10
定格電力(W)
1.5
定格電圧(V)
12
消費電流(mA)
120
色温度(K)
6000~6500
LED使用数(個)
12
口金
その他
光色
ホワイト
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1袋(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
走行中の視認性を高め安全性の向上とグレードアップ化を図れます。
用途フロント用LED車高灯
質量(g)
51
レンズ色
ホワイト
定格
24/0.3(V/W)
コード長さ(mm)
500
光源
(数量)4
光源タイプ
LED
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷