- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 車止め キャップのおすすめ人気ランキング
車止め キャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新143件の「車止め キャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「穴 キャップ ゴム」、「車輪止め コンクリート」、「パーキングブロック」などの商品も取り扱っております。
王子ゴム化成製のネオストッパー、カーストッパーの専用穴キャップです。
用途対応品番:NS-110D、NS-135D、NS-110D(L)、NS-135D(L)、CSD-0110、CSD-0135、、CSD-0110(L)、CSD-013(L)
主材質
熱可塑性エラストマー
材質
本体、フタ/ステンレス(SUS304)
取付がワンタッチで、簡単に穴をふさげます。板金、木工どちらでも使用でき、配線孔の穴埋めキャップとして最適です。KD-380-350Bはスライドヒンジの穴にも使用できます。
仕様
難燃材(UL94V-2適合)使用
材質
ポリアミド(PA)
色
ブラック
種類
グロメット
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
14.4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
500×160×100
1個
¥1,898
税込¥2,088
8日以内出荷
材質
ステンレス(SUS304)
材質
ポリエチレン
色
ベージュ
寸法B(mm)
1.5
寸法C(mm)
6.3
寸法A(Φmm)
12.7
適合穴径(Φmm)
10
1パック(22個)
¥539
税込¥593
当日出荷
色
ホワイト
材質
ポリエチレン
コンクリート製の車止め。
用途駐車場用品
材質
コンクリート
質量(kg)
13.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
485×155×100
1個
¥1,598
税込¥1,758
6日以内出荷
Φ10穴用のキャップです。穴をふさげます。
材質
ポリプロピレン(PP)
質量(g)
0.22
種類
グロメット
外径D(Φmm)
13
取付穴径(Φmm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(パッキン)
シリコンゴム
材質(本体)
SUS304
表面処理
ヘアーラインクリア仕上げ
種類
クーラースリーブキャップ
材質
ステンレス(SUS304)
仕様
蓋/ビス止め
色
シルバーメタリック
仕上
焼付塗装
材質
ポリエチレン
色
ライトグレー
寸法B(mm)
2
寸法C(mm)
6
寸法A(Φmm)
17
適合穴径(Φmm)
12
1パック(18個)
¥539
税込¥593
当日出荷
スパイラルダクト等の管の閉口部に使用します。
寸法L(mm)
60
材質
亜鉛鋼板
厚さt(mm)
0.6
種類
クーラーキャップ
材質/仕上
SUS304/ヘアーライン
バリアフリーに対応!(地面との設置面がフラット)
頭部の蓋<キャップ>を無くし、地面とフラットにしてバリアフリーに対応しています。
ポールを伝って流れ落ちる泥、砂等を極力未然に地下に落とす様に設計された製品です。
寸法(Φmm)
76.3×t2.0×H700
材質
ステンレス製
色
ラクダ
材質
ポリエチレン