車用ワックスのおすすめ人気ランキング

2025/08/05更新
271件の「車用ワックス」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「車 スプレー ワックス」、「ザ・シュアラスターUV」、「イオンコート」などの商品も取り扱っております。
車まるごとスプレーして拭くだけで、強力WAX2ヶ月耐久。これ1本でボディも窓ガラスもホイールも車まるごと洗車、WAXが完了。ツヤ、水ハジキが2ヶ月持続。乾いたボディはもちろん、洗車後の濡れたボディにも使えます。
用途自動車用洗浄つや出し液体ワックス 対応ボディー色 全塗装色対応 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 0.5L 危険物の性状 非水溶性 商品タイプ 本体
1本(500mL)
959 税込1,055
当日出荷

日本車のための日本の気候に適したワックス デリケートな塗装をまもる日本製「木蝋」を配合 カルナバロウとダブル配合で光沢アップ! 雨を強力にはじく防水効果。 塗装を傷めないマイルドなクリーナー効果。 軽い塗り込みと拭き上げを可能にした半ねり。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 成分 カルナバろう、合成木ろう、ミクロパウダー、石油系溶剤(約45%) 形式 半ねり 塗装色 全色対応 燃性 指定可燃物・可燃性固体類230g 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 230mL
1個(230g)
549 税込604
当日出荷


日本車のための日本の気候に適した固形ワックス 雨の多い日本の気候に適した日本製「木蝋」を配合 カルナバロウをダブル配合、長期間光沢が持続 雨を長期間、強力にはじく防水効果 塗りやすく、ふきとりやすい固形
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 塗装色 全塗装車用 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 200mL
1個(200g)
629 税込692
当日出荷

ガラス系ポリマー配合!ツヤ・撥水・耐久アップ! 「車まるごとワックススプレー」の強力タイプがついに登場。 ボディ、ガラス、ホイールに加え、樹脂パーツやメッキにも使えます。 水を使わず洗車+WAX!スプレーして拭くだけで強力に撥水し、美しいツヤが出ます。 洗車後の濡れたボディにも使える、誰でも簡単プレミアムWAX!
用途スプレータイプのワックス タイプ 液体 危険物の類別 非危険物 対応ボディー色 全色対応 特性 撥水・ツヤ出し
1本(500mL)
1,098 税込1,208
当日出荷

自動車用つや出し固形ワックス。天然カルナバロウのもつ自然な輝きを十分に堪能し、シュアラスターの「磨く快感」を実感いただけるベーシックワックスです。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 付属品 専用スポンジ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1個(100g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗車後(濡れたまま)直接車のボディーへスプレーし拭きあげるだけで、キズが付きにくい堅いガラス膜(コーティング)を形成し、深い光沢がでます。 使えば使うほどにガラス成分がボディーを覆うのでより艶が出ます。 また手がかからなくなり、キズ・ホコリ・汚れがつきにくくなります。 ボディー以外にも窓ガラスやヘッドライト、ホイール、ダッシュボードにご使用頂けます。
特性 耐傷、防汚 適合 全色対応 種類 液体 作業量(目安) 普通・中型車3~4台分 危険物の類別 非危険物 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料 (0.2MB)
1本(300mL)
1,598 税込1,758
当日出荷

自動車用つや出し固形ワックス。なめらかな伸び、ふき取りの簡便性を追求。美しく固い被膜を形成する総合性能を持ったバランス重視のワックスです。ポリマー・コーティング車にお薦めです。
用途塗装の保護及びつや出し 対応ボディー色 全色 付属品 専用スポンジ 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類
1個(100g)ほか
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超カンタン!防水スプレーWAX 洗車後濡れたままでWAX水拭きと同時にWAXがけが完了! 防水効果2ヶ月
用途自動車外装塗装の保護つや出し。 対応ボディー色 全色 成分 シリコーンポリマー(ノーコンパウンド) 危険物の類別 非危険物
1本(450mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ボディー表面の光沢を復活させる艶出し+スリキズ消しタイプの丸缶WAXです。 PMP(スーパーマイクロパウダー)でスリキズを消し、超光沢樹脂で目映い光沢力を再現します。撥水性・耐久性にも優れ、超重合レンジにより美しい状態が長期間持続。
特性 撥水、傷消し 仕様 SMP配合、超光沢樹脂配合、超重合レンジ配合 付属品 厚手ペフ付スポンジ 形状 半ねり 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 250g
1個(250g)
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

猫も爪が立たずに滑って落ちてしまう超スベリ性! さらに、180日以上の持続性があり、塗布後30分後には素晴らしい光沢と超撥水被膜ができるガラス系コーティング剤。
有効成分 7% 危険物の類別 非危険物
1本(300mL)ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

艶(ツヤ)・光沢を極めた本物の”こだわり派”にお薦め。良質で純度の高い天然カルナバロウを高度な技術でブレンドした、他の追随を許さないカーワックスの傑作です。 全塗装色対応・ノーコンパウンド・濡れたまま施工可
対応ボディー色 全色 付属品 専用スポンジ 形状 固形
1個(100g)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車ボディー用のプレミアムワックスです。新車時の光沢が蘇ると同時に特殊高分子ポリマーがボディを強く保護します。 洗車後、濡れた状態で使用でき作業効率UP拭上げが簡単で、作業効率がよく、ツルツル・スベスベのボディに仕上げます。 防錆作用や静電気防止効果で、美しいボディを維持します。
用途自動車塗装面のつや出し及び保護 適合塗装色 全塗装色対応 仕様 液体・研磨剤なし 成分 カルナバワックス、シリコーンオイル、ポリ(オキシエチレン)=アルキルエーテル(C12-15)、陽イオン界面活性剤、メタノール、イソプロピルアルコール、フッ素系樹脂、有機酸、防腐剤、水 使用方法 1.洗車後タオルやクロス等に適量を取りボディに薄くムラなく塗り拡げる。2.きれいなタオルで拭き残しのないようにムラなく拭きあげる。 使用量 乗用車約5~6台分(目安) 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性液体類 危険物の数量 0.2L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.5MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB)
1本(200mL)
379 税込417
当日出荷

新しい製法で作られた柔らかいねり状のペーストワックス。 汚れやシミを良く落とし、素晴らしい光沢を長持ちさせます。 新車から車齢の高い車まで、黒以外のすべてのカラーに使えます。
用途自動車塗膜の保護および艶出し 形式 半ねり 対応ボディー色 全色(黒を除く)
1個(280g)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水垢取りとワックス仕上げがこれだけでOKです。 原液使用で頑固な水垢をラクラク落とします。 さらに、高級天然カルナバロウ使用で保護・艶だし効果UP。
用途自動車塗装面(カーボディ)の保護及び艶出し【業務用】 対応ボディー色 白色・淡色 仕様 液体・研磨剤入り 成分 ミネラルスピリット、灯油、乳化剤、研磨剤、カルナバワックス、シリコーンオイル、モルホリン、防腐剤、水 使用方法 1.洗車をしてホコリや泥を洗い流し、水を切って下さい。2.本品を適量(多すぎると拭き上げに時間が掛かります)をスポンジ又はウエスにとり、擦りながら塗布して下さい。3.乾燥後、タオル又はウエスで拭き上げて下さい。4.水垢がひどい箇所は、本品を多めにスポンジ又はウエスにとって、やや力をかけて擦り、乾燥しない内に拭き上げて下さい。5.ワックスのムラが目立つ時は、固く絞ったタオルで拭き上げて下さい。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 4L 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) RoHS指令対応証明書 (0.2MB) 危険物の性状 水溶性
1本(4L)
3,598 税込3,958
当日出荷

ロウ及びシリコーンの含有量の多いツヤ出し専用ワックス。ノーコンパウンド。カルナバワックス配合。固形タイプカーワックス。全塗装種類適用
用途つや出し、ワックス 対応ボディー色 全色 使用方法 1.ボディーのホコリを落としてください。2.スポンジまたは柔らかい布にブライターワックスをつけて塗装表面にムラ無く塗りのばしてください。3.少し乾いてから柔らかい乾布で拭きとり、磨きあげてください。 寸法(mm) 45×108×108 質量(g) 285 危険物の類別 指定可燃物 危険物の品名 可燃性固体類 危険物の数量 0.2kg
1個(200g)
819 税込901
当日出荷

持続耐久性強化。シュアラスターのアッパーグレードワックス。 最上質の天然カルナバロウに、酸性雨から車を守る耐久性強化剤を配合。天然カルナバロウならではの強固な皮膜で愛車の美しい光沢をシュアラスターのカーワックスが長時間守ります。
1個(100g)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

触媒硬化型ガラス状透明被膜で1年間ノーワックス!反応型シラン化合物で形成された、厚くて硬い強密着のガラス状透明被膜が1年以上持続!さらに、ガラス状被膜に撥水基を組み込み、長期間の撥水持続を可能にしました。厚くて硬いガラス状被膜が、キズつき・汚れ・水アカをシャットアウトし1年間ノーワックスを実現しました。
対応ボディー色 ダークカラー 特性 撥水、耐傷、防汚 セット内容 A液ビン(140mL)×1、B液ビン(4.5mL)×1、塗り広げ用スポンジ×1個、粗拭き用タオル×1枚、仕上げ用クロス×1枚、保護手袋×1双 種別 ガラス系 形状 液体 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第二石油類 危険物の数量 144.5mL 危険物の性状 非水溶性
1セット
4,298 税込4,728
3日以内出荷

簡単洗浄、簡単ワックス カルナパロウ配合で艶やかに輝く
用途塗装の洗浄、保護及びツヤ出し 対応ボディー色 全色 形状 液体 耐久性 約1ヶ月持続 危険物の類別 非危険物
1本(400mL)
1,998 税込2,198
当日出荷

ワックスを付属の専用クロスに取り、ボディに塗り込むだけで作業は完了。『乾燥』や『拭き取り』といった、面倒な作業は一切必要ありません。クロスで塗り込むため、細かい部分のキズ消しやワックスがけもしっかり行なえます。 新開発の超微粒子パウダーが、ワックスがけと同時に塗装面のキズを一掃!さらにワックス効果で、新車を思わせるような鏡面・光沢に仕上げます。
用途自動車塗装面のキズ消し、保護、艶出し用 特性 傷消し 形状 半ねり 危険物の類別 非危険物
1個(200g)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)