車載ホルダーのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
196件の「車載ホルダー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「タブレットホルダー トラック」、「トラック 携帯 ホルダー」、「タブレットホルダー」などの商品も取り扱っております。
ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅50~105mm、奥行きmmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホやガラケーをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約21cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40~60mmのドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
耐荷重(kg) 0.5 取付場所 ドリンクホルダー 取付可能寸法(mm) W105×D27
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

サンワダイレクト車載ホルダー
ドリンクホルダー固定タイプのスマートフォンホルダーです。 幅64~132mm、厚さ9~25mmまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 左右のアームと落下防止の脚で、スマホをしっかりホールドします。 アームの幅・高さは取り付ける機器に応じて自由に調節できます。 自由に曲げられる約6cmのフレキシブルアームで、見やすい位置に固定できます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
適合機種 幅64~132mm、厚さ9~25mm、重量500g以下のスマートフォン セット内容 スマートフォンホルダー、固定マウント、取扱説明書 幅(mm) (対応機種)9~25 取付 ドリンクホルダー 奥行(mm) (対応機種)64~132 耐荷重(kg) 0.5 設置寸法・奥行(mm) 68~90 設置寸法・幅(mm) 68~90 適合サイズ 直径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダー 設置寸法(高さ)(mm) 40以上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

「ワンプッシュホールド機能」指でアームがロックするまでを拡げて、スマホの背面でボタンを押すとスマホが自動的にホールド。 簡単&しっかりホールドします。 ボールジョイント採用で、首振り、回転の可動範囲が大きく、見やすい角度に調整可能。強力ゲル吸盤使用でしっかり取付できます。 (取付する対象面の油分、ホコリをしっかり除去してから取り付けてください。) フレキシブルアームで使いやすい角度、高さに自由に調整可能。 車のDCソケットに差し込むだけでホルダー&USB電源&DCソケットが同時に使えます。 (ケーブル別売り)USBポートは、接続機器(apple android)を自動で判別し最適な出力で充電できるSmartIC搭載。 12V/24V入力に対応し、普通車はもちろん、トラックなどでもご使用になれます。 電源が入ると青く点灯する通電確認LEDランプ付き。 過充電・過放電・過電圧・過電流防止等を防止する保護回路搭載、端末や車両を守ります。
幅(mm) 約50~89 厚さ(mm) 約15 質量(g) 約300 取付方式 ゲル吸盤
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

ドリンクとタブレットを同時収納できる。 スマートフォン(縦置きのみ)から11インチクラスのタブレットまでホールド。 純正カップホルダーに挿し込むだけの簡単取付。 16枚のサイズ調節クッション付きで、さまざまな純正カップホルダーに合わせて取り付けできる。
収納寸法(mm) タブレット:高さ138~251、幅50以上、厚さ15まで
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

吸盤タイプの車載ホルダーを車のドリンクホルダーに設置する為のマウントアダプタです。 ドリンクホルダーへの設置は本体を回すことで対応サイズ調節ができるので、様々なドリンクホルダーに対応します。 車両側への傷を防止する、保護ラバー付きなので安心してお使いいただけます。
取付場所 ドリンクホルダー
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR058)
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。 幅もしくは高さが120~230mm、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。 ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。 上下で端末をしっかり挟んで固定できます。 アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。 設置後でも支柱を360度回転するので、向きを調節することができます。 内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。 固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
材質 本体/ABS、機器接触部/EVA、TPE 寸法(mm) 固定マウント:直径84~102×78 質量(g) 約396 寸法(直径Φ×高さH)(mm) ドリンクホルダー挿入部:74~95×60 耐荷重(kg) 0.75 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) ホルダー:50~150×52×150~247 アーム長さ(mm) 約170~255 取付場所 ドリンクホルダー
1個
5,598 税込6,158
当日出荷

純正カップホルダーに挿し込むだけドリンクとスマホを同時収納。 ドリンクの位置を前方にスライド調節が可能な為エアコンルーバー等に干渉しにくい構造。
取付方式 ドリンクホルダー 収納寸法(mm) スマートフォン:幅80まで、厚さ14まで
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

スマホを押し当てるだけのワンタッチホールド。手帳型ケース対応。縦横にホールド出来ます。ドリンクホルダー取付スタンド取付後もは360度回転出来ます。
用途車内の携帯ホルダー 幅(mm) 195 高さ(mm) 180 取付方式 ドリンクホルダー 奥行(mm) 75
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

iPad、タブレット用車載アームです。任意の位置で設定できるフレキシブルアームで、各関節を調整して好きな位置でとめることができます。空いているカップホルダーに差し込んで使用し、カップホルダーのサイズにフィックスするよう下部の筒状の部分はサイズ調整が可能です。ホルダーは上下左右でしっかりとホールドする仕様で、2つのL字クリップと3つのV字クリップの合計5つのクリップで機器をしっかりと固定できます。ホルダー部は回転機能があり、設置したまま縦・横の変更が可能です。支柱や棚板への取り付けはクランプ式で、8mm~65mmまで対応し、角・丸パイプへの取付が可能です。
材質 アーム、クランプ/アルミ・スチールホルダー部/ABS樹脂 ブラック 使用工具 手袋 アーム長さ(mm) 328 組立時間 20分 総耐荷重(kg) 1.5
1台
8,798 税込9,678
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、エアコンルーバー取付タイプの車載ホルダー。
その他 エアコン取付 フリップケース対応 付属品 ゴム足×2 エアコン取付用クリップ×1 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 質量(g) 114 取付方式 エアコン吹出口 対応機種 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約250g以下 最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×110×98(展開方法による)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

360度回転するコンパクトなスマートフォンホルダーです。接着面はゲル状で強力な接着力でしっかり固定します。また水洗いすることで何回でも使用出来ます。
用途卓上や車内などでのスマートフォンの固定に 材質 ABS 寸法(mm) 69×69×47 質量(g) 50 取付方式 ゲル吸着 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB)
1個
349 税込384
当日出荷

スマートフォンを車内でしっかりホールド!お好みの角度で設置できる、繰り返し使えるゲル吸盤タイプの車載ホルダー。
最大外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 71×130×98mm(展開方法による) 質量(g) 124 付属品 ゴム足×2 設置補助板×1 対応 幅:約45mm~90mm 厚み:約22mm以下 重量:約200g以下 材質 耐熱ABS/シリコン/鉄/PU/TPU 仕様 フリップケース対応 取付方式 ゲル吸盤取付
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

コンビニコーヒーからペットボトル、太缶などを収納できるドリンクホルダーです。 スマホホルダーが簡単に引き出せて、使用しないときはすっきり収納できます。 スマホホルダー部は厚み18mm・横幅50~90mmまで対応可能です。 底面中央部が開いているので、スマートフォンを充電しながらホールドができます。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 79×90×105
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクト車載ホルダー(200-CAR010)
iPadやGALAXY Tabなどが取付けできるタブレットPC用の車載ホルダーです。 粘着性のあるゲル素材の吸盤を採用しているので、細かい凹凸のあるダッシュボードに 直接取付けることができます。 ※表面のシボ加工が粗いダッシュボードなどは吸盤がしっかりと吸着しない場合があります。 その場合は付属の吸盤取付けプレートをご使用ください。 レバー式の真空吸盤でしっかり固定することができます。 ボールジョイント構造により、お好みの角度で使用することができます。
付属品 金属プレート×1、ラバーグリップ(小)×1、ラバーグリップ(大)×1、保護スポンジ×2、六角レンチ×1 寸法(幅W×奥行D)(mm) 取り付け可能:200×15 取付場所 ダッシュボード
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

サンワサプライホルダー
ドリンクホルダー固定タイプのタブレット・スマートフォンホルダーです。幅もしくは高さが120~250mm、厚み15mm以下、重量750gまでの機種をホールドでき、様々な機種に幅広く対応します。ホルダー部分は360度回転可能なので、縦でも横でも自由に向きを変更できます。縦向きならスマートフォン、7~11インチのタブレット、横向きなら7~12.9インチのタブレットの設置が可能です。上下で端末をしっかり挟んで固定できます。アームの高さを低い位置、高い位置に自由に調節できます。設置後でも支柱が360度回転できるので、向きを調節することができます。内径68~90mm、深さ40mm以上のドリンクホルダーへの設置に対応します。固定マウントのノブを回すとマウント部が開き、ドリンクホルダーに固定することができます。
設置方法 ドリンクホルダーに取付 タイプ アーム:角度調整ロングアーム 耐荷重(kg) 0.75 適合機器 幅もしくは高さが120~250mm、厚さ15mm以下、重量750g以下のタブレット、スマートフォンなど 適合サイズ 【ドリンクホルダー】直径68~90mm/深さ40mm以上のドリンクホルダー、【タブレット画面】7~11インチ/11~13インチ セット内容 タブレットホルダー、固定マウント、取扱説明書
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

AXS(アークス)スマホホルダー
大型スマホ対応車載ホルダー ロングアームで手元で操作
タイプ しっかり装着ジェル付吸盤取付タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

クランプ式の取り付けアームでガッチリ取り付けできるスマホホルダー。アイデア次第でどんな場所でも取り付け可能。ボールジョイントで360°見やすい角度に調整可能。
幅(mm) 74 ブラック 高さ(mm) 135 質量(g) 95 奥行(mm) 90 取付け方法 クランプ 耐荷重(g) 300以内 適合寸法(mm) 【スマートフォン】幅:58~88以内、厚さ:13以内 最大クランプ厚さ(mm) 30まで
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む)を固定できる、スマートフォン用車載ホルダーです。 固定アームは前後可動式で、内側のシリコンは手帳型ケースをつけたスマホの設置にも対応する形状です。 ワンタッチでスマートフォンの取り外しができる、リリースボタン付きです。 360°回転式のホルダーにより、ホルダー部分を回すことでスマートフォンを縦向きにも横向きにもできます。 粘着性のあるゲル素材の強力吸盤で、細かい凹凸のあるダッシュボードに直接取付けることができます。
付属品 吸盤取り付けプレート 寸法(mm) 吸盤:約64 質量(g) 約118 取付方式 ゲル吸盤 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 約74×125×100 対応機種 幅50~95mmまで、厚み20mm以下のスマートフォン(カバー含む) アズワン品番 64-0908-41 耐荷重(g) 約300 設置条件 吸盤部が貼り付く直径64mm以上の平滑で水平な場所があること
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

ジェットイノウエ携帯ホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。対応幅はなんと50mm~85mm! iphone pro maxもがっちり固定!すっきりホールド!。角度調整・ワンタッチ機能付き!
用途その他アクセサリー 材質 ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプ スマートフォンタイプ 取付寸法(mm) (アシストグリップ)20~25 適合幅(mm) 50~85
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ジェットイノウエホルダーシリーズにアシストグリップタイプ登場!。がっちり固定!。すっきりホールド!
用途その他アクセサリー 材質 ステー/アルミ ステンレスホルダー/樹脂 タイプ タブレットタイプ
1個
2,198 税込2,418
当日出荷