軌道レールのおすすめ人気ランキング

2025/06/04更新
400件の「軌道レール」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「刃物用 鋼材」、「鍛冶屋の」、「鉄道」などの商品も取り扱っております。
ダクト材等の厚手の鉄板のハゼを倒すのに使用します。
トラスコ品番 174-6821 長さ(mm) 240 幅(mm) 30 質量(kg) 1.24 高さ(mm) 50 危険物の類別 非危険物
1セット
6,698 税込7,368
当日出荷

板金ハンマーでたたく際、鉄板をのせて、受けとして使用します。
トラスコ品番 174-6812 長さ(mm) 58 幅(mm) 108 質量(kg) 1.75 高さ(mm) 108 危険物の類別 非危険物
1個
7,198 税込7,918
当日出荷

単体の叩き台として使えるのはもちろんのこと、鉄板を乗せて広い作業台としても使用出来ます。
用途使用面を平面に機械仕上にしております。 かんなの裏出しとのこぎりのあさりが出せます。 上面幅(mm) 50 下面幅(mm) 100 材質 S50C
1台
3,698 税込4,068
当日出荷から65日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

薄い鉄板の折り曲げ加工、つぶし加工を行います。 ワークに傷が付きにくいです。
危険物の類別 非危険物
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

大西測定工具レールアンビル
工業用真空包装を採用している為、防塵・防錆・変質防止に効果があります。 鉄道レールを切断し、天面を機械仕上げ加工にしています。 叩き出しや曲げ加工など、さまざまな用途にご使用いただけます。
用途つぶし釘、かんな刃裏の叩き出しなどに。 材質/仕上 S50C 高さ(mm) 95 上面幅(mm) 50
1台
4,598 税込5,058
45日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
2,398 税込2,638
翌日出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷


パネル裏側に当てる、手持ち用の小さな金敷工具です。 様々な面の組合わせから成る当盤を修正パネル形状に応じてお選び下さい。 鋼板パネルの持っている弾性、復元力を最大限利用して修正して下さい。
危険物の類別 非危険物
1個
5,298 税込5,828
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1枚
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

1個
1,690 税込1,859
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

自動車板金基本工具セットとして初心者からプロへ使用頻度や作業に応じてお選び下さい。
危険物の類別 非危険物
1セット
66,980 税込73,678
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金作業のハゼ倒しに使用します。
用途トタン板の端部の折り返しに 材質 ステンレス13C 幅(mm) 70 厚さ(mm) 2
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

重量があり安定感がある/コンパクトサイズで持ち運びしやすい
用途金属部品等、打撃物の下敷きや、重石代わりに 材質 寸法(mm) 【天面】60×150 ブラック 呼び寸法(mm) 150 ベース寸法(mm) 115×150
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

大型製品、設備の試験以外に組立などにもご使用いただけます。 複数で使用して自由な作業スペースの確保が可能です。 治具などはT溝(鋳放し)を利用して固定が可能です。 設置間隔(T溝ピッチ)も任意に設定可能です。 基礎固定、埋め 戻しを行うことで強固にできます。
材質 FC250 構造 リブ構造品 仕上 機械仕上 熱処理 焼鈍 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
98,980 税込108,878
46日以内出荷から61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

アルミ板や銅板など曲げ加工がご家庭で手軽に出来ます。 2つのハンディタイプバイスにはさんで手で曲げるだけの簡単折り曲げ工具です。 設置場所も要らずどこでも手軽に作業をする事が可能です。 工夫次第でコの字曲げから段曲げなど様々な加工が可能です。 水平曲げに便利な5mm方眼線付。
1組ほか
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小工場用、移動用、土木建築用等に適した形状をしております。
用途穴を利用した叩き作業や床固定で使用します。 側面を利用した単純な曲げ加工も可能です。 種別 鋳鉄製 材質 FC250
1台
9,998 税込10,998
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)