軒 天 換気 部材のおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
119件の「軒 天 換気 部材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気 面戸」、「軒天換気口」、「棒磁石」などの商品も取り扱っております。
軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質 PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質 ポリプロピレン、ウレタン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 15×20×1220 有効換気面積 (1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理 カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ 120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 材質 スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm 仕様 (ダンパー)100℃ 付属品 皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ シルバーグレー 種類 角型軒天換気口 開口寸法(mm) (H×W)60×865 仕上 アクリル焼付塗装 有効換気面積(cm2) 150
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理 下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 60×909 有効換気面積(cm2) 165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。 開口率は74%、通気量を十分確保。 釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
1個
549 税込604
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×30×1220
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。 床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。 リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」 丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。 リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質 ZAM
1個
209 税込230
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物 材質 アルミニウム(JIS H4040) 付属品 ステンレスカラービス×4 アイボリー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

城東テクノ防鼠材
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm) 2000
1箱(40個)
12,980 税込14,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本住環境防虫ベンツSL
材質 原反部:ポリプロピレン、シート部:ポリエチレン ブラック、グレー 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 1220×25×20
1箱(40本)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

NASTA(ナスタ)軒天換気口
グリル部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレス(高耐蝕性フェライトステンレス鋼NSS445M2)を使用しています。 軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質 スーパーステンレス(NSS445M2) 付属品 皿ねじ(SUS)呼び3×25 10本。樹脂スペーサー 10ヶ シルバーグレー 開口寸法(mm) 60×865 仕上 アクリル焼付塗装
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 (グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格 国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理 (グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質 (本体・スライド板)SUS304 種類 角型軒天換気口 仕上 ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 80×909 有効換気面積(cm2) 165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 開口面積(cm2) 100 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 1220×27×12
1箱(10本)
29,980 税込32,978
当日出荷

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質 ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理 ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)