軒 天 通気 金物のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
190件の「軒 天 通気 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒天 見切縁」、「換気 面戸」、「換気 スリット」などの商品も取り扱っております。
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質 ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理 ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 225×454 開口寸法(mm) 194×408 有効換気面積(cm2) 310.2
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 60×909 有効換気面積(cm2) 165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

タイプ 非防火タイプ 長さ(mm) 2730 材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
1ケース(6本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

屋根の形状を選ばず設置が可能です。 目立ちにくい黒色仕上です。 樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。 防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質 硬質PVC樹脂 定尺(m) 1.82 関連資料 寸法図(0.1MB) 有効換気面積(cm2) 90
1個
1,198 税込1,318
4日以内出荷

コンパクトでスリムな形状なので建物外観が美しく仕上がります。 全周換気させることで効果的な小屋裏換気を促進します。 アルミ製なので耐食性に優れています。
用途見切や派風部分に取り付ける換気金物 材質 アルミニウム(JIS H4040) 付属品 ステンレスカラービス×4 アイボリー
1本
1,798 税込1,978
当日出荷

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 (グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格 国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理 (グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。 軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。 材質 スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm 仕様 (ダンパー)100℃ 付属品 皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ シルバーグレー 種類 角型軒天換気口 開口寸法(mm) (H×W)60×865 仕上 アクリル焼付塗装 有効換気面積(cm2) 150
1本
11,980 税込13,178
4日以内出荷

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8) 表面処理 下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×30×1220
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質 (本体・スライド板)SUS304 種類 角型軒天換気口 仕上 ホワイト・アクリル塗装 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。 水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。 これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm) 1820 材質 カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2) 101
1ケース(6本)
21,980 税込24,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。 表面処理 カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装 温度ヒューズ 120℃(鉛フリー)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質 PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

建物に調和するコンパクト設計です。 取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質 アルミニウム ホワイト 仕上 アルマイト処理 電着塗装 定尺(m) 1.82
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ 非防火タイプ 仕様 適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 21×30×1220 開口面積(cm2) 203
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

種類 角型軒天換気口 材質 AES樹脂 シルバーグレー 寸法(高さH×幅W)(mm) 200×350 有効換気面積(cm2) 97
1枚
839 税込923
当日出荷

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm) 1820 材質 カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2) 101
1ケース(6本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)