軒ゼロ換気のおすすめ人気ランキング

2025/08/03更新
111件の「軒ゼロ換気」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒天 見切縁」、「換気 面戸」、「コウモリ 対策」などの商品も取り扱っております。
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適 軒天全方位に取付け可能
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×40×1820
1本ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) 仕様 大臣認定番号:QF045RS-0204対応
1ケース(6本)
32,980 税込36,278
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)・留付材:発泡PS タイプ 非防火タイプ
1ケース(6本)
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

軒の出せない狭小地でも優れた小屋裏換気を実現。
1ケース(10セット)ほか
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 開口面積(cm2) 100 寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm) 1220×27×12
1箱(10本)
29,980 税込32,978
当日出荷

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 18×30×1220
1本ほか
1,898 税込2,088
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 21×30×1220 開口面積(cm2) 203
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁体内通気の上部出口に。
長さ(mm) 2730 材質 カラーGL鋼板(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)JIS G3322
1ケース(12本)
34,980 税込38,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

防虫換気部材 サイディング株の釘受けスペーサー 透湿防水シートのバタツキ防止
材質 ポリプロピレン、ウレタン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 15×20×1220 有効換気面積 (1m当たり)122cm2/m、(1本当たり)149cm2/本
1箱(40本)
46,980 税込51,678
3日以内出荷

軒裏45分間耐火性能試験に合格しました。グリル・ダンパ一一体型の為、施工性が向上しました。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 材質 (グリル)ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)、(ダンパ一)電気亜鉛めっき鋼板(JIS G 3313 SECC) 規格 国土交通大臣認定 認定番号QF045RS-0070 表面処理 (グリル)下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装、(ダンパー)カチオン電着塗装
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。 換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本) ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。 単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。 製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。 火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質 ステンレス鋼板 材厚0.4mm ホワイト 表面処理 ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
1個
3,598 税込3,958
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)、補強材:強化せっこうボード、熱膨張性シート 仕様 大臣認定番号:QF060RS-0341対応
1ケース(6本)
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1箱(10本)
35,980 税込39,578
3日以内出荷

本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。 寸法(mm) 60×909 有効換気面積(cm2) 165.4
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

軒部分の通気用部材としても使用可能。 壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。 バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質 PP+EPE ブラック
1箱(10本)
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。 幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。 玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。 「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、 物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm) 1820 材質 カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート 有効換気面積(cm2) 101
1ケース(6本)
31,980 税込35,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質 ポリプロピレン 寸法(厚さ×幅W×長さL)mm 21×220(110)×1820 開口面積(cm2) 609
1台ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質 ガルバリウム鋼板 長さ(mm) 1820
1箱(20本)
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋根全周に使用可能でありながら存在を見せずに、小屋裏換気を実現。
ブラック
1ケース(4セット)ほか
949 税込1,044
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm) タイプ 非防火タイプ 仕様 適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
1ケース(6本)
10,980 税込12,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)