- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 照明器具
- 軒下のおすすめ人気ランキング
軒下のおすすめ人気ランキング
2026/01/05更新1,663件の「軒下」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒下材」、「軒下 換気口」、「蛍光灯 洗面所」などの商品も取り扱っております。
消費電力(W)
7.6
仕様
直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
325
高さ(mm)
105
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL20W相当
演色指数(Ra)
82
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
仕様
直付・壁付取付、傾斜天井に取付可能(90°まで)、絶縁台不要、防雨・防湿型
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
32
LED
一体型
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
消費電力(W)
10.7
色
プラスチック:ホワイト、【アクリルカバー】乳白
取付方式
ねじ込み
構造
防湿型・防雨型
LED
内蔵
入力電流(A)
0.21(100V)
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
83
取付面位置
天井面・壁面取付
調光の可否
否
配光タイプ
拡散
器具相当
30形丸形蛍光灯1灯
LED交換
不可
電源ユニット
内蔵
仕様
LED一体型、非調光、防雨型、人感センサ付、センサモード切替可能、点灯照度調節可能、絶縁台不要、調光器併用不可
質量(kg)
0.4
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
38
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
質量(kg)
1.2
直径(Φmm)
360
高さ(mm)
135
LED寿命(時間)
40000
消費電力(W)
6.2
仕様
防湿型・防雨型・ネジ込み方式
質量(kg)
0.7
直径(Φmm)
220
高さ(mm)
86
全光束(Lm)
450
色温度(K)
5400
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
72.5
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
調光の可否
否
1台
¥12,980
税込¥14,278
92日以内出荷
消費電力(W)
10.3
仕様
直付・壁付取付、ON-OFFタイプ、LED一体型、速結端子付(送りなし)、傾斜天井に取付可能(90°まで)、一般住宅用(営業用浴場使用不可)、絶縁台不要、防雨・防湿型、ねじ込式
質量(kg)
0.9
直径(Φmm)
325
高さ(mm)
105
LED寿命(時間)
40000
明るさ
FCL30W相当
演色指数(Ra)
82
【600,1200,1600,2000lm】天井まで光が広がる、コンパクトでもしっかり明るいLED小型シーリングライトです。新技術のメタルサーキットを採用し、少ない消費電力でも天井まで光が広がり明るく照らします。コンパクトで天井がスッキリ、場所を取らないので洗面所や玄関などに最適です。電気工事不要で取り付けが簡単です。長寿命約40000時間で、ランプ交換の手間が少ないLED小型シーリングライトです。
電圧(V)
AC100
定格周波数(Hz)
50/60
器具・セット
セット品
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否
一般住宅浴室でご使用いただけます。
LEDユニットフラット形対応器具は蛍光ランプ30Wクラスの明るいタイプです。
用途公衆浴場使用可
電球の種類
LED
仕様
SL端子台付、ねじ込み、防湿・防雨、天井・壁面専用
質量(kg)
1.1
直径(Φmm)
312
高さ(mm)
107
タイプ
蛍光ランプ器具30Wクラス
器具・セット
器具のみ
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
80.9
LED寿命(時間)
40000
適合ランプ
LDF10LH53/C20/1200、 LDF10NH53/C20/1200、 LDF13LH53/C20/1700、 LDF13NH53/C20/1700、 LDF16N-H-GX53
照射距離(m)
(最低)0.1
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
電圧(V)
100~242
消費電力(W)
12
器具・セット
セット品
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率85%)
灯数
1
演色指数(Ra)
84
IP等級
IP23防湿
調光の可否
否
用途一般住宅用(営業用浴場使用不可)
消費電力(W)
9.6
仕様
LED一体型、非調光、防雨・防湿型、傾斜天井取付可能(90°まで)、直付・壁付取付、絶縁台不要
材質
本体:アルミダイカスト(ファインホワイト塗装)、パネル:アクリル(透明シルク印刷模様入り)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
125
高さ(mm)
32
色温度(K)
2700
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
82
1個
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
LEDのため消費電力(W)の削減に貢献高さ32mmの薄型デザイン
用途薄型軒下シーリングライト・浴室灯としてご使用いただけます
仕様
白熱球60W相当
幅(mm)
125
高さ(mm)
32
奥行(mm)
125
消費電力(W)
5.7
LED寿命(時間)
40000
演色指数(Ra)
Ra82
調光の可否
否
材質
本体:アルミダイカスト(ブライトシルバー塗装)、セード:アクリル(乳白消し)
幅(mm)
243
色温度(K)
2700
演色指数(Ra)
82
付属品
拡散パネル付
高さ(mm)
68
径(Φmm)
110
規格
近接限度距離:0.1m
電圧(V)
AC100
保護構造
防雨形
消費電力(W)
6.5
定格寿命(時間)
光源寿命40,000時間
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
83
容量(VA)
11
光束(Lm)
540
グリーン購入法
適合
演色指数(Ra)
83
調光の可否
否
従来光源
白熱灯60W相当
調色の可否
否
一般住宅用防雨・防湿形器具
用途天井・壁付兼用
仕様
天付・壁付兼用、電源端子台付、防雨・防湿形
質量(kg)
1.3
定格電圧(V)
AC100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
104×664×108
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)
112.5(900Lm・8W)
色(カバー)
乳白色
LED寿命(時間)
40000(光束維持率70%)
明るさ
FL20形1灯相当
RoHS指令(10物質対応)
対応
演色指数(Ra)
80
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
暗くなるとほんのり点灯し、家族が帰ると100%の明るさでお出迎え。普段は便利なセンサのあかり。
仕様
シンプルタイマー
付属品
送り用端子台付
幅(mm)
Φ149
質量(kg)
0.8
高さ(mm)
47
タイプ
ペア点灯可能型/段調光省エネ型
電圧(V)
100
構造
防雨型
機能
PaPIRs・明るさセンサ/点灯照度調整機能付
ランプの種類
LED
光源寿命
40000時間
動作切換スイッチ
壁:センサ←→連続点灯
適合負荷
指定のセンサなし器具2台+指定のセンサ付器具1台まで
直下近接限度(cm)
10
演色指数(Ra)
83
取付面位置
水平天井専用取り付け型
調光の可否
不可
配光タイプ
拡散
LED交換
不可
電源ユニット
LED・電源ユニット:内蔵
お求めやすい価格で、幅広い用途に使える小型シーリングライト。高さ31mmの薄型設計で空間に圧迫感を与えません
仕様
調光器不可
カバー
ポリカーボネート(乳白)
質量(kg)
0.3
直径(Φmm)
120
高さ(mm)
31
タイプ
LED一体型
消費電力(W)
4.8
ランプの種類
高演色LED
皮相電力(VA)
10(100V)
LED寿命(時間)
40000
明るさ
白熱灯器具60W相当
演色指数(Ra)
94
取付面位置
壁面・天井・傾斜面兼用
調光の可否
否
傾斜天井取付角度(°)
~90(可能)
再生紙使用マーク
適合