- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 軒先 換気 金物のおすすめ人気ランキング
軒先 換気 金物のおすすめ人気ランキング
2025/08/09更新114件の「軒先 換気 金物」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軒天 見切縁」、「ガラリ メッシュ」、「軒天換気グリル」などの商品も取り扱っております。
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
60×909
有効換気面積(cm2)
165.4
軒天材の厚さに応じた2品番FV-DE12/FV-DE14で準耐火構造30分と45分の5種類の大臣認定を取得。
幅広い軒天材との組み合わせでご使用いただけます。
玄関ポーチや、インナーバルコニーなどの大きく軒を出す場合に最適です。
「軒先」にも「壁際」にも取り付けることができるので、
物件ごとに使い分ける必要がありません!
長さ(mm)
1820
材質
カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm2)
101
ABK45は軒天材14mm対応、BK45は軒天材12mm対応商品になります。
換気口が見えにくいスッキリとしたデザインで、優れた換気量を実現します。(製品開口面積L=910:148cm2/本、L=455:73cm2/本)
ネジ位置に受け材を取付けるだけで下地組みが不要です。
単独、連続などご希望に合わせた配置が可能です。
製品固定は付属ネジ3本で取付けるだけの簡単施工です。
火災発生時、特殊発泡材により換気通路が遮断され、確実に炎の侵入を防ぎます。(特殊発泡材は約180℃で発泡を開始します)
材質
ステンレス鋼板 材厚0.4mm
色
ホワイト
表面処理
ステンレス製軒天換気金物塗装仕上
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
材質
ステンレス鋼JIS G 4305 SUS304(18-8)
表面処理
下地/カチオン電着塗装、仕上/静電粉体焼付塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
軒先全周から、効果的に吸排気、取付けに下穴や下地材が不要。
軒先全周っでタップリと吸排気。
軒先全周から換気、住宅金融支援機構の融資基準の必要面積の約1.5倍の換気面積。
細かいパンチ穴が無数にあけてあり、抜群の換気効率です。
水平軒天(軒先)用の通気見切縁です。
長さ(m)
1.82
屋根の形状を選ばず設置が可能です。
目立ちにくい黒色仕上です。
樹脂成形品なので軽量で切断も容易です。
防虫網付。(サラン18メッシュ)
材質
硬質PVC樹脂
色
黒
定尺(m)
1.82
関連資料
寸法図(0.1MB)
有効換気面積(cm2)
90
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
換気スリットが見えない設計で、意匠性を高めます。
水上側にも、ケラバ側にも安心して使用できます。
これひとつで、軒先にも、壁際にも使用OK!
長さ(mm)
1820
材質
カラ-GL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)/熱膨張性シート
有効換気面積(cm2)
101
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
グリルの通気孔を小さくしていますので、虫等の侵入を防ぎます。
用途軒裏に使用する換気金物です。
表面処理
カチオン電着+アクリル樹脂焼付け塗装
温度ヒューズ
120℃(鉛フリー)
勾配軒先用の通気見切縁。軒受けが無くても簡単に施工可能。
寸法(mm)
107×1820
換気面積(cm2/m)
104
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質
PP+EPE
色
ブラック
受材部分へのビスの取付が簡単です。ビスを取付けた時のグリルの歪みがありません。本体グリルの通気穴が小さいので虫等の侵入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
80×909
有効換気面積(cm2)
165.4
夏期は天井裏の温度上昇をおさえ、冬期は結露防止に効果を発揮します。
用途軒天換気用
色
ホワイトクリーム
材質
ABS樹脂
種類
角型グリル
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
タイプ
非防火タイプ
仕様
適応軒天厚さ=4mm・5mm・6mm
グリル部、ダンパー部は、SUS316よりも優れたスーパーステンレスを使用しています。
軒下地が445ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
温度ヒューズは公称作動温度100℃ヒューズを使用しております。
用途軒下地が455ピッチと300ピッチの両方に施工可能です。
材質
スーパーステンレス(NSS445M2) t=0.6mm
仕様
(ダンパー)100℃
付属品
皿ねじ(SUS)3×25 10本、樹脂スペーサー 10ケ
色
シルバーグレー
種類
角型軒天換気口
開口寸法(mm)
(H×W)60×865
仕上
アクリル焼付塗装
有効換気面積(cm2)
150
1本
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
225×454
開口寸法(mm)
194×408
有効換気面積(cm2)
310.2
防火ダンパー付の軒天換気口です。
材質
(本体・スライド板)SUS304
種類
角型軒天換気口
仕上
ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
角型軒天換気口
材質
(本体)SUS304
寸法A(mm)
100
寸法D(mm)
408
寸法E(mm)
4
寸法B(mm)
440
寸法C(mm)
72
仕上
ホワイト・アクリル塗装
RoHS指令(10物質対応)
対応
有効換気面積(cm2)
68
切込寸法(mm)
75×415
1枚
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
タイプ
非防火タイプ
長さ(mm)
2730
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)