- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 転倒 防止 ワイヤーのおすすめ人気ランキング
転倒 防止 ワイヤーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新176件の「転倒 防止 ワイヤー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ワイヤー取付金具」、「調整ワイヤー」、「耐震 ワイヤー」などの商品も取り扱っております。
両端アイ加工済みで、すぐに使えます。細くても強度があり、目立ちません。ワイヤ保護用のコーティング付です。
用途キャップやカバーなどの紛失防止金具として。看板などの吊り下げ。
材質
鉄
ロープ径(Φmm)
3-4.3
箱入数
5本
壁面までの距離にあわせて、ワイヤーの長さが調節できます。
接着固定の為、穴あけ工事が不要です。
取付け時にオープン棚を動かす必要がありません。
適合
120kg
セット内容
接着テープ付き金具L:1枚、ワイヤー:1本、スリーブ:1個
種別
転倒防止ベルト
寸法(mm)
(金具L)118×54×33
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
6強相当
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
材質
ステンレス
ロープ径(Φmm)
0.7
種別
転倒防止ベルト
仕様
Φ5-2穴(ステン)
サイズ
シングルSUS1.5mm×1m裸ワイヤー
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
ワイヤ留め付け金具に付いているボタンを押すだけで、ワイヤの長さを調整できます。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容
ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個
ワイヤー径(Φmm)
1
静止荷重(kg)
10
材質
フック:真鍮・亜鉛ダイカスト/ワイヤー:ステンレス
径(Φmm)
(ループ)20
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ接続金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容
ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に
セット内容
金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本
材質
【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン
ベルト幅(mm)
20
ベルト長さ(m)
1
1セット
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
大小キャスターに対応出来るように、ワイヤーの長さに余裕を持たせております。
アンカーボルトを使用せず、接着材で床に固定するため床を傷めません。
耐震度6 強で、確実で安心な固定が出来ます。
取付け・取外し・移設が容易です。
円盤の取り外しはスパナで外すことが出来ます。
床がタイルカーペットや、弱いP タイルの場合は円盤の頭部分に合わせて十字に切り、直接床に接着します。
床がOA フロアーの場合は床のパネルが固定されていないことが多く、その場合にはOAパネルホルダー(MS-303W)を使用して、OAフロアーとコンクリート床を固定します。
用途複合機の地震対策として転倒・移動防止
種別
転倒防止ベルト
仕様
耐震度/6強
セット内容
接着材付きΦ80円盤×1個、ワイヤーセット×1個、六角頭付きボルト(M16)×1個
寸法(mm)
284×80×35
過負荷耐量
300kg/個
使用環境温度(℃)
0~40
質量(g/個)
480
1セット
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
全ねじによる吊り、振れ止め施工に比べ、角度や長さの調整が容易に行えます。
軽量で運送などの取り扱いが安全に行えます。
材質
亜鉛めっき鋼より線。止め金具:亜鉛合金製
液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応
種別
転倒防止ワイヤー
寸法(mm)
約600
質量(g)
35
材質
ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅
耐荷重(kg)
50
ワイヤー長(mm)
600
色
ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1個
¥655
税込¥721
当日出荷
ステンレスロープは耐食性、耐錆性、耐熱性、耐摩擦性にすぐれ、その上美しい光沢を持っているため、産業用からレジャー関連まで広範囲の分野に使用されています。特に海水中で使用する場合は、従来のワイヤーロープに比べて約10倍の寿命があります。
ループ状に端末加工されたワイヤロープと、ワイヤ留め付け金具のセットです。
専用工具なしで、本製品のみで簡単に施工可能です。
地震等による振れや振動への対応を想定した、ダブルロック機構を有しています。
施工時間の大幅な短縮が可能です。
誰が施工しても均一な施工品質と強度が得られます。
用途落下・転倒防止、振れ止め、吊り下げ
セット内容
ワイヤロープ(端末ループ加工)×1本、ワイヤ留め付け金具×1個、くさび解除ピン×1個、ダブルロック用レンチ×1個
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
転倒防止ベルト
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
チェーン長(mm)
800
Wスリングは全てJIS規格メッキ付ワイヤーロープを使用し製造しております。
編み込み加工+圧着加工で、より優れた安全性と強度を発揮
PL(生産物賠償責任保険)付。
クレーン等安全規則(第219条)及び労働安全衛生規則(第475条)に基づく加工方法で製造した玉掛索です。(フレミッシュ+段落とし+アルミスリーブ圧縮加工)。 また、編み込みの方法が従来の巻き差しと異なるため、品物がロープのより方向と反対方向にズレても抜けにくくなっています。 一本ずつビニール個装となっているため受け渡しが楽でよごれません。
用途重量物の玉掛け作業、台付作業台等。
種別
両端アイ
材質
ロープ:炭素鋼・麻芯、アルミスリーブ:アルミ合金
タイプ
A
ワイヤーロープの両末端加工済みの製品です。両アイ加工、両フック加工、フック加工/アイ加工、両端子加工の4タイプがあります。ビニコートタイプもございます。
用途キャップやカバーなどの紛失防止の連結金具。看板などの吊り下げ。
ステンレス製で耐食性に優れ、リール巻き仕様のため扱いやすくなっています。
用途転倒防止・連続部品・張り固定・機械部品などに。