- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- ワイヤー・スリング・吊具・バランサー
- 転倒防止フックのおすすめ人気ランキング
転倒防止フックのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新380件の「転倒防止フック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「転倒防止 チェーン」、「落下防止 フック」、「壁固定 ベルト」などの商品も取り扱っております。
用途チェーンの連結等
材質
SUS304
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
チェーンの両端に金具がついています。資材などの転倒防止や、人・車両などの進入禁止に。
材質
鉄・ユニクロ
長さ(mm)
2000
線径(Φmm)
4.8
釘が使えない場所にループとフックで固定
用途超強力面ファスナーで家具等の転倒防止
セット内容
ループとフック各1
引張強度(kg)
垂直方向:56、並行方向:98
寸法(cm)
5×20
適合材
ABS、アクリルシート、アルミニューム、セラミック、タイル、波状ボール紙、ガラス、塗装壁面、ラッカー合板、ポリカーポネイト、ポリエステル、ガラスファイバー、ポリエチレン、鉄鋼(表面未塗装)、硬質ビニール
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥969
税込¥1,066
6日以内出荷
種別
転倒防止レール
長さ(m)
1000
シリーズ
転倒防止レールシステム Interior Anchor
コード
66907
アズワン品番
64-8244-34
1組
¥1,398
税込¥1,538
8日以内出荷
伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも
転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。)
壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。
家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。
ベルト長さの調整も可能。
壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止
セット内容
接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚
材質
(ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂
色
(ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー
質量(g)
約60/本
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
190×42×20/本
耐荷重(kg)
対象物重量160/2本
使用環境温度(℃)
0~40
取付間隔(mm)
最大100/壁・家具間
1セット(2本)
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
壁面にベルトを引っ掛けるためのブラケットとベルトのセットです。取り付け用ボルトは壁面の材質に合わせて選択できます。(仕様のセット内容をご確認ください。)
また、壁面の診断、対象の壁面の取り付けの可否についての判断は致しかねます。
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
セット内容
ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個、ブラケット、ブラケット取り付け用ボルト(木ネジ、コンクリート用アンカー、ボード用アンカーボルト付き 各4本)
材質
ベルト/ナイロンウェビング。カラビナフック/アルミ。ブラケット/スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(mm)
ベルト/約800(使用時最長)。ベルト長/1.5×20 。ベルト短/115×20。カラビナフック/80 。ブラケット/W120×D80×H40
アズワン品番
64-0868-08
1個
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
両端フック付きのフラットゴムロープです。19mm幅平ゴム。
用途荷物の固定、長尺品(脚立など)の転倒防止補助などに。
色
迷彩柄
フック口開き(mm)
約21
適合パイプ径(Φmm)
20以下(目安)
フック
先端仕様(本):1(本線)
材質(フック)
スチール
フック線径(Φmm)
約5
設置幅の狭い面でも取り付け可能です。
座ぐりなしタイプなので、ナベ頭などのねじをご使用ください。
用途壁面・床面・柱などに設置し、チェーン・ワイヤ・ロープの端末金具として。
材質
ステンレス(SUS304)
種類
プレートフック
壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。
カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。
ベルトの長さを調整することができます。
フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。
RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容
ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個
材質
ベルト/ナイロンウェビング。カラビナフック/アルミ
寸法(mm)
ベルト/約800(使用時最長)。ベルト長/1.5×20。ベルト短/115×20 。カラビナフック/80
アズワン品番
64-0868-07
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
両側にフックを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。
安全フックRとの併用でより安全です
1セット
¥19,980
税込¥21,978
4日以内出荷
耐震ゲルを使用した、スタイリッシュなホワイト色の転倒防止耐震金具。状況に合わせて長さを調整することが出来るチェーンタイプで安定した取り付けが可能なマグネットタイプ。ほぼ透明の特殊ゲル使用で色移りがほとんどありません!
用途幅広い角度でご使用可能です。耐震・防災アイテムとして、ご家庭・事務所・倉庫・工場等の様々な場面で多く使用されております。
種別
転倒防止ベルト
材質
スチール
色
オフホワイト(アイボリ)
チェーン長(mm)
800
材質
ステンレス(SUS304)
種類
パッドアイ
RoHS指令(10物質対応)
対応
ご家庭からオフィスまで!
棚・キャビネット・冷蔵庫・家具など転倒防止!
ゴムが伸びて衝撃吸収。
簡単貼るだけ!対象物や壁面の穴あけ工事不要。
材質
フック:ABSアロイ樹脂、ゴムベルト:NBR+PVCゴム、アクリル系接着材
セット内容
接着パッド付きフック+ゴムベルト×2本、アルコールパッド×2枚
タイヤチューブのため、伸縮性があり、収納品の取り出しも簡単です。フック式のため取り付けが簡単です。
用途棚上の商品の落下防止に。
幅(mm)
20
厚さ(mm)
1.3~2.6
材質
再利用タイヤチューブ
液晶テレビの転倒を防ぐ、転倒防止ワイヤーです。地震などによる転倒・落下を防ぎ、ケガを防止します。耐荷重:50Kgまでのテレビに対応
種別
転倒防止ワイヤー
寸法(mm)
約600
質量(g)
35
材質
ワイヤー:ステンレス、ポリプロピレン、金属部分:スチール、銅
耐荷重(kg)
50
ワイヤー長(mm)
600
色
ブラック
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ベルトでモニターを台に繋ぎ、がっちりと固定するよりも利便性を重視した、落下破損を防止するための用具です。
液晶型モニターは軽量・薄型で、人と対面している状態です。例えば、お客様にお見せする際、モニターを回転させることがあります。
本製品はこのような使い方をする液晶モニターを、地震時の落下・破損から守るためのものです。
モニター背面とテーブルの天板間をベルトで固定し、モニターを動かしても使えるようにしました。また必要に応じて、簡単にバックル部の両サイドをつまんで外すことができます。
取付け・取外し・移設も容易です。固定しているベルトも容易に外せます。
用途28型未満の液晶モニターの前方への転倒防止
種別
転倒防止ベルト
仕様
耐震性/6強
寸法(mm)
(ベルト)25×500、(フック)42×42×14
過負荷耐量
25kg
使用環境温度(℃)
0~40
質量(g/個)
約40
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ピクチャーレール・壁面レールシリーズ
仕様
フックの高さ調整は無段階調整移動式です。
両側にフック、保護チューブを取り付けたカット済みの溶接チェーンです。選択いただいた長さへ切断し納入する為、カットする手間がなくご使用いただけます。フックはリングキャッチとAKフックの2種類から組み合わせ可能です。オールステンレス製のため、防錆性・耐候性に優れています。
用途転倒防止、進入禁止、境界用の仕切りとしてご使用いただけます。