- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- エンジン工具
- 転圧機
- 転圧機のおすすめ人気ランキング
転圧機のおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新168件の「転圧機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「地固め」、「振動プレート」、「転圧機 手動」などの商品も取り扱っております。
家庭菜園等で土固めに使用するコンパクトサイズです。
鉄プレート付で金属杭も打てます。
材質(頭)イタヤ材、(柄)天然木寸法(mm)170×85×500質量(kg)1.5
1個
¥4,598税込¥5,058
欠品中
縁石の際などの作業に最適なタンパー
固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー固めたい箇所をスライド式の柄を上下させ衝撃を加える事で押し固めます材質スチール全長(mm)1080~1680頭部厚(mm)11
シャンク形状SDS-max適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388。【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N。【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR。【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)。【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C。【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C。【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV。【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY。【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E。【マックス ハンマードリル】PK-R451シャンク径(Φmm)18先端径(Φmm)140
機械の使えない場所や狭い場所でのアスファルトや土・砂の締固めに最適!
オールスチール製なので丈夫です
固めたい箇所を衝撃を加える事で押し固めます
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー全長(mm)1220材質スチール質量(kg)3.5頭部寸法(mm)150×150
1個
¥5,198税込¥5,718
当日出荷
土砂及び砂利の敷き均しや、アスファルト舗装の仕上げ作業等表面を平坦にする作業に適します。
用途本機は機振体の一軸振動を転圧盤を介して地面に伝え、表面を平坦にする機械です。寸法A(mm)865
厳選素材使用で丈夫な杭打ち作業用として最適。杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や製品写真を上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます。柄部2本タイプ。
用途杭打ち作業や整地土固め、水防作業用品のひとつで打ち込み作業や上下反対向きにした状態での杭などの打ち込み作業用としても使用できます/ ※2人以上で作業を行ってください頭部径(Φmm)上部/210、下部/190全長(mm)1130材質天然木質量(kg)11頭部高さ(mm)270
1丁
¥38,980税込¥42,878
10日以内出荷
1個
¥21,980税込¥24,178
3日以内出荷
三笠産業[工具]UM バイブロタンパー
電設管やガス管または水道管の埋め戻し作業の時、菅の周囲の狭い隙間まで土砂を抑え込み、しっかりと締固めるのに用いる管周辺専用の締固め機です。
電流(A)4.5消費電力(W)280コード長さ(m)5.5モーター二重絶縁モーター長さB(mm)800径D(Φmm)28長さA(mm)570モーター電圧(V)100振動数(Hz[v.p.m.])200~258(12000~15500)
網目で早く土間をならし、同時にゴムで仕上げます網目のならし部に特殊ゴムを装着しハンドルは折りたたみ式になっています
用途コンクリート・その他の土間ならしに材質ナラシ部:ゴム、メッシュ、パイプ部:鉄
縁石の際などの作業に最適なタンパー
用途縁石の際などの作業に最適なタンパー材質スチール全長(mm)1230質量(kg)5タイプ角型頭部寸法(mm)150×150
1個
¥11,980税込¥13,178
当日出荷
軟弱な地盤(湿った土、ぬかるんだ土)を改良し、固めてしまうセメント系固化材です。
用途いつもジメジメとした湿った所やぬかるんでいる所。雑草のはえやすい所。物置きなどを設置するまえの下地固め。ブロックを積む前の基礎固め色グレー硬化時間(時間)夏:24、冬:48成分ポルトランドセメント、骨材寸法(縦×横×厚さ)(mm)240×330×40施工面積(目安)湿った土0.6m2(厚さ10cm)、ぬかるんだ土0.5m2(厚さ10cm)、粘土質0.6m2(厚さ10cm)適応下地湿った土、ぬかるんだ土
HPシリーズ全型式に中折れハンドルを標準装備。ライトバンへの積込みが容易となります。また切梁サポートの下を通し転圧が容易に出来ます。プレート保管スペースの省スペース化になります。
(グリップボルト標準装備はHP30・HP40・HP40サイドカットHP5Sのみ)
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性はいちだんと向上しています。
二段曲げ振動板を採用し、パッチング作業やすりつけ作業による振動板後部の早期摩耗を防止しました。(HP40サイドカット・HP80系は除く)
さらに摩耗対策として振動板の後ろに補強を施しています。(HP40サイドカット・HP60系・HP80系・HP6Sは除く)
吊りフックを装備し、積込み・積降し作業を安全かつ便利に行えます。
※HP40サイドカット(特殊仕様) 使用状況によっては、アスファルト面にマークが出る場合があります。
リノリュームローラーの運搬に使用します。
ローラー本体と取っ手の間にはさんで取り付け、本体取っ手側についている六角ナットで締め付けてください。
広島ブランドのリノリュームローラーすべてに取り付け可能です。
1個
¥25,980税込¥28,578
当日出荷
明和製作所バイプロプレート
小型から大型まで、現場作業に応じて選べるワイドな製品ラインナップ。
振動板の材質には高張力鋼板を使用。耐久性は一段と向上しています。
吊りフックを装備し、積込み、積降し作業を安全かつ便利に行えます。
三笠産業[工具]プレートコンパクター
ベストセラー定番モデルにWクリーナーを搭載
NETIS登録モデル
絶えずクリーンな空気を供給し、エンジンの性能を維持するWクリーナーを搭載
Wクリーナー
従来のエアクリーナーに加えて、国内排出ガス自主規制適合の大型エアクリーナーを前段に搭載。2つの働きで、エンジンに絶えずクリーンな空気を供給、常に安定した性能を保持し、エンジン寿命を延ばします。メンテナンスの手間も省きます。 (MVC-F30HW・40HW・F40HTW・F40HSW)
特殊ダクタイル製の転圧盤
耐久性に優れた特殊ダクタイル製の転圧盤 を採用し、耐久性を大幅にアップしました。(MVC-40HW・50H・T90)
堅牢な転圧盤二重構造
舗装パッチング作業などで、最も摩耗する転圧盤後部を二重構造にして、 耐久性が向上しています。(MVC-F30HW・F40HTW・F40HSW・F60・F70)
潤滑性を向上させた起振体システム
偏心振子の回転により、起振体ケース内のオイルを潤滑させ、ベアリングに適切な潤滑作用を与えることで、起振体の耐久性向上を実現しました。(MVC-40HW・50H・T90)
勾配角最大作業:35%/20度エンジン部型式GX100エンジンメーカーホンダエンジン出力(PS/kW)2.9/2.1最大速度(m/min)25








![タンピングランマー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono78555785-180126-02.jpg)
![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono78555812-180126-02.jpg)

![固定移動車 MVC-40HW用 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono20931918-230213-02.jpg)
![UM バイブロタンパー 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13116086-221117-02.jpg)

![MVH用移動車 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono27915433-180906-02.jpg)



![プレートコンパクター MVC仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono89844633-220930-02.jpg)


![バイブロコンパクター MVH仕様 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono25588414-180706-02.jpg)

![プレートコンパクター 三笠産業[工具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono13115937-221117-02.jpg)