- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 研磨材
- 軸付研磨
- 軸付 切断砥石のおすすめ人気ランキング
軸付 切断砥石のおすすめ人気ランキング
2025/08/06更新128件の「軸付 切断砥石」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸付 カッター」、「六角軸切断砥石」、「外径50mm」などの商品も取り扱っております。
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等、金属の切断に適しています。
マンドレールを取り付けて使用するホイールタイプの砥石です。
粒度
#100
穴径(Φmm)
1.8
適合材
炭素鋼・合金工具鋼・高速度鋼等
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合本体
ミニルーター(No.28511、No.28525、No.28400)、ミニルーターセット(No.28515)、ハンディーマルチルーター(No.28473)
シャフト径(Φmm)
2.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
スモールジスクサンダーは、六角軸に小径でフラットなペーパーを取り付けた商品です。
ペーパー基材は少し弾性があり、狭所や狭い面積での使用に適しています。
用途狭い場所での金属、木材、塗料はがし等
軸径
六角軸対辺6.35mm
厚さ(mm)
1.4
粒度
100
砥材
A
適合材
金属、木材など
回転工具に取付けて切断加工をするダイヤモンド電着のカッターです。水をかけ冷やしながら使用すると長持ちします。
用途石材、ガラス、貝殻、金属等、あらゆるワークの研削、彫刻に使用するダイヤモンド砥石です。
厚さ(mm)
0.6
仕様
2.34mm軸取付け済
軸径(Φmm)
2.34
適合材
石材、ガラス、貝殻、金属等
直径(Φmm)
38
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
1
許容回転数(min-1[r.p.m])
20000
1パック(5枚組)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
切断作業に最適です。円盤型切断砥石では切りにくい場所もオフセット型なので簡単です。
用途薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等の切断や平面加工。
材質
人工ダイヤ
寸法(mm)
25
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
適合材
薄い貝殻、薄いガラス、陶磁器等
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
各種ホイール型工具などを取り付けて使用します。高精度に製作されているため各種工具を取り付けた時、振れが少なく精度の良い加工が出来ます。
グラスファイバー補強材により割れにくく曲げに強い構造の切断砥石です。
一般鋼から合金鋼、チタン合金などの切断や形状修正に最適です。
適合材
セラミックス、ガラス、工具鋼、合金鋼、樹脂、ゴム、超硬合金、サーメット、一般鋼、ステンレス、アルミニウム、銅
穴径(Φmm)
1.8
電着タイプはダイヤ砥粒の突き出し量が大きく、集中度も高く、大変研削力に優れています。
用途硬くてもろい材料(超硬合金、セラミックス、石材、ガラス、シリコン)基板などの溝入れ切断加工に最適。
砥粒を煎餅のように焼き固めた薄い砥石で切断加工に使います。割れにくいネット入りです。
用途鉄、ステン、銅等の薄板やパイプの切断に使用します。薄い厚みを利用して溝入れ加工にも適します。
外径(Φmm)
32
厚さ(mm)
1
穴径(Φmm)
1.5
入数(枚)
3
許容回転数(min-1[r.p.m])
30000
主要切断材料
鉄、ステン、銅等
1袋(3枚)
¥799
税込¥879
当日出荷
ガラス・貝殻・タイル・石材等のカットに使用します。
直径(Φmm)
18、22、25
軸径(Φmm)
2.34
材質
ダイヤ
許容回転数(min-1[r.p.m])
15000
適合材
ガラス・貝殻・タイル・石材等
1セット(3本)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
一体加工による高精度なシャンクです。
合成ダイヤを使用することで、よりフラットなディスクを実現しました。
錆びにくいステンレス鋼を採用しています。
マンドレールタイプに比べ高剛性です。
用途溝入れ加工。
切断加工。
面加工。
面取り加工。
バリ取り加工。
粒度
#140
材質
ステンレス(SUS303)。合成ダイヤモンド
軸径(Φmm)
3.0
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])
20000
適合材
セラミックス、ガラス、大理石、FRP
RoHS指令(10物質対応)
対応
木材、プリント基板、軽金属のカットに使用します。
軸径(Φmm)
2.34
材質
鋼材
厚さ(mm)
0.1