- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- ベアリング(軸受)
- 軸付きベアリングローラーのおすすめ人気ランキング
軸付きベアリングローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新108件の「軸付きベアリングローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軸付きローラー」、「ベアリング付ローラー」、「ツバ付ローラー」などの商品も取り扱っております。
材質
軸材質SUS303(六角穴タイプ)
RoHS指令(10物質対応)
対応
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)
8(±0.2)
許容荷重(N[kgf])
686[70]
幅(mm)
8
ねじ寸法
M6×1
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
材質/仕上
(ベアリング)スチール/-,(ボルト部)スチール/三価メッキ
使用温度範囲
-40~140℃
精度等級
JIS B 1514 0級
寸法W(mm)
6.6(-0.2~0)
幅(mm)
6
寸法L(mm)
8(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
1.6(±0.1)
厚肉外輪に精密保持器付ニードルローラーが内蔵されたスタッド付ベアリングでコンパクトで取り扱いが容易なので広範囲に使用されています。
スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。
球面外輪は取付け時軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
シール付き
シール
シール付
形状
球面外輪
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
JISベアリング(SUS)に取付ねじ(SUS)をかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
タイプ
六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~140
精度等級
JIS B 1514 0級
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備など。
幅(mm)
4
タイプ
六角穴ボルトタイプ
使用温度範囲(℃)
-40~140℃
ねじ長さ(mm)
5
ねじ寸法
M4×0.70
ツバ厚(mm)
1.5
精度等級
JIS B 1514 0級
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
ねじ寸法
M6×1
シャフト径(Φmm)
10
ストッパー
なし
取付穴ピッチ(mm)
94/94
取付穴径(mm)
8.5
トッププレート(mm)
118/118
偏心(mm)
12
車輪タイプ
単輪
標準カムフォロアの基本性能を引き継ぎ、リーズナブルな価格を実現したカムフォロアです。
あらかじめグリースが封入されているため、開封後はそのまま使用できます。
タイプ
CF-G
シール
シール無
形状
六角穴付き
JISベアリングに取付ねじをかしめたタイプですので、ねじとベアリングの緩みがありません。
用途各種搬送部分、機械設備等。
使用温度範囲
-40~140℃
ねじ長さ(mm)
8
ねじ寸法
M6×1.00
精度等級
JIS B 1514 0級