- 工具の通販モノタロウ
- メカニカル部品/機構部品
- メカニカル部品
- 搬送
- 軸付きローラーのおすすめ人気ランキング
軸付きローラーのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新134件の「軸付きローラー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「単品ローラー軸付」、「ベアリング付ローラー」、「フリーローラー」などの商品も取り扱っております。
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
38.1×1.2×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-3812P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
340×Φ12mm
ローラー幅(mm)
298
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
50.8×1.6×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-5015P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月横ピン穴
寸法W(mm)
6.6(-0.2~0)
幅(mm)
6
寸法L(mm)
8(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
1.6(±0.1)
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
57×1.4×12
材質(ローラー部)
スチール
適合機種
R-5714P
材質
スチール
ベアリング
プレスベアリング
軸の形状
丸・半月ヨコピン穴
Mシリーズ テーパーローラーコンベア R-TCN900用の交換用ローラー。
用途中軽荷重搬送用ローラー。
適合機種
R-TCN900
材質
STKM
ベアリング
小径側:プレス、大径側:削り出し
表面処理
ユニクロめっき
ローラ寸法(小径Φ×大径Φ×軸径)(mm)
42.7×56.8×12
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.2
軸
なし
ローラー径(Φmm)
38
材質
プーリー/SUM25(亜鉛三価クロメート)、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)
100
材質(ベアリング)
スチール
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)
488
シャフト
540×Φ12mm
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
材質
スチール
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)
42.7×1.4×12
軸の形状
丸・半月横ピン穴
ベアリング
プレスベアリング
適合機種
R-4214P
材質(ローラー部)
スチール
金属リング、スチールベアリングをインサート成形する事により、高荷重に対応したタイプです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法D(mm)
22(±0.1)
寸法W(mm)
7
幅(mm)
7
寸法L(mm)
11(±0.5)
外径(Φmm)
22
ねじ寸法
M6×1
寸法C(mm)
2.8(±0.4)
許容荷重(N[kgf])
784[80](300r.p.m)
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥179
税込¥197
当日出荷
材質
SS
ベアリング
プレス
肉厚
1.4
軸
なし
ローラー径(Φmm)
57
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。60.5mmの中荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.5
ローラー径(Φmm)
60.5
アウターレースにポリアセタール樹脂、ボールとインナーレースにはスチールを使用したプラスチックベアリングです。
用途机、キャビネット、自販機、冷蔵庫等の引き出し部など。
寸法W(mm)
7(0~-0.2)
幅(mm)
7
寸法L(mm)
11(±0.5)
ねじ寸法
M6×1
許容荷重(N[kgf])
196[20](300r.p.m)
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。38mmの軽荷重用のオールステンレスローラーで、耐水、耐薬品仕様です。
シャフト径(Φmm)
12
肉厚(mm)
1.0
ローラー径(Φmm)
38
ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)で、各種ガイドアイドラおよびトロア式ガイドアイドラ(TG型)に使用される鋼管製ローラです。
ガイドアイドラの種類や各種ベルト幅に合わせてご選定ください。
用途屋外ベルトコンベア用ガイドローラ
付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品
補助カラー、ピン
材質
機械構造用炭素鋼管
シャフト
652×Φ12mm
ローラー幅(mm)
598
種類
ローラー
材質
プーリー/ポリアミド、スペンサー/SUM25
最高使用温度(℃)
70
材質(ベアリング)
スチール
材質(ボルト)
スチール
材質(ナット)
スチール
各種スライド扉や搬送用のローラーに最適です。
中荷重仕様です。
種類
ローラー
仕様
中荷重
材質
止め輪/スチール
材質(ベアリング)
スチール