軸付傘型ブラシのおすすめ人気ランキング

2025/08/11更新
102件の「軸付傘型ブラシ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「円筒 研磨機」、「バリ取り リューター」、「スパイラルブラシ」などの商品も取り扱っております。
用途鉄のサビ落とし、塗装はがし、バリ取りに。材料の凹面が球面の場合、Rのかかった局面に使いやすい形状です。また、切削後のバリ取り、変木、木の根などの仕上げにもご使用下さい。鉄・軽金属、木材 線径(Φmm) 0.3 軸径(Φmm) 6 使用工具 電気ドリル、フレキシブルシャフト 材質(ブラシ部) 鋼硬線 適合材 鉄・軽金属、木材
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm) 0.3 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 毛材 ワイヤ鋼線 適合材 各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

リューター(日本精密機械工作)軸付傘型ブラシ
高品質のブラシ用材料を厳選しています。全方向に毛先があり、あらゆる角度で自在に研磨できます。
用途研削、研磨、バリ取り、スケール除去、剥離、錆落し 軸径(Φmm) 3 形状 傘型 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000
1パック(3本)
2,398 税込2,638
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm) 8 軸径(Φmm) 3 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 軸長(mm) 36
1本
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です 線径(Φmm) 0.3 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 毛材 ワイヤ鋼線 適合材 各種金属
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
835 税込919
当日出荷

線径(Φmm) 0.3 軸径(Φmm) 6 その他 賠償保険付 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 軸付傘型ブラシ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

円形内径、底部等の研磨に最適。
毛丈(mm) 25 直径(Φmm) 30 軸径(Φmm) 6 線径(Φmm) 0.3 最大回転数(min-1[r.p.m]) 2000
1個
1,580 税込1,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 粒度 150 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布 外径(Φmm) 70
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

円筒内径・底部等、ホイール・カップ・ベベル型で処理できない狭い箇所に最適です。 コーナー部やL字型箇所の錆落し、溶接後のスケール除去に使用されます。 安心・高品質の日本製です。
用途各種金属製品の錆、汚れの除去 溶接処理前後のクリーニング 造船・橋梁等のタンク及びドラムのクリーニング、塗料剥離 アングルコーナー部や穴底、側面のバリ取り、磨き、クリーニング ネジ穴のクリーニング 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 線径(Φmm) 0.3 毛材 硬鋼線 SW RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 高島産業 傘型・平型ブラシ早見表(0.22MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

底面方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm) 0.3 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 毛材 ステンレス 適合材 各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

軸付なので取り付け交換が容易です。コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたエンド型ブラシです。
用途傘型なので円筒内径や底部の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 毛丈(mm) 8 線径(Φmm) 0.1 軸径(Φmm) 3 質量(g) 3.3 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 軸長(mm) 36 材質(軸) 真鍮(C3604BD)
1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトで高速回転のため操作しやすく、作業性に優れたフラワー型ブラシです。軸付なので取り付け交換が容易です。
用途フラワー型なので円筒内径や底部交差穴の研磨に最適。使用工具:変速式電動マイクログラインダー。 軸径(Φmm) 3 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 10000 線径(Φmm) 0.1 毛丈(mm) 3
1本
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軸径(Φmm) 6 その他 賠償保険付 適合 電動・空気工具グラインダー 種別 軸付ホイールブラシ(トンボ) 最高回転数(min-1[r.p.m]) 3000 軸長(mm) 35 線径(Φmm) 0.3
1個
769 税込846
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

タイプ SUSΦ0.3 寸法C(mm) 6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m]) 30000 RoHS指令(10物質対応) 対応
1箱(10個)
28,980 税込31,878
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

1個
1,410 税込1,551
翌日出荷

ホイール状なので溝など狭い部分の作業に便利です。
用途錆取り作業に。 バリ取り作業に。 厚さ(mm) 12 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 20000 軸長(mm) 30
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下方向および、側面方向同時に研磨できます。自動機、ボール盤など、回転工具に取り付けて使用します。ブラシ先端がR形状になっています。
用途各種金属のサビ、汚れ落とし・溶接処理前後のクリーニング・円筒内径や底部の研磨に最適です。 線径(Φmm) 0.3 軸径(Φmm) 6 最高使用回転数(min-1[r.p.m]) 3000 毛材 ステンレス 適合材 各種金属
1本
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ひつこい汚れや、サビ等を電気ドリルの回転力を使って落とします。 アフロ形状なのでどんな箇所でもフィットします。 弾性があり母材をキズつけにくい素材です。
用途電気ドリルでのサビ落とし。 シャンク径(Φmm) 6.35 材質 (軸部)特殊鋼、(研磨部)不織布
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)