軸吊ヒンジのおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
112件の「軸吊ヒンジ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「扉取付 金具」、「ドア ピボット」、「ベアリング ヒンジ」などの商品も取り扱っております。
SYS(シブタニ)重量用軸吊ヒンジ
材質 スチール、上部軸:ステンレス 質量(kg) 120 仕上 有色クロメート、上部軸:生地 ビスの呼び 【M5×D8×16サラ小ネジ】+Fe:5本付 ドア W1200×H3000(範囲)
1個
3,898 税込4,288
5日以内出荷

ロングタイプピボットヒンジです。上部チリ寸法が大きい場合(7mmまで)等にご使用下さい。 軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別 建築 質量(g) 131 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
689 税込758
6日以内出荷

扉を筐体にワンタッチで脱着できるため、コストダウンが図れます。コンパクトな形状により内部のスペースが有効に活用できます。内蔵のばねにより、ヒンジピンを引っ張るだけで簡単に扉の脱着ができます。また、ヒンジピンの紛失の心配もありません。材料のポリアミド(PA)の難燃性は、UL94HBです。溶接レスです。
材質 (本体)ポリアミド(PA)、(軸)鋼 種類 ピボットヒンジ 仕上 (軸)光沢クロメート処理(三価) 色(本体) ブラック RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉の脱着が簡単です。
用途防災設備、住宅設備等 材質 電気亜鉛メッキ鋼板(SEHC) 種別 設備・機械 質量(g) 28
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下点検口用ピボットヒンジ
軸(ツマミ部)を下げた位置で保持する事ができ、扉の脱着が簡単に行えます。 上枠用座金の形状変更により、上枠に開けた丸穴によって取り付け時の位置設定が容易にできます。 扉と枠の段差は同面及び3mm差の両方に対応できます。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途点検口扉、スチールドア、ガスチャンバー 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32) 種別 建築 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
419 税込461
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ピボットヒンジ 241-9001
溶接取付のピボットヒンジです。
材質(本体) 鋼/素地 材質 質量(g) 71 種類 ピボットヒンジ 材質(軸) 鋼/有色クロメート処理 仕上 素地 本体長さ(mm) 53 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。 上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や搬入時の事故を防止できます。 カラー鋼板など溶接できない扉や塗装後の取り付けに適しています。
用途防災設備、住宅設備 材質 ステンレス鋼(SUS-304) 質量(g) 114 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷


戸の重量24Kgまでの軸吊りタイプの折戸システム、HDシリーズの案内ランナー。
用途収納折戸専用
1個
329 税込362
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

簡易施行型の枠取り付け用中心吊グレビティヒンジです。ドアは静止位置より90°回転で約4mmせり上がります。
適合扉質量(kg) 30 仕様 ドア静止位置組換可/15°きざみ、左右兼用 材質 ステンレス 仕上 生地 セットねじ 上部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、上部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(扉側)/呼び4×30ナベタッピンネジ(+)SUS 3本、下部ヒンジ(枠側)/呼び4×30サラタッピンネジ(+)SUS 4本
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジョー・プリンス竹下小型ピボットヒンジ
扉の脱着が簡単です。 塗装時に大変便利です。
用途防災設備、点検口等 材質 冷間圧延鋼板(SPCC) 質量(g) 31 仕上 亜鉛メッキクロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センターストップ専用で耐久性に優れたカウンターヒンジです。 昔ながらのシンプルなケンドン式で吊り込みが簡単です。 扉静止角度の微調整が可能です。(木枠取付の場合)
用途カウンタードア 適合扉厚(mm) 36~55 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼 仕上 ホーニング
1個
6,998 税込7,698
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合扉幅(mm) 900 適合扉質量(kg) 90以下 適合扉高さ(mm) 2100 仕様 スチールドア用(持出吊り一方開き) 材質 トップピポットアーム/鉄製型打鍛造、床面軸座/ステンレス、カバープレート/ステンレス 型式 (軸座)整枠取付型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

NEW STAR(日本ドアーチェック製造)ヒンジ 点検口用PH
点検口用ピボットヒンジです。点検口ドア以外には使用しないで下さい。使用頻度が高い場合はピボットヒンジを使用して下さい。
1個
1,698 税込1,868
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バネを使用しないので、ドアの自閉(開)装置の付いたヒンジで動きがスムーズです。 外開・内開・左右勝手がカムの向きで簡単に設定できます。 ドアの静止位置より90度開きで約8mmせり上がります。 20度ずつ開き角度を設定でき、センター止め設定も簡単にできます。
用途ラバトリーブース、湯沸室、カウンター、配膳室、手術室等 適合扉厚(mm) 36~55 適合扉質量(kg) 20以下 材質 ステンレス鋼・ステンレス鋳鋼 仕上 ホーニング
1個
5,698 税込6,268
当日出荷


ダイケンFT型回転軸
用途カーブレールのある扉の開閉や、吊り下げる物が回転する場合に。 材質 スチール 質量(kg) 0.1 ボルト径 M12 首下長(mm) 45
1個
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

上枠用キャップは、上枠に開けたΦ10貫通穴に叩き込むだけで取り付けできます。 扉の脱着が簡単です。 下用軸及び調整ワッシャを下枠に取り付ける方式のため、現場での紛失や、搬入時の事故を防止できます。
用途防災設備、住宅設備 材質 冷間圧延鋼板(SPCC)+硫黄快削鋼(SUM32)+ステンレス 質量(g) 105 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
489 税込538
7日以内出荷

軸(ツマミ部)を下げた位置で保持することができるため、扉の脱着が簡単です。 上枠用のトロカバーが不要です。 上枠にあけたΦ10貫通穴に上枠用座金を叩き込むだけなので、溶接する必要がなくなりました。 カラー鋼板など溶接できない扉、塗装後の取り付けに適しています。
用途点検口扉、ガスチャンバー、スチールドア 材質 硫黄複合快削鋼鋼材(SUM32)+冷間圧延鋼板(SPCC) 仕上 亜鉛メッキ有色クロメート処理(三価) コード 1034011200 RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
469 税込516
11日以内出荷