軸径12mm ルータービットのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
112件の「軸径12mm ルータービット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「12mm ルータービット」、「ルーター 刃」、「リョービトリマービット」などの商品も取り扱っております。
耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 適合材 木質系材料 材質 超硬 主な適合機械 トリマー・ルーター・NCルーター
1本
3,098 税込3,408
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

各メーカー階段定規の先端刃物として大活躍。
用途穴掘り、溝掘り、切り抜き等に(高回転刃物により木口及び底面が大変きれいに仕上がります。)
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

溝掘り・飾り面加工に最適です。便利なスタンド付きのセットです。
用途木・合板・プラスチック・デコラの加工。
1パック(6本)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸径(Φmm) 6 幅(mm) 18 全長(mm) 45 刃長(mm) 15 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,500 税込3,850
当日出荷

軸径 直径6mm 材質 刃部:超硬 母材:炭素鋼 仕様 電動トリマー・ルーター用 作業に役にたつ厳選6種 セット内容 12本セット ・角面取り45° ・サジ面6.3R ・ポーズ面6.3R、9.5R ・目地払い12.7mm ・ヒョータン面4R ・ストレート6、12、16mm ・V溝ビット90° ・U溝ビット6.3R ・アリ錐14° (各1本) 収納ケース(木製) ケース寸法(mm) 210(W)×320(D)×50(H)mm
1個
4,850 税込5,335
翌日出荷

耐久性、切れ味に優れたストレートビットです。
用途くり抜き、外周加工 材質 超硬 刃数 2P 適合材 木質系材料 主な適合機械 トリマー・ルーター・NCルーター
1本
4,798 税込5,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
仕様 コロ付 材質 超硬
1本
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
1本
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途穴あけ、座ぐり加工、溝加工 適合機種 NCルーター・ドア加工専用機など 適合被削材種 木質系材料 材質 超硬 刃数(p) 2
1本
3,990 税込4,389
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)



作業に役立つ厳選6種。
用途電動トリマー・ルーター用 セット内容 6本セット、ストレート 6、12、16mm、ポーズ面 9.5Rコロ付、U溝ビット 6.3R、ヒョータン面 4R、(各1本)、収納ケース(木製) 材質 刃部:超硬、母材:炭素鋼 軸径(Φmm) 6 軸長(mm) 25 ケース寸法(mm) 205(W)×260(D)×35(H) 全質量(g) 400
1個
2,940 税込3,234
翌日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
寸法B(mm) 25 シャンク長D(mm) 30 シャンク径S(Φmm) 6 刃径A(Φmm) 10 ベアリング外径E(mm) 10 呼称 目地払ロング25 トラスコ品番 796-5818 材質 超硬 刃径(Φmm) 10 シャンク径d(Φmm) 6 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷

超硬ムクのため、剛性が高く折れにくいタイプ。 細い溝掘り、切り抜きに最適
材質 超硬 刃数 2
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

卓越した操作性、作業性!。最大出力2600Wパワフルモータ搭載!。スムーズ昇降。握りやすいグリップ
回転数(min-1[r.p.m]) 9000~22000 チャック孔径(Φmm) 12 電源(V) 単相100 電流(A) 15 消費電力(W) 1430 コード長さ(m) 2.5 カーボンブラシ呼び番号 203 仕様 二重絶縁、ブレーキ付、集じん機に接続可能、LEDライト付、無段変速、電子制御、シャフトロック付 付属品 ストレートガイド、テンプレートガイド16、コレットスリーブ6、8(各1本)、ガイドホルダスパナ24(781030-7)、ストレートビット12、切込み深さ調整用ナベ小ネジ M6×135、平座金6 質量(kg) 6
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
材質 超硬 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃部の抜群の耐久力を誇る超硬チップを使用し、切削力に優れ、仕上がり面は非常に美しく、木材、デコラ、合板などの加工用に最適です。
用途穴掘り、溝切り、切り抜き作業に最適です。 軸径(Φmm) 6 形状 ストレート
1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


木縁などの目地を削る刃物です。 ガイドベアリングがしっかりと精度良く固定されているため、高精度な加工ができます。
用途トリーマ用 刃径(Φmm) 10 シャンク径(Φmm) 6 刃長(mm) 20 刃数 2 刃先角度(°) 20
1本
2,798 税込3,078
当日出荷

シャンク径d(Φmm) 12 材質 超硬 刃数 2 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,898 税込3,188
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)