- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 軽天 ランナーのおすすめ人気ランキング
軽天 ランナーのおすすめ人気ランキング
2025/06/04更新106件の「軽天 ランナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「角スタッド ランナー」、「角スタッド45」、「軽天 サイズ」などの商品も取り扱っております。
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
0.6
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥3,298
税込¥3,628
5日以内出荷
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質
表面処理鋼板
厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
トラスコ品番
126-7814
材質
スチール、樹脂
質量(kg)
0.02
1個
¥388
税込¥427
翌々日出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1048
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
最も代表的なオーステナイト系ステンレスで、非磁性であり溶接性良好。
用途建築・機械設備・補強部材など
成分
18Cr、8Ni
形状
アングル
タイプ
チャンネル
切断方法
バンドソー切断
切断公差
-0~+3mm
製造方法
熱間圧延、酸洗
参考準拠JIS規格
JISG4317
サービス分類
オーダー・加工