- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 軽天 Wバーのおすすめ人気ランキング
軽天 Wバーのおすすめ人気ランキング
2025/08/15更新107件の「軽天 Wバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽天」、「エムバー」、「軽天金具」などの商品も取り扱っております。
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1048
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
軽みぞ形鋼の真下に吊りボルトを降ろせるので、支持箇所の位置出しが容易です。
用途軽みぞ形から露出型蛍光灯器具を吊る金具です。
テープ長さ(m)
25
材質(シート)
HDPE
テープ種類
ポリエチレンクロス
工具を使わず、手だけで取り付けできます。
スプリング弾性の利用で振動に強い確実な支持ができます。
用途軽みぞ形鋼(野ぶち受け材)を交差支持する金具です。
適合
野ぶち受け:38×12と38×12
丸ブレードを使用しているため、刃を少しずつずらしながら使用すると長寿命である上、反対側も使用すると二倍長く使用できます。
手を保護するハンドガード付です。
角を面取りする時は、丸ブレードを1個だけ使用します。
セット内容
ハンドル 1本、ハンドガード 1本、Nブレード N80 (BN8010) 2個
トラスコ品番
111-3976
質量(g)
178
最大板厚(mm)
12(刃幅を調整できます。)
1セット
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
軽量間仕切り壁にボックスを取り付ける場合に使用します。(木柱へも取り付けられます。)
深さ36mm用と45mm用があります。
軽量間柱の開口側、背面側どちらへも取り付けられます。
仕様
適合軽量間柱間隔/260~430mm
付属品
軽天ビス×4本(Φ3.5×22)、ボックス取り付け用タッピンねじ×2本
適合ボックス
ライドボックス:標準品(深さ:36mm)、浅形(深さ:28mm)
1セット(10個)
¥3,998
税込¥4,398
翌々日出荷