- 工具の通販モノタロウ
- 作業工具/電動・空圧工具
- 作業工具
- カッター
- 軽量 カッターのおすすめ人気ランキング
軽量 カッターのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新769件の「軽量 カッター」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「Mバーカッター」、「Cチャン、Mバーカッター」、「カーテンレール切断」などの商品も取り扱っております。
軽天切りが一発ラクラク!。Mバー「CW-19(CS-19)板厚0.5mm以下」の切断専用工具。Mバーに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量。フジ矢独自のスライドてこ方式で切れ味抜群
トラスコ品番
327-2231
質量(kg)
1.4
使用範囲(mm)
厚さ0.5以下のMバー
サイズ(mm)
500
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
一発切断
全長(mm)
500
適合
CC-19、C-38 (板厚1.2mm以下)
質量(kg)
1.69
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
Mバー(CW19/CS19)が一発で切断できます。ヘッドが360度回転、壁際での切断の際、ハンドルが壁に当たらず切断することができます。ハンドル荷重が軽く、切断面も美しいです。ビル、病院などの改装現場などで粉塵、騒音、火花が出せない場所でお薦めします。替刃をご用意しております。
用途軽天材Mバーの切断に。
全長(mm)
500
適合
CS-19.CW-19
材質
ハンドル部:スチール、刃部:特殊鋼
質量(kg)
2
切断可能寸法(mm)
0.5
1丁
¥26,980
税込¥29,678
当日出荷
1個
¥25,200
税込¥27,720
翌日出荷
ダウンライトの開口時に出てきたMバーをカット!
小径Φ50~Φ100mm対応。
Φ20mmの隙間があればOK!
全長(mm)
500
適合
切断可能Mバー/CS-19・CW-19(厚さ0.5mm)
質量(g)
1100
1個
¥22,980
税込¥25,278
3日以内出荷
1個
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
「倍力構造」&「薄刃」で金属板をラクラク切断。軽天材(Cチャン・Mバー)の切断に最適。倍力構造:支点を二つ設けた2段テコの採用により軽い力でラクラク切断。軽天材の切断に適した薄刃で作業性アップ。握りやすい形状のグリップ。安全ロック付
全長(mm)
255
質量(g)
380
切断能力(mm)
冷間圧延鋼板/1.2、ステンレス板/0.7
1個
¥7,198
税込¥7,918
当日出荷
Cバーもラクラクカット。パワーが約2倍!秘密は倍力構造、歯車を利用した倍力機構の採用により、従来品の約半分の力で切れます。
全長(mm)
240
刃長(mm)
40
トラスコ品番
309-6220
質量(g)
330
最大切断能力(mm)
(ステンレス板)厚み1.0、(野縁・野縁受け・ブリキ・ラス・軟鋼材)厚み1.2
1個
¥5,598
税込¥6,158
当日出荷
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。
コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合
19型天井下地材シングル、ダブルバー
1個
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
【ダウンライトの施工に便利!!】
倍力構造でラクラク切断!
ハンドルの開きが小さいから片手で切断可能!
W刃で多種多様な切断が可能!
用途ダウンライト開口時のMバー、Cバーの切断に最適。
全長(mm)
約250
質量(g)
約320
切断能力(mm)
ステンレス板厚0.8迄、野縁・野縁受け・軟鋼材厚1.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
1丁
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
受け部が切断物をしっかり保持するので切断物が変形しない。刃は鋭利かつ軽い力で切断可能で切り口がきれい。優れた作業性。
用途給湯・給水工事用配管材の切断に
全長(mm)
233
トラスコ品番
337-8985
質量(g)
225
切断能力
(架橋ポリエチレン管)呼び5~25、(ポリブデンパイプ)呼び10~25、(HIVP管)呼び13~25、(PE二層管)呼び13~20、(CPVC管)Φ34まで、(CD管、サヤ管)Φ34まで、(ポリエチレン管)呼び25まで、(モール)呼び0~3号、(プロテクタ)呼び0号まで、(電線フレキ)PDE、PFS34Φまで、(VEHI管)呼び14~16、(VE管)呼び14~22
1丁
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
鉄板・ステンレス・銅板・アルミ板・針金などの切断に。
倍カ構造で楽に作業を。ギザ刃で切る物が逃げません
全長(mm)
250
1台2役。据置き型で切りやすい!
用途Mバー(シングル・ダブル)、Cチャンの切断に。
全長(mm)
600
仕様
切り屑受け引出し付き
適合
CC-19(C-38)、CW-19/CS-19用
質量(kg)
6.3
切断可能寸法(mm)
12×38(CC-19) ※板厚12以下。19×25(CS-19)、19×50(CW-19) ※厚さ0.5
1台
¥36,980
税込¥40,678
3日以内出荷
火花・電源を気にせず一発切り!!。Cチャン「CC-19(C-38)板厚1.2mm以下」。Cチャンに合わせた独自の刃形状。フジ矢ならではのきれいな切り口。刃部は精密鍛造された刃物用特殊鋼を使用。ハンドルにアルミパイプを使用し軽量
トラスコ品番
327-2222
質量(kg)
1.2
使用範囲(mm)
厚さ1.2以下のCチャン
サイズ(mm)
550
ハサミ感覚の片手操作で楽に早く切断。特殊鋼を使用し、用途に合わせた形状の刃、最適な熱処理により、抜群の切れ味と耐久性。刃先の開きが簡単調整。
全長(mm)
210
質量(g)
275
呼び
MC
適合切断材
線材
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)
645
質量(kg)
(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)
240
切断可能寸法(mm)
(角スタッド)100×45、65×45。(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
手動式一発切断。強力倍力機能で楽々切断。
電源不要で切粉や火花が出ません。
美しいカット面でバリ取り不要。
アングルを前から挿入できるので位置決め一発!長いアングルも簡単切断。
軽量、持ち運び簡単、安全作業。
持ち運びに便利な安全ベルト付き(上ハンドル開き防止)。
全長(mm)
920
質量(kg)
7
切断能力(mm)
t3.2×L40以下(ステンレスアングルは不可)
レバー式切断カッターで現場作業時の鉄板などのカットに便利です。300mmの幅広カッターブレードで作業性もアップ。
刃は熱処理しています。
用途鉄板・小径丸棒などの切断に。
材質(刃)
炭素工具鋼(SK4相当)
材質
スチール
寸法(mm)
150×465×1135
質量(kg)
26
刃長(mm)
305
硬度
HRC60
ハンドル長さ(mm)
850
切断能力(厚×幅)
平板0.1mm~6mm×70mm(炭素鋼)、平板0.1mm~7mm×200mm(アルミニウム、銅)
切断能力(mm)丸棒
13(銅、アルミニウム、ステンレス、鉄、炭素鋼)
有効刃長(mm)
約200
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷