軽量電動ドライバーのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
128件の「軽量電動ドライバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「小型 充電ドライバ」、「ミニドリルドライバー」、「自動ネジ締め機」などの商品も取り扱っております。
ポジションチェンジボタンで簡単に形状(インライン/アングル)を変更が可能。 7段階に切り替えができるクラッチ機能を搭載。 コンパクトな設計でより作業が容易に(従来モデルと比べ) 明るいLED搭載で暗所での作業に適してます。
付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、充電器 トラスコ品番 777-1606 本体質量(g) 380 ねじ締め能力(mm) 最大40 バッテリー リチウムイオン チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約300本(Φ3.5×20mm) クラッチ数(段) 7 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm) (インライン)50×47×215、(アングル)125×47×160 LED使用数(個) 4
1台
3,998 税込4,398
当日出荷

高精度で均一な締付け。 オートストップ機構。クラッチの作動と同時にモータがストップ。一定トルクで締付け可能。 バッテリ残容量停止機能。バッテリ容量減少でモータは起動せず、締付け力不足を未然に防止。LEDライトの点滅でもお知らせ。 1.5Ahで充実の作業量。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射 LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。専用スイッチで任意に点灯可能。 追い締めに便利 手締め機能付。電気設備や各種組み立て、ユニットバス施工などに。手回しドライバとしても使用可能。
回転数(min-1[r.p.m]) (高速)650、(低速)200 最大トルク(N・m) 8 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 218×44×142(折曲げ時)、273×44(ストレート時) 穴あけ能力(mm) 鉄工 Φ5 穴あけ能力(mm) 木工 Φ6 ねじ締め能力(mm) 小ねじ M5 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.8×45 バッテリー リチウムイオン バッテリー容量(Ah) 1.5 バッテリー電圧(V) 7.2
1台
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小型 ・軽量化(230g)を徹底追及して、疲労軽減に貢献。ねじ締め時の衝撃を低減。コアレスモータ採用によって低慣性化を実現しており、ねじ締め条件に作用されない安定トルクを実現しました。ドライバの始動時の回転を遅くできるため、ねじ頭の損傷を防ぎます。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V) AC100(50Hz/60Hz) 入力電源 専用コントローラから供給 消費電力(W) 10 トルク調整 無段階 スタート方式 レバースタート 質量(kg) 0.23 適合ビット(mm) Φ4シャンク
1台
49,980 税込54,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

回転軸が上方だから隅や角など狭い所に便利! かわいいサイズで使いやすい 電動だから断然らくちん!
用途家具の組み立て・手作りインテリアに ネジなどの締め付け・ゆるめに 木材・プラスチックなどの穴あけに 回転数(min-1[r.p.m]) 約170 電源(V) AC100 電流(A) 0.35 定格消費電力(W) 25 コード長さ(m) 約1 穴あけ能力(mm) 木工 最大4 最大トルク(Nm[kgf-cm]) 約3.5(約36) ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ3.2×38 周波数(Hz) 50/60 質量(kg) 約0.43 セット内容 ミニドライバー本体×1、先端ビット6.35mm六角軸(50mmドライバービット+No.1+No.2/下穴木工用ドリル刃:2mm・3mm・4mm) ビット差込部(mm) 6.35六角軸 定格時間(分) 20
1台
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業が早い「高速」、高いトルクの【低速】に切り替えられます。21段クラッチできめ細かくトルク設定でき、ネジの締めすぎを防ぎます。スイッチオフで駆動メカがロック。手で最後の確認締めができます。クラッチが効くと自動的に電源オフ。ねじ山を痛める心配がなく、電池の無駄遣いも防止。
締付け能力 (目安・フル充電で)木ネジ・ラワン(Φ3.1×13)約600本 、木ネジ・ラワン(Φ3.5×20)約125本 、小ネジ・鉄(M5×8)約1000本 穴あけ能力(mm) (目安・フル充電で) 金工・SPC(Φ2×1)約85穴、金工・アルミ(Φ2×2.5)約125穴 チャック(mm) ワンタッチビットロック方式(段付までの寸法が11.5・13) 最大締付トルク(N・m[kgf・cm]) (弾性体締付トルク)高速:1.5[15]、低速:4.4[45] クラッチ作動トルク(N・m[kgf・cm]) 21段切り替え(約0.3~2.9(3~30)まで約0.1(1.3)きざみ 本体寸法(mm) 145×198×42 本体質量(g) 630 回転数(min-1[回/分]) 高速0~600、低速0~200 適合バッテリー EZ9L10
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)ドライバドリル
軽作業のネジ締め・ゆるめ・穴あけに
付属品 プラスドライバビット(NO.2×65)・チャックハンドル(L型) トラスコ品番 379-9034 長さ(mm) 183 幅(mm) 59 質量(kg) 0.9 高さ(mm) 188 電流(A) 0.8 コード長さ(m) 2.5 チャック能力(mm) 1.5~10 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 ねじ締め能力(mm) 3.8
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

7.2Vのような軽快さプラス14.4Vのようなパワフル感! 新10.8Vリチウムイオンバッテリで軽量・コンパクト! バッテリ付重量約0.9kg、機体の長さ、重量を抑え、小型・軽量ボディを実現。狭い場所や手の届きにくい所でも快適に作業ができます。
バッテリー電圧(V) 10.8 最大締付トルク(N・m) 22 回転数(min-1[r.p.m]) 高速/0~1300、低速/0~350 ねじ締め能力(mm) 小ねじ 6 ねじ締め能力(mm) 木ねじ Φ5.1×63 穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 21 チャック能力(mm) 対辺6.35六角ビット 全長(mm) 157 質量(kg) 0.88 適合バッテリー A-48692
1台
7,098 税込7,808
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

別売のアタッチメントを付けることで用途の幅が広がります。 USB充電器を採用で約3時間充電を実現。 豊富なアクセサリーで購入後すぐに使えます。
長さ(mm) 155 幅(mm) 50 高さ(mm) 140 適合ビット(mm) 六角軸6.35 適合バッテリー リチウムイオン 付属品 #1プラス、#2プラス、#2ポジドライブ、#8マイナス、3mm六角、4mm六角、5mm六角、6mm六角(それぞれ50mm長)、#2プラス、#2ポジドライブ(それぞれ100mm長)、2.5mmドリルビット、充電器 トラスコ品番 777-1576 回転数(min-1[r.p.m]) 180 本体質量(g) 325 チャック能力(mm) 六角軸(二面幅6.35) ねじ締め能力(mm) 最大38 チャック 六角軸(二面幅6.35mm) 作業量(目安) 最大約240本(Φ3.5×20mm) 充電時間(時間) 3
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

電動の力でアシストする、ハンドツールのニュースタイル。早締めは電動モーターで、本締めは手動のドライバー感覚で。高輝度LEDライト付き。USB充電式Li-ionバッテリー(3.6V-800mAh)搭載。六角対辺6.35mmビット対応。
用途電気、設備工事の必需品。各種端子の締め付けに最適。OA機器や制御装置のメンテナンス、自動車、二輪の整備やDIYまで幅広く対応 充電時間(分) 約60 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) (最大)280 質量(g) 160(付属品含まず) 電圧(V) 3.6 出力 充電器:5V_1A 入力 本体最大:5V_1A、充電器:AC100~240V(50/60Hz) 連続使用時間(分) (無負荷時)約40 最大締付トルク(N・m) (電動最大)2、(耐久手動)10 バッテリー容量(Ah) 0.8 周囲環境 (動作温度)-10~45℃、(充電温度)0~40℃ 充電方式 Micro_USB-typeB_USB充電 適合バッテリー Li-ion_3.6V スリーブタイプ 対辺6.35mm、アルミスリーブチャック 充放電回数(回) 約500 適合ビット(mm) 対辺6.35mm、片頭・両頭ビット
1個
4,398 税込4,838
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスドライバーの代名詞「IXO(アイ・エックス・オー)」のニューバージョンです。20%パワーアップしたモーターで組み立て家具でも楽々作業ができます。1充電の作業量目安:合板へ4mmΦx30mmのネジ締めが約190本可能です。明るく照らす2つのLEDライトリングを装備しています。ネジ締め以外にも、生活に彩を与えるIXOコレクション(BBQやパーティでも使えるIXOアタッチメント等)が装着可能です。キャリングケースには、追加のIXOアタッチメント(スミヨセアダプター、アングルアダプター、ドリルアダプター、トルクアダプター)を2個まで収納可能です
用途ネジ締め 付属品 マイクロUSBケーブル(Type-B)、マグネットビットホルダー、ビット10種計10本、キャリングケース 質量(g) 330 回転数(min-1[r.p.m]) 235 定格電圧(V) DC3.6(充電式内蔵バッテリー) 最大トルク(N・m) 5.5 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 147×120×46 能力(mm) 木ネジΦ5×45 バッテリー容量(Ah) 2 充電時間(時間) 3(空→フル充電) ビット寸法(mm) HEX6.35 RoHS指令(10物質対応) 対応
1台
6,598 税込7,258
当日出荷

より速く、さらに多く締付ける!使いやすさをスマートに凝縮。 小型・軽量スリムボディ。 さらに広範囲照射LEDライト。照射範囲を広げ、作業時に周囲も明るく照らします。 追い締めに便利 手締め機能付。手回しドライバとしても使用可能。
質量(kg) 0.55(バッテリ含む) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 227×42×144(折曲げ時)、282×42×52(ストレート時) ねじ締め能力(mm) 小ねじ M3~M8 バッテリー リチウムイオン 作業量(目安) (1充電あたり)。木ネジ ラワン/(Φ3.1×25mm)約320本、(Φ4.1×45mm)約65本 充電時間(分) 約30 ねじ締め能力(mm)高力ボルト M3~M6 適合バッテリー A-61254 ねじ締め能力(mm)コーススレッド 22~45
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スタート方式 レバースタート式 トルク切替 無段階調整 仕様 正逆切替可能
1台
31,980 税込35,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

セル生産ニーズに応え、業界最小、最軽量(230g)。クラッチが切れた時のクリック感を重視(低衝撃機能非対応)。従来製品と比べ、ビットの振れを低減。ビットアース構造を採用。
用途高精度のトルク管理用電動ドライバ 電源(V) AC100(50/60Hz) 入力電源 専用コントローラから供給 消費電力(W) 10 コード長さ(m) 適合/1.5(コネクタ付) トルク調整 無段階 電源プラグ 3ピンプラグ アース付 スタート方式 レバースタート 仕様 ビットアース有り 質量(kg) 0.23 適合ビット(mm) Φ4シャンク
1台
33,980 税込37,378
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.0kgの軽量コンパクトデザインです。 20段階トルク調整クラッチ ギア式2段変速 ブレーキ付き電子無段変速 LEDライト搭載 バッテリー残量インジケーター 正転・逆転機構 バッテリーを守るECP機能搭載
用途コンクリート、石材、レンガ、木材、金属、セラミック、プラスチックなどの穴あけ。ネジの締め・緩め作業 定格電圧(V) DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 187×178×60 打撃数(min-1[回/分]) 0~19500 ねじ締め能力(mm) 7 穴あけ能力(mm) コンクリート 10 締付トルク(N・m) 剛性体30/弾性体15(ドリルポジション) 穴あけ能力(mm) 鉄工ホールソー 33
1台
15,980 税込17,578
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけの位置決めがラクな無段変速付! 小型・軽量!
穴あけ能力(mm) 鉄工 10 穴あけ能力(mm) 木工 25 チャック能力(mm) 1.5~10 回転数(min-1[r.p.m]) 0~3000 電源(V) 単相100 電流(A) 4.7 消費電力(W) 450 コード長さ(m) 2 カーボンブラシ呼び番号 75 仕様 二重絶縁、無段変速、正逆転両用 付属品 チャックキー 質量(kg) 1.2 トラスコ品番 422-7441 長さ(mm) 228
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

1台
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型軽量タイプ ハンマーで叩くと先端が回る 打撃によるての滑りを防止するゴムストッパー付 差込角6.35mm(1/4インチ)ソケットレンチも取り付け可能
用途ネジの増し締め、ゆるめ始めに なめたネジ、錆びたネジ、固着したネジなどの取り外しに 差込角(mm) 6.35(ビットホルダー)
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

穴あけも、ネジ締めもこれ1台コード式ドリルドライバー 狭い場所の作業でも便利なコンパクト設計! 24段の細かいクラッチ設定が可能 アルミダイキャストチャック使用で操作性・耐久性アップ!
用途組み立て家具などのネジ締め作業に 電源(V) 定格AC100 消費電力(W) 90 コード長さ(m) 2 回転数(min-1[r.p.m]) 0~650 最大締付トルク(N・m) 6.9 ねじ締め能力(mm) Φ3.8×41 穴あけ能力(mm) 鉄工 5 穴あけ能力(mm) 木工 10 チャック能力(mm) 1.0~10 チャック キーレスタイプ クラッチ数(段) 24 スイッチ スピード調節 無段変速 仕様 24段階クラッチ/無段変速 付属品 #2プラス・#8マイナス両頭ビット、#2プラス・#10マイナス両頭ビット、ビットホルダー トラスコ品番 751-6541 質量(kg) 0.94
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

【電動のスピード×手締めのパワー】で、ネジ締め作業の効率大幅UP!!次世代型電動ドライバー! 毎分280回転のモーターで早締め! 本締めは手動でしっかりと!(最大トルク10N・m)
用途家具の組み立て/おもちゃの電池蓋/照明の取り付け/各種工事などこれ一本で対応! 長さ(mm) 150 幅(mm) 50 高さ(mm) 50 適合ビット(mm) 対辺6.35mm 片頭/両頭 適合バッテリー Li-ion 付属品 本体/USB充電ケーブル/プラスビット 質量(g) 200 対辺(mm) スリーブ:6.35(片頭/両頭) 無負荷回転数(min-1[r.p.m]) 280(電動) 入力 (最大)5V/1A 連続使用時間(分) 約80 充電時間(分) 約100 充電方式 Type-C 電源アダプタ USB充電アダプター5V-1A推奨※電源アダプターは付属しておりません
1セット
3,598 税込3,958
当日出荷

穴あけ、ねじ締め・緩め作業に便利です。
コード長さ(m) 1.5 定格時間(分) 10 ビット寸法(mm) 対辺6.35 取扱説明書 (0.8MB)
1台
3,998 税込4,398
当日出荷