- 工具の通販モノタロウ
- 空調・電設資材/電気材料
- 空調・電設資材
- 電路支持材/支持金具
- 軽鉄 下地 材のおすすめ人気ランキング
軽鉄 下地 材のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新95件の「軽鉄 下地 材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「軽量鉄骨鋼材」、「角スタッド ランナー」、「天井軽天材」などの商品も取り扱っております。
厚さ(mm)
0.8
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天Mバー、野縁材
定尺(m)
3
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
ダクトハンガーは、ダクトクリップの併用で、電線管・鋼管・丸形ケーブルを支持するハンガーです。
長さ(m)
2.5
ダクタークリップなどの配管支持金具の爪部の引っ掛かりを良くする為、溝にローレットの入った物もあります。ダクター穴あけ時の目安にセンターラインの入った物もあります。
用途電線管、丸形ケーブルやケーブルラック、ダクトなどの支持に用いるハンガーです。
蛍光灯器具の支持には、切断加工が不要な1m、1.25m、2mタイプが最適です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
パイプハンガーはハンガーサドルの併用で電線管・鋼管・可とう管・丸型ケーブルを支持するハンガーで
ハンガー吊り金具やPSナット等の使用で、ケーブルラック・ダクト他指示ハンガーとして軽量・安価で強度も安定しています。
長さ(mm)
3000
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
爪を折り曲げて支持します。
用途野ぶち材と野ぶち受け材を交差支持する金具です。
材質
溶融亜鉛めっき鋼板
二重天井下地材、軽天チャンネル、野縁受け材
材質
溶融亜鉛めっき鋼板製
角スタッド・ランナーを一刀両断!!
夜間の作業や住宅地、病院などの改装・改築現場などで騒音が出せないところに特におすすめです。
用途現場での寸法合わせの切断に。
全長(mm)
645
質量(kg)
(本体)8.3、(支持具)1.3
高さ(mm)
240
切断可能寸法(mm)
(角スタッド)100×45、65×45。(ランナー)102×35、67×35
1台
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。ステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。適応パネル厚は13、16、20 mmです。
用途2枚のパネルをT型に連結するためのC型チャンネルです。
材質/仕上
ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
全長(mm)
2000
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
0.8
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
材質
表面処理鋼板
厚さ(mm)
0.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
長さ(mm)
3000
厚さ(mm)
1.0
寸法(mm)
3000
色
表面処理鋼板
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
シート生地のハトメ加工、からげロープが不要です。
用途シートを天井や壁に取り付ける際に使用します。
長さ(mm)
4000
材質/仕上
アルミ
質量(g)
1048
RoHS指令(10物質対応)
対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷