輸液チューブのおすすめ人気ランキング

2025/08/14更新
103件の「輸液チューブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「輸液セット」、「点滴針」、「点滴チューブ」などの商品も取り扱っております。
主材料がポリプロピレンで、処分してもダイオキシンの発生が塩ビに比べて極めて少ないチューブです。 滅菌済み輸液セット基準に適合した、安全性の高いチューブです。
材質 PP 長さ(m) 20 無色透明 外観 無色透明 RoHS指令(10物質対応) 対応
1巻(20m)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップセーフフローバルブ チューブセット
仕様 チューブセット(【延長チューブ】PVCフリー) 材質 メスルアーバルブ:シリコーンゴム・PC(ポリカーボネート)、チューブ:PU(ポリウレタン)、コネクタ:PVC(ポリ塩化ビニル樹脂:DEHPフリー)、オスルアーアダプタ:メタクリル酸メチルアクリロニトリルブタジ・エンスチレン アズワン品番 7-3485-12 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218474021 チューブ長さ(mm) 【延長チューブ】100 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(100個)
34,980 税込38,478
3日以内出荷

輸液セットを差し替えることなく、衛生的に輸液を連続投与することができます。
材質 PVC(塩化ビニル樹脂) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:27B1X00045000030 チューブ長さ(mm) 450 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50本)
2,998 税込3,298
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -40~200 硬度 50±5A 伸び(%) 360 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質安全性参考資料
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)



45度回転毎にクリック感があり、確実なコック操作をサポートします。 色分けによる使用状況や使用薬剤の区別が可能です。 全ての接続口にキャップがついており、開封後、輸液ラインに接続するまでの接触感染リスクを低減します。 ルアーロックタイプγ線滅菌済(個包装)。
材質 本体・ハンドル/ポリアミド・PC(ポリカーボネート)、保護キャップ/PP(ポリプロピレン)、チューブ/PVC(塩化ビニル樹脂/DEHPフリー) 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218451001 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50個)
25,980 税込28,578
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

標準的なルアーシリンジとルアーコネクターに接合できます。ロック針が使えます。
アズワン品番 1-7399-01 材質 本体/PC(ポリカーボネート)、ステム部/シリコンゴム
1袋(10個)
2,770 税込3,047
当日出荷

オールPVDF製ですので、耐薬品性・機械的強度に優れています。
材質 PVDF(フッ素樹脂) 仕様 高温オートクレーブ可・γ線滅菌可・EOG滅菌可 適合 PVDF製・軟質チューブ用 タイプ オスルアーロック
1袋(10個)
1,498 税込1,648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端を押さえてリングを引っ張るだけで容易にスリーブの装着が可能です。チェアユニットのハイスピード・ロースピード・バキューム等各種ハンドピースから下のホース類をカバーします。インプラント、オペ時の感染予防に適しています。
材質 PE(ポリエチレン) アズワン品番 7-8141-01 スリーブ長(mm) 1450 リング径(Φmm) 59
1箱(25本)
6,798 税込7,478
翌々日出荷


バイク整備(キャブレター調整など)の際に大変便利なサブタンクです。ガソリンタンクの代わりに使用しガソリンを供給します。※使用時はフックで吊り下げて使用して下さい。本体側面には液量を確認できる目盛付です。また専用コックはレバー付で流量を調整可能です。
用途ガソリン専用 付属品 ホース(長さ900mm・内径Φ6.7mm・外径Φ10.5mm)×1本・専用コック×1個・ホースクランプ×2個・つりさげようフック×1個 容量(L) 2 取扱説明書 (1.9MB)
1セット
2,998 税込3,298
当日出荷

用途リユース品 仕様 延長チューブ 種別 延長チューブ 寸法(mm) 2000 コネクタ形状 ルアー/吸引 アズワン品番 3-8481-12
1本
3,998 税込4,398
6日以内出荷


PE製。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
材質 PE(ポリエチレン樹脂)。フタ付き。吊り金具付き(SUS430)
1個
1,287 税込1,416
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

片面がナイロンメッシュですので輸液バッグの残量が確認できます。膨らませすぎによる破裂がありません。安全弁が自動的に過剰圧力を排します(300mmHg以上)。片手で容易に操作できます。必要な圧力を長時間維持できます。
材質 バック/ナイロン、チューブ/ポリ塩化ビニル、送気球/ラテックスフリー 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:12B1X00003ETH001 圧力表示 緑/250~300mmHg、赤/300mmHg以上 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビー・ブラウンエースクラップセーフフローバルブ
専用デバイスや金属針を必要としません。 EOG滅菌済(個包装)。
仕様 セーフフローバルブのみ、【延長チューブ】なし 材質 シリコン・PC(ポリカーボネート) アズワン品番 7-3485-01 医療機器承認・認証・届出番号 医療機器届出番号:13B1X00218474021 医薬品医療機器等法 一般医療機器
1箱(50個)
9,398 税込10,338
翌々日出荷


汎用的なビニールチューブです。
透明 関連資料 TBチューブカタログ.pdf(0.25MB) RoHS2証明書(TBチューブ).pdf(0.12MB) TBチューブ指定物質含有有無.pdf(0.07MB)
1本ほか
609 税込670
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)