農具用品のおすすめ人気ランキング

2025/08/09更新
140件の「農具用品」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「鍬鋤」、「クワ 農具」、「農業資材」などの商品も取り扱っております。
頭部(掘り起こし部)は土ばなれの良いステンレス製三本爪タイプです 頭部は耐候性に優れ、防錆力の高いステンレス材(ステンレス刃物鋼)に熱処理を施し、耐磨耗性に優れ、土の付着が少なく、手入れが容易です 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 130 頭部長(mm) 180 材質 (頭部)ステンレス/(柄部)天然木 質量(kg) 1.1
1丁
3,898 税込4,288
翌々日出荷

軽くて家庭菜園などでも使いやすい
用途家庭菜園など畑を耕す 全長(mm) 900 刃幅(mm) 120 刃高(mm) 250 寸法(mm) 900×120×240 質量(g) 1000 刃部硬度 HRC45 材質(柄部) ラミン 材質(刃) SK-5 アズワン品番 64-4065-26
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 掘り起こし作業用 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ 木柄は強さと靭性に優れたタモ材を採用しています
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業。 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 140 頭部長(mm) 185 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1.3
1丁
3,698 税込4,068
翌々日出荷

用途田・畑の開墾。土の塊をほぐす 全長(mm) 1050 刃幅(mm) 130 刃高(mm) 180 仕様 柄1050mm 幅(mm) 130 厚さ(mm) 8 寸法(mm) 915×125×200 質量(g) 1130 刃部硬度 HRC50±2 材質(柄部) 柯木 材質(刃) 45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番 64-4065-32
1本
2,298 税込2,528
当日出荷

本格的な手打ち鍛造で、軽量かつ作業性に富みます。
用途土を耕す作業 全長(mm) 1050 爪数 3本 先端幅(mm) 170 爪長さ(mm) 220 質量(kg) 1.9 トラスコ品番 177-6533 材質 (柄)木、(爪)スチール
1本
6,398 税込7,038
当日出荷

特許技術の柄と頭が固定式のため、クサビ不要です。 木柄に比べ、20%軽量化を実現しました。 サビに強いステンレス製です。
用途土の開墾作業に。 全長(mm) 1070 先幅(mm) 125 トラスコ品番 818-4421 材質 頭:ステンレス鋼、柄:アルミ 高さ(mm) 215 質量(g) 850
1丁
2,598 税込2,858
当日出荷

中型でバランスが取れているから土づくりも楽に行えます。土づくり作業用です。バランスのとれた中型タイプです。耕起作業に最適です。L型金具付きで、ヘッド部の抜けを防止します。土と肥料の混ぜ合わせなどに便利です。
用途鍬。 柄長さ(mm) 約1050 爪長さ(mm) 170×125 材質(柄部) 材質(頭) 刃物鋼
1本
2,898 税込3,188
当日出荷

用途畑・荒地を耕す 全長(mm) 1070 刃幅(mm) 105 刃高(mm) 145 仕様 柄1050mm 寸法(mm) 920×97×190 質量(g) 1140 刃部硬度 HRC50±2 材質(柄部) 柯木 材質(刃) 45C中炭素鋼カーボンスチール アズワン品番 64-4065-31
1丁
2,298 税込2,528
当日出荷

少し深めの側溝でもラクに作業。水きり穴付
用途排水溝・側溝などの清掃に 寸法(mm) 735×90×132 全長(mm) 745 質量(g) 433 材質(頭) ステンレス鋼430 頭部長(mm) 130 先端幅(mm) 100 アズワン品番 64-4065-95 材質(パイプ) Q-195鋼管
1丁
2,798 税込3,078
当日出荷

三本爪タイプ 柄は丈夫で使うほどに手になじむ樫材を使用しています 頭部はスチール製で焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 刃先に向かってロール鍛造仕上げ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 165 頭部長(mm) 205 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(kg) 1.8
1丁
4,498 税込4,948
翌々日出荷

頭部は国産高級ステンレス銅(SUS420J2)を使用しています。 錆に強く、刃部は特殊焼入により強靭です。 畑菜園、家庭菜園用として、草削、土越しに使用できます。
用途畑菜園、家庭菜園用 刃幅(mm) 125 切刃長さl(mm) 285 寸法(mm) 1050 全長(mm) 1050 質量(g) 1090 刃の厚さ(mm) 2.5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
2,998 税込3,298
当日出荷

頭部(かき寄せ部)はスチール製四本爪タイプです かき寄せ作業 頭部に焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 頭部と柄部の取り付けはクサビを必要としない追込式
用途土の反転作業 ならし作業 砂利等のかき寄せ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 170 頭部長(mm) 195 材質 (頭部)スチール/(柄部)天然木 質量(kg) 1.6 頭部厚(mm) 9.0
1本
5,998 税込6,598
翌々日出荷

頭部(掘り起こし部)はスチール製三本爪タイプです 頭部は焼入れ・焼戻しの熱処理を行っています 鍛造仕上げ 木柄は椎材使用により軽量です 三本爪タイプ
用途畑や果樹園等の農作業 掘り起こし 土の塊をほぐしたり、土と肥料の混ぜ合わせ作業 全長(mm) 1050 頭部幅(mm) 130 頭部長(mm) 155 材質 (頭部)スチール(炭素鋼)/(柄部)天然木 質量(g) 850
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

用途土づくり作業用 幅(mm) 140 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1030 高さ(mm) 1030 質量(g) 1760 奥行(mm) 330
1個
11,980 税込13,178
翌日出荷

グリーストラップの底に沈んでいるヘドロを、隅ずみまでスイスイすくえる!。すくい部に水切り穴があるので水切れがいい。四角形のすくい部だから、コーナー部分まですくえます。柄が長いから、楽な姿勢で作業ができます。
材質 (柄)アルミ、(グリップ)PVC、(すくい部)ステンレス
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐食性の優れたステンレス材を使用しています。水抜き穴を採用しています。
用途溝の清掃作業用。泥すくい作業用。 トラスコ品番 382-0238 全長(mm) 1230 質量(g) 900 頭部寸法(mm) 厚さ0.6×長さ185×深さ57 頭部長(mm) 185 先幅(mm) 155
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

千吉 金堆肥万能
用途土づくり作業用 幅(mm) 230 材質 頭部:刃物鋼。柄部:木 全長(mm) 1210 高さ(mm) 1210 質量(g) 1000 奥行(mm) 185
1個
6,498 税込7,148
翌日出荷

アルミパイプ柄を採用し、軽くて便利な押して使用するタイプのスチール製溝さらえ。 頭部のU型形状により、U字溝にピッタリ沿います リブ入り形状にするることですべり止め機能とフィット感が得られます 水抜き穴を採用
用途溝の清掃作業 泥すくい作業 頭部先端のノコ刃形状による溝の除草作業 材質 (頭部)スチール/(柄部)アルミ/(吊下げ部)樹脂(PE) 長さ(mm) (頭部)155 全長(mm) 1380 質量(g) 720 深さ(mm) (頭部)65 板厚(mm) (頭部)1.2 先幅(mm) (頭部)130
1丁
2,798 税込3,078
翌々日出荷

タメマス(カイショマス)の泥あげに大変便利です。 溝の泥あげにもご使用戴けます。 スコップ部と柄の接合部に樹脂とリベットを使っていますのでがたつきません。 スコップ部にステンレス鋼を使用していますので錆びにくいです。 柄の角度はタメマス(カイショマス)の泥あげが、簡単に出来るようになっています。
材質 スコップ部/ステンレス鋼 幅(mm) 90 全長(mm) 420 材質(グリップ) エラストマー樹脂 材質(柄部) アルミパイプ(アルマイト仕上)
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

かがんだ、しゃがんだ状態で使い易いサイズの鍬です。低い姿勢や腰の曲がったご年配の方でも、使い易いサイズの鍬です。従来の鍬と異なり、狭い場所での耕耘作業でも取り回しがし易いです。軽量で、握りやすく折れにくい楕円形状のアルミパイプです。
用途低い姿勢、狭い場所での耕耘作業。 全長(mm) 約800 仕様 全鋼 材質 ヘッド:S50C 柄:アルミ 形状 (柄)楕円形 質量(g) 890
1丁
1,698 税込1,868
翌々日出荷