農業用機器のおすすめ人気ランキング

2025/08/04更新
401件の「農業用機器」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機 MonotaRO」、「耕うん機・管理機・除雪機」、「草刈機 エンジン プラグ」などの商品も取り扱っております。
畑のうねを滑らすだけで雑草を削り取って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。作物・果樹を傷つけない。石がはねにくい。腰を曲げずに、楽々立ち作業。
外径(Φmm) 145
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐久力バツグン。 新刃型+コブ付で切れ味鋭く小石に強い。
用途一般草刈り、荒れ地刈りに。 刃厚(mm) 1.8 刃数(p) 36 刃形 両側刃 板厚(mm) 1.25 仕様 J型埋込 穴径(Φmm) 25.4 表面処理 ブルーメタリック塗装 取付穴(mm) 25.4
1枚ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 2 質量(kg) 約34.2 長さ(m) 10 硬度 62 基材 ブチルゴム/粘着剤 難燃性 HB相当(粘着層無し)(UL-94) 密度 1.72Mg/m3 面密度(kg/m2) 3.42 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
28,980 税込31,878
6日以内出荷

軸受箱が精密プレスによる鋼板製で、軽量かつコンパクトでありながら大きな剛性をもたせていますので、取付スペースや重量に制約のある梱包用機器や、小型送風機、印刷機械、農業機械などに適しています。
形状 ピロー形ユニット
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

主に話声や機械からの発生音などの空気伝搬音に効果のある遮音シートになります。ブチルゴムをベースの柔らかい素材で、曲面にも沿うことができます。内分泌撹乱物質、ハロゲン化合物、重金属類を含まない環境保全に配慮した遮音シートです。遮音性が高く、折曲に優れています。扱いやすいロールタイプです。片面に粘着加工が施されています。
用途住宅・住宅設備機器・家電製品・事務用機器・建設用機械・産業用機械・農業用機械・自動車・医療機器当の防音対策。 幅(mm) 1000 厚さ(mm) 3 質量(kg) 約25.8 長さ(m) 5 硬度 62 基材 ブチルゴム/粘着剤 難燃性 HB相当(粘着層無し)(UL-94) 密度 1.72Mg/m3 面密度(kg/m2) 5 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
23,980 税込26,378
6日以内出荷

吸入口がスイベル式で、ホースの捻じれなどによる影響がないため、快適に作業可能です。流路の材質は真鍮とステンレスを選択可能です。レバーの握りによる噴射角度をワイドからストーレートに調整可能です。本体はプラスチック/ゴムで覆われているため、接触によるダメージを防止するとともに、作業者が温度による影響を受けづらくなっています。
用途船舶、食品機器、重機・農機の洗浄に。 長さ(mm) 175 高さ(mm) 212 使用圧力(MPa) 2.4 ノズル口径(Φmm) 65 噴出形状 ストレート/ワイド RoHS指令(10物質対応) 対応
1個
16,980 税込18,678
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ブチルゴム(合成ゴム)をベースポリマーとした柔軟性を有する素材です。シートに柔軟性があり、片面に粘着加工を施したタイプで、曲面への取り付けも容易に可能です。振動する音源に直接貼ることで機械内部の音や振動を外に防ぐ効果があります。またノンハロゲンタイプの難燃仕様になっておりますので、安全に使用できます。高い制振性があり、振動、衝撃による固体伝播音を軽減できます。UL94V-0相当の難燃性能を有しています。
用途金属屋根、金属階段、出窓、シャッターボックス、住設機器、家電製品、自動車建設機械、農業用機械、産業機械 等 長さ(mm) 1000 幅(mm) 500 硬度 80±10 基材 ブチルゴム/粘着剤 難燃性 V-0相当(シート単体)(UL-94) 密度 1.7Mg/m3±0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
1セット(5枚)ほか
21,989 税込24,188
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

強くて、切れる。 アルミ含有で約1.5倍長持ち。 スプール巻式。
形状 スパイラル型 太さ(mm) 2.7
1巻
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポンプ側安全弁付・オートストップ方式
電源コード(m) 5(プラグは付きません) 効率 ピポットホイールで移動も楽々
1台
739,800 税込813,780
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

永田製作所四本ノズル
直径(Φcm) 撒水/120以上 水量(L/min) 9.9以上 高さ(cm) 16
1個
7,598 税込8,358
3日以内出荷

特殊治具が不要です。ナイロンボディの弾力で、ナットを母材にしっかりロックします。ナイロンボディだけが接触しますので、相手材をキズ付けません。ガタ付きがなく、振動を緩衝します。ナイロンボディとアルミナットの為、耐腐蝕性があります。
用途住宅部門:サッシ・カーテンウォール・門扉・フェンス・窓格子・厨房機・スチール家具等。家電部門:冷蔵庫・レンジ・洗濯機・テレビ・ステレオ・プリント基板等。自動車車輌部門:バス・トラック・コンテナ・乗用車・鉄道車両等。その他:農業用機械・自動販売機・配電盤・電子部品・事務用品機器・通信システム 材質/仕上 ナイロン E 0.8
1パック(6個)ほか
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

お手持ちの刈払機に取付可能。 飛び石事故、切創事故を未然に防ぐ安全草刈り刃。 キックバックを抑え安全なのでキワ刈りが容易に行えます。 刈刃のブレーキ機能で安全。 地面を滑らせラクラク草刈り。刈刃が地面に接触しても安全。 刈刃の交換・研磨が簡単、分解修理も可能です。
用途牧草、雑草、芝の刈り取り(軽、中作業) 標準刃:太さが約1cmまでの雑草に対応。
1個
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

ほとんどのエンジン式刈払機に取り付け可能。草刈り作業時に負担をかけない軽量・安全設計。刈りながら草を寄せる「集草アーム」と「防護カバー」が一体化した画期的カバー。草刈り後の集草作業の苦労から解放
用途草を刈りながら集草。草・小石の飛び散りをガード 寸法(mm) 370×270×80 材質(本体) ポリプロピレン/グラスファイバー 質量(g) 266 アズワン品番 64-4067-79
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

耐久力、切れ味に優れた高品質コードです。(F211は素材に耐寒と耐衝撃性に優れたナイロン12を添加し、コードの摩耗や劣化を少なくしています。)ヨーロッパで認められた、高品質製品です。
用途草の刈り取り作業。 材質 ナイロン 太さ(mm) 2.4
1巻
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水田の畦刈りに抜群の威力。 回転が落ちず、水跳ねが少ない。 土の磨耗に強い超強靭チップ。 泥や土にくい込みにくい特殊刃形状。 あつかい易い極小サイズ。
用途水田の水際刈り、用水路のまわり、溝など狭い場所、畑のうねの雑草刈りに。 草刈専用。 刃数(p) 8 仕様 斜め埋込み 穴径(Φmm) 25.4 刃形 片刃 外径(Φmm) 155 表面処理 オレンジ塗装
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷

ワンタッチで脱着でき、植物を傷つけることなく誘引することができます。 植物をキズつけない。
用途栽培時に支柱を必要とする植物の誘引作業に。 材質 ポリプロピレン
1セット(20個)ほか
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

水田の中をかき混ぜ雑草を浮かせ、切って除草。 刈払機で簡単、手軽に除草。 稲株を傷つけない。 水跳ねがしにくい。 小径だから狭い株間の除草に。 田植え後約1週間~1ヶ月く位の水を張った水田で雑草が簡単に除草できます。 土壌の中耕、撹拌効果があり、稲株に刺激を与え強い苗を育てます。
刃数(p) 5 刃厚(mm) 1.4 材質 (本体カバー)PP、(回転刃)合金鋼、(フランジ)SPCC 穴径(Φmm) 25.4 外径(Φmm) 130
1枚
2,598 税込2,858
当日出荷

直径50mmまでの竹・笹・雑木の切断が可能です。チドリ刃で鋸の目立てをチップに応用しています。切りクズの排出がよく、摩擦の少ない切断を実現しました。交互左右に振り分けて埋め込まれたチップが、鋸のアサリに似た効果を発揮します。
用途草刈り 穴径(Φmm) 25.4 刃厚(mm) 1.65 厚さ(mm) 1.25(台金) 仕様 左右埋め込み
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来品と比べ約50%軽量の78gを実現。作業時の疲労軽減、操作性も向上しました。凸凹傾斜地でも滑らかに地面を這うように作業でき、刈高調整も容易なドーム型です。本体の交換時期を摩耗ゲージで知らせるので、使い過ぎ(割れ、カケ等)を気にせず作業出来ます。金属安定版に比べ、耐久性が約5倍。長時間使用で高コストパフォーマンスを実現しました。
用途草刈り作業 付属品 芯出しゲージ4個(Φ6・7・8・10) 適合 ナット式、ボルト式 材質 金属部:鉄。樹脂部:ナイロン 高さ(mm) 20 質量(g) 約78 幅(Φmm) 100 取付径(Φmm) 12mm以下
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)