- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 農業用温度計のおすすめ人気ランキング
農業用温度計のおすすめ人気ランキング
2025/08/07更新106件の「農業用温度計」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「土壌 温度 計」、「温度計 最高 最低 記録」、「園芸 温度計」などの商品も取り扱っております。
最高温度・最低温度の確認と現在温度の測定ができます。
最高・最低温度をワンタッチでリセットできます。
付属品
マグネット(虫を移動するために使用します。)
材質(本体)
(ABS樹脂 度管)ガラス、 (感温液)水、灯油
質量(g)
120
本体寸法(mm)
220×65×23
1目盛
1℃
温度測定範囲(℃)
(現在温度)-30~50、( 最高温度)0~50、( 最低温度)-30~50
精度(℃)
±2(それ以外:±4)
デジタルで温度が表示され、デジタル温度バーで最高温度、最低温度が分かります。
倉庫や温室など、多少の水に濡れても大丈夫な防水仕様。
明るさ・映り込み難さに拘った液晶表示です。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
特性
防水
材質
本体:ABS樹脂、液晶:ガラス
寸法(mm)
217×64×19
質量(g)
146
電源
単四乾電池×1本(付属の電池はモニター用の為寿命が短い場合があります)
最小表示
数字:0.1℃、バー1目盛:1℃
測定範囲(℃)
-10~50
精度(℃)
0~40℃:±1、それ以外:±2
保護等級
IPX4
測定間隔
10秒
広い視野角で明るさ、映り込みにくさ、フォントにこだわった液晶表示です。
スタイリッシュな外観のフラットサーフェスモデル。見栄えにこだわりたい空間の温度管理に最適です。
外部センサーは、雨の日でも安心な防水仕様です。
材質
本体/ABS樹脂、外部センサー/ステンレス、塩化ビニル樹脂
質量(g)
150(電池含)
電源
単4アルカリ乾電池×1本(付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。)
最小表示
0.1℃
測定範囲(℃)
内部センサー/-5~50、外部センサー/-50~70
本体寸法(mm)
103×102×18
測定間隔
10秒
センサケーブル長さ(m)
3
温度表示方式
デジタル
特性
防水
防水性
温度センサー部/IPX7
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
温度と湿度と時刻を同時に表示。
内部温度と外部温度を切替え表示。
外部温度センサーケーブル長は3m、取り外し可能。
最高/最低温度・湿度を自動メモリー。
壁掛けでも卓上でも使用可能
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)、農業・農作物の温度湿度管理やビニールハウスでの育苗管理
温度測定範囲(℃)
内部温度:0~50、外部温度:-40~70
質量(g)
約150(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
0.1℃/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
湿度測定範囲(%)
15~95
表示項目
温度、湿度、時刻
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
測定間隔
約10秒
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(他の測定範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(取り外し可能)
測定精度(℃)
±1(0~50℃)
内・外センサーで2ヶ所の温度と湿度を同時に表示でき、内部と外部の温湿度の比較測定が可能。外部温湿度センサーのケーブルの長さは約3m、取り外し可能。最高/最低温度・湿度を自動メモリー。壁掛けでも卓上でも使用可能
用途研究室や工場などでの温湿度管理、食品、薬品や化粧品材料などの保管温湿度管理、農作物の育苗、生育などの温湿度管理、家庭や介護施設、学校などでの温湿度管理
温度測定範囲(℃)
内部センサー、外部センサーともに0~50
付属品
外部センサーケーブル、モニタ用電池、取扱説明書
トラスコ品番
392-2057
質量(g)
約170(電池含む)
電源
単4形乾電池1本
最小表示
温度/0.1℃、湿度/1%RH
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
101×108×24
湿度測定範囲(%)
15~95
電池寿命
約1年(アルカリ電池使用)
湿度測定精度
±5%RH(30~60%RH)、±10%RH(左記以外の範囲)
センサケーブル長さ(m)
約3(外部温度センサーケーブルは取り外し可能)
測定精度(℃)
±1(0~40℃)
1台
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
防水仕様。本体はIPX4仕様ですので、水がかかるような場所でも使えます。温度センサーはIPX7ですので液体の温度を測ることもできます。
引っ掛けたり紐を結んだりいろいろな取り付け方ができる便利なハンドル。
大きくて読み取り易い表示です。
ステンレス製の温度センサーなので地面に差し込んで使えます。
隔測式コード長3mで離れた位置の測定に便利です。
地面・鉢などの土に差し込んで使用します。
それぞれの温度範囲を色分けしてあるので、一目で読み取れます。
サビに強いステンレス製です。
精度(℃)
±2
材質
本体:ステンレス
寸法(mm)
Φ35×140
質量(g)
15
測定範囲(℃)
-20~60
1目盛(℃)
2
設置方式
ハンディタイプ
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
丸T字型温度計
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)
1
精度(℃)
±1
設置方式
手持ち
温度表示方式
棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)
対応
温度計の種類
棒状温度計
エンタープライズモード対応。WPA2エンタープライズ、802.1X認証による無線LAN接続をサポートし、企業ネットワークのセキュリティ要件に対応。大企業・大学・官公庁など、大規模なネットワーク環境や高度なセキュリティが求められるシーンからパーソナルユースまで幅広くお使いいただけます。ソフトウェアのBluetooth通信対応。発売に合わせてパソコン用ソフトウェア「TR7 for Windows」をリニューアル。パソコンから直接Bluetooth通信での設定、記録データ吸い上げなどの操作が可能です。充実の基本性能。測定対象に応じて選択可能な4種類のデータロガーをラインナップ。高精度、豊富なデータ記録容量、電源消失時のデータバックアップ機能、ワクチン管理用のVFCモード、長期使用を考慮した省電力設定など、様々な用途でご利用いただける基本性能を備えています。
インターフェース
対応通信規格: IEEE802.11b/g/n (2.4GHzのみ) Bluetooth4.2 USB2.0 (MiniBコネクタ)/セキュリティ: WPA-PSK(AES/TKIP)、WPA2-PSK (AES/TKIP)、WPA2-EAP (AES/TKIP)/IEEE802.1X認証: EAP-TLS、EAP-PEAP (MSCHAPv2)/プロトコル:HTTP (S)、DHCP、DNS、SNTP
データメモリ容量
30000×2ch
動作環境
温度:-10~60℃、湿度:90%RH以下(結露しないこと)
電池寿命
約5日~18ヶ月(送信間隔による)※省電力設定時 (休止時間12時間の場合) は約10日~18ヶ月
モード
記録モード:エンドレス、ワンタイム/測定モード (TR71A2/75A2のみ):通常モード、VFCモード (ワクチン対応)
デジタル表示で現在温度・過去最高/最低温度を同時表示します。
用途壁掛け用
質量(g)
約120(箱含む)
電源
単4電池1本付き
温度範囲(℃)
-10~+50℃
精度(℃)
温度±1℃(0~50℃)±2℃(左記以外)
幅W×厚さ×高さH(mm)
80×30×150
サンプリング
10秒
表示単位
0.1℃
設置方式
壁掛け
温度表示方式
デジタル
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)
-50~300
材質
本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)
Φ20×207
電源
ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)
0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー
保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)
±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式
ハンディタイプ
測温プローブ
Φ3.4×108mm
温度表示方式
デジタル
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類
ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
2カ所の温度を表示!
最高/最低温度の自動メモリー。
遠くからでも確認できる大画面表示
用途冷蔵庫やガーデニングに
材質
ABS樹脂
電源
単4形乾電池×1個(確認用付属)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
73×16×84
分解能
0.1
温度測定範囲(℃)
室内:‐10~50、室外:‐20~70
リード線(m)
3
感温部太さ×長さ
4×12mm
温湿度表示
【室内温度】-10~50、【室外湿度】-20~70
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
挿し込みやすい先尖り形状です。長さが900mmなので、しっかり奥まで届きます。
用途堆肥温度の測定に。
測定範囲(℃)
0~120
センサー寸法(mm)
Φ8×900
TGK品番
359-70-25-12
材質
ステンレス
質量(g)
約210
目盛
1/2
外径(Φmm)
(表示部)Φ80
精度
±2℃
温度表示方式
アナログ
温度計の種類
バイメタル式
1台
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
本体に過去36日間のデータが保存され、Bluetoothでタブレットへデータをダウンロードできます。また、CSVデータの書き出しも可能です。
寸法(mm)
55×55×24
質量(g)
約69(電池含む)
電源
単4電池×2(モニタ電池付属)
精度
温度/±0.4℃(-20~0℃) ±0.2℃(0~65℃) 湿度/±2%(25℃ 10~90%RH) ±4%(25℃ 0~10%、90~99%RH)
温度測定範囲(℃)
-20~80
湿度測定範囲(%)
0~99
通信方式
Bluetooth
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
置く場所を選ばない小型防水タイプ。コンパクトサイズで置く場所を選ばないデータロガーです。防水・防塵性能と頑丈なボディで過酷な環境下での測定が可能です。
付属品
マグネット
材質
本体:ABS樹脂、感温液:水・灯油、度管:ガラス
寸法(mm)
65(W)×23(D)×220(H)
質量(g)
120
測定範囲(℃)
現在温度:-30~50、最高温度:0~50、最低温度:-30~50
1目盛(℃)
1
精度(℃)
-20~50:±2、それ以外:±4
アズワン品番
64-7913-14
1個
¥2,630
税込¥2,893
当日出荷
各種温度管理に便利です。ボタンを押すだけでリセットできます。
用途使用時間内の最高・最低温度と現在温度を測る温度計
精度(℃)
±2
材質
本体:ポリスチレン樹脂
寸法(mm)
Φ106×43
質量(g)
80
測定範囲(℃)
-40~50
1目盛(℃)
2
設置方式
壁掛け
温度表示方式
アナログ
RoHS指令(10物質対応)
対応
本体は防滴(IPX4)
外部温度センサー部は完全防水(IPX7)
月/日/時計を常時表示
電池交換時期をアイコン表示でお知らせ
材質
ABS樹脂
色
ホワイト
質量(g)
115
電源
単四乾電池×1(作動確認用付属)
本体寸法(mm)
122×80×19
寸法(m)
(外部センサー部)3
温度表示
(OUT)-20~70、(IN)-10~50
機能
最高・最低温度&日時を自動記憶
アズワン品番
64-8891-53
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
U字型のガラス管を使った最高最低温度計
真ん中のボタンを押して簡単リセットのプッシュ式。
測定範囲(℃)
-40~50
精度
±1°または1目量(-10~30°)/±2°(-10~30°以外)
1台
¥4,898
税込¥5,388
当日出荷