- 工具の通販モノタロウ
- 制御機器/はんだ・静電気対策用品
- 制御機器
- 検出・センサ
- 近接センサースイッチのおすすめ人気ランキング
近接センサースイッチのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新267件の「近接センサースイッチ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「近接スイッチ」、「金属センサー」、「磁気検知センサー」などの商品も取り扱っております。
超小型サイズで高性能。5.5mmの超小型アンプ内蔵。ワークの振れにも安定検出。応答周波数1kHz。低消費電流
付属品
取りつけ金具
質量(g)
約10(梱包状態)
保護構造
IEC規格 IP67
出力
直流2線式
材質(ケース)
ポリアリレート
電源電圧(V)
DC12~24 リップル(p-p)10%以下
コード
標準
絶縁抵抗(MΩ)
充電部一括とケース間:50以上(DC500Vメガにて)
使用周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
保護回路
負荷短絡保護、サージ吸収
検出物体
可能:磁性金属(非磁性金属は、検出距離が低下します。)
電圧の影響
定格電源電圧±10%の範囲内で定格電源電圧時、検出距離の±2.5%以下
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
使用電圧範囲(V)
DC10~30
温度の影響
-25~70℃の温度範囲内で23℃時、検出距離の±15%以下
漏れ電流(mA)
0.8以下
周囲温度(℃)
動作時:-25~70。保存時:-40~85(ただし氷結、結露しないこと)
シールド
非シールドタイプ
応差
検出距離の10%以下
応答周波数(kHz)
1以下
耐電圧(V/min)
充電部一括とケース間:AC1000
残留電圧(V)
3以下(負荷電流50mAおよびコード長1m時)
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時:35~90、保存時:35~95(ただし結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
開閉容量(mA)
3~50以下
電源の種類
直流2線式
取り扱いが簡単な磁気形近接センサ
リード・スイッチを永久磁石で作動させる近接センサ
ドアなどの開閉検出に最適。
寿命
5000万回以上(DC24V 0.1A 抵抗負荷時)
使用周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
耐振動(耐久)
10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
応答周波数(Hz)
20以下
周囲温度(℃)
動作時、保存時:各-20~60ただし、氷結、結露しないこと)
材質(スイッチ部)
ABS
回路
(接点)1a
接点容量
最大使用電圧:DC100V。最大使用電流:DC0.1A。最大接点容量:10W(開閉時含む)
耐電圧(V/min)
AC1000 各端子とケース間、接点:DC250 リーク電流1mA以下
耐電圧(V)
AC1000 1min 各端子とケース間、接点:DC250 1min リーク電流1mA以下
衝撃(耐久)(m/s2)
300 X、Y、Z各方向 3回
使用周囲湿度(%RH)
動作時、保存時:各35~85(ただし、結露しないこと)
振動(耐久)Hz
10~55複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h
材質(マグネット)
ABS
磁性金属有無検出のスタンダード。条件に合わせて最適な機種を選択可能。
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現。標準コードの材質は耐油PVC。検出面に切削油に強い材質を採用。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
用途金型の位置決め。
パレットの通過検出。
部品の満杯検出。
このクラスでは業界最長の安定検出範囲を実現。余裕を持った設置が可能です。検出感度の徹底した調整・管理により個体差・ばらつきを低減。複数個使用する場合や交換時の位置調整の手間を軽減します。検出部のコイルやコアなどの部品および設計を徹底的に見直し、優れた温度特性を実現。時間帯、季節を問わず安定した検出ができます。新方式の一体成形法で、耐衝撃10000m/s2(約1000G、XYZ各方向3回)、耐振動10~500Hz(複振幅3mm、XYZ各方向2時間)の耐久試験をクリアしました。また、インパルスノイズについても従来比約3倍の性能を実現しています。新方式の一体成形法で耐環境性能が向上。IP68gで水や油の浸入を防ぎセンサの破損を抑えます。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。広視野が得られるプリズムを開発。動作表示灯の視認性が大幅に向上しました。GX-8タイプの導体太さを約2倍にアップ。ケーブルの圧接作業や取り回しが行ないやすくなり、また圧接部の引っ張り強度もアップしました。
用途ライトカーテンのミューティング制御、カムの検出、コインの通過検出、金属パレットの位置決め、ウェーハフレームの検出、加工機の位置決め、ロボットフィンガのチャック確認
種類
アンプ内蔵型
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
曲げ半径(mm)
R2
保護構造
IP68(IEC)、IP68G
繰返し精度(mm)
0.04以下(検出軸方向、検出軸に直角方向)
キャブタイヤケーブル(mm2×m)
0.15×1(3芯)耐油・耐熱・耐寒キャブタイヤケーブル付
ケーブル延長(m)
0.3mm2以上のケーブルにて全長100まで延長可能
材質
表示灯部:ポリエステル
使用周囲温度(℃)
-25~70
保存温度範囲(℃)
-40~85
応差(ヒステリシス)
動作距離の20%以下(標準検出物体にて)
電源電圧(V)
12~24 DC 10/-15% リップルP-P10%以下
耐電圧(V)
AC1000 1分間 充電部一括・ケース間
消費電流(mA)
15以下
絶縁抵抗(MΩ)
DC500Vメガにて50以上 充電部一括・ケース間
最大応答周波数(kHz)
0.5
動作表示灯
橙色LED(出力ON時点灯)
耐振動(耐久)
10~500Hz 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
検出距離の変動
温度特性:使用周囲温度範囲にて+23℃のときの検出距離の±8%以内、電圧特性:使用電源電圧の-15%~+10%の変動にて±2%以内
材質(本体)
PBT
標準検出物体(mm)
鉄15×15×t1
最大動作距離
2.5mm±8%
安定検出範囲(mm)
0~2.1
耐電圧(V/min)
AC1000 充電部一括・ケース間
保存湿度範囲(%RH)
35~95
使用周囲湿度(%RH)
35~85
耐振動(耐久)(Hz)
10~500 複振幅3mm(MAX.20G)XYZ各方向2時間
耐衝撃(耐久)(m/s2)
10000(約1000G) XYZ各方向3回
検出方式
静電容量形
保護構造
IP66(IEC60529)
付属品
取付金具
質量(g)
約275
ケーブル長(m)
2
接続方式
ケーブル
ヘッド形状
ネジ型
使用周囲温度(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
リセット
初期:電源投入後0.5s以下(物体接近時に電源投入すると一瞬出力が出ます。)
ケーブル
3芯ビニールキャブタイヤコード0.5mm2、外径Φ6
検出物体
金属及び誘導体(水、ガラス、プラスチック、木材、その他)
耐振動(耐久)
50m/s2各方向、各1時間
保存温度範囲(℃)
-25~70(ただし、氷結しないこと)
応差(ヒステリシス)
15%以下(ただし、標準検出体、非埋込形は25mm・埋込形は15mm設定時)
使用周囲湿度(%RH)
35~95(ただし、結露しないこと)
耐衝撃(耐久)(m/s2)
500 各方向、各10回
標準検出体(mm)
50×50×1、接地した金属板
センサ形状
ネジ型埋込形
検出対象
磁性金属
検出距離(mm)
(実効)3±10%、(保証)0~2.2
ヘッド形状
円
保護構造
IP67
定格使用電圧(V)
DC12/24
標準検出物体(mm)
鉄 12×12×1t
磁性金属有無検出のスタンダード。
優れた耐環境性を実現。
断線対策にコードプロテクタを標準採用。
センサ形状
角型
検出対象
鉄
ヘッド形状
角
使用周囲湿度
20~80%RH
動作
OFF→ON
電源電圧(V)
DC5~24
使用周囲温度(℃)
-20~85(結露なきこと)
ケーブル
3芯Φ2.8×1m、グレー
出力仕様
NPNオープンコレクタ(接近時ON)
絶縁抵抗
DC250V(メガにて20MΩ以上・対ケース間)
耐電圧(V/min)
AC1000(充電部一括・ケース間)
向き
磁気検出:上向き
使用周囲湿度(%RH)
20~80
磁性金属有無検出のスタンダード
ワイドバリエーション(条件に合わせて最適な機種を選択可能)
相互干渉防止用に異周波タイプを品揃え
優れた耐環境性を実現(標準コードの材質は耐油PVC、検出面に切削油に強い材質を採用)
断線対策にコードプロテクタを標準採用
豊富なバリエーションのフラット型スタンダード。厚さ6mmで検出距離3mm(形TL-W3MC1)。アルミダイカストタイプもシリーズ化
マグネットにより、リードスイッチをON/OFFします。(近接時ONです)
用途ドアの開閉感知
材質
ABS樹脂
標準色
グレー
1個
¥2,010
税込¥2,211
当日出荷
接続方式
コード引き出しタイプ
標準検出物体(mm)
接地された金属板50×50×1
検出対象
導体および誘電体
衝撃(耐久)(m/s2)
500 X、Y、Z各方向 10回
タイプ
マグネット素子
電源
3相 200V
直流2線式で配線コストを低減します。
設定表示付きで安定的に検出領域を指示します。
高締め付けが可能な堅牢ハウジングです。
どこからでも見える表示灯です。
高速応答します。
検出方式
高周波発振形
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
消費電流(mA)
(低)0.55
センサ形状
角型
ヘッド形状
角
保護構造
IP65
仕様
検出磁極:S極、磁気感度:2.5~3.5mT
材質(ケース)
GF 強化PBT: ミドリ
取付
M3 締付トルク0.2N・m
センサー
シングル内蔵
ケーブル
グレー
センサ形状
角型
保護構造
IP67(IEC 規格)
接点構成
1a
小型で前面検出と上面検出の2タイプ。
UL取得、CEマーク対応。
樹脂モールドタイプで保護等級はIP67.
センサ形状
角型
検出対象
磁性金属
保護構造
IP67
形状
非埋込み形
タイプ
直流3線式
定格使用電圧(V)
DC12/24 (DC10~30)
応動材質
鉄/非鉄金属(材質により検出距離が変化します)
応差
20%以下
定格電流(mA)
最大50
電圧降下(V)
1.0以下
電流(mA)
(オフ状態)1.0以下
表示灯
動作表示
温度特性
±20%以内(+23℃時の動作距離に対して)
耐振動
複振幅1.5mm 10~55Hz
耐衝撃性
294(m/s2) 11ms以内(X、Y、Z各方向各10回)
材質(ケース)
ポリカーボネート
締付トルク(N・m)
0.4以下
リード線
耐油性ケーブル1.0m、外径(Φ3) 0.18mm2 3芯
許容リップル
3%p-p以下
耐電圧
AC500V 50/60Hz 1分間
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
配線接続を端子式からリード線式に変えることで本体の小型化に成功、60cmのリード線で取付後、楽な姿勢のまま配線できます。平坦な場所には両面テープで、凹凸のある場所やはがれやすい塗装面にはビスで固定できます。また両面テープで固定する場合は取付板を切り取って更に小型化することもできます。
材質
樹脂
色
グレー
質量(g)
約16(マグネット部・スイッチ部合計)
配線接続
リード線接続式
接触抵抗(mΩ)
150以下
設置方法
露出設置
設置場所
屋内 : ドア、サッシなどの内側
開閉寿命(回)
100万(定格負荷)
動作
接点/無電圧接点(b接点)、マグネット近接時:閉、マグネット離隔時:開
接点容量
AC/DC30V・0.1A(抵抗負荷)
動作距離(mm)
20以下(マグネット~スイッチ間)
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
小形・省スペース。表示灯は後方からも確認可能。高いシール性。(IP67)。豊富なバリエーション。充実の回路保護。(サージ吸収、負荷短絡、逆接続)
センサ形状
ネジ型
シールド形状
シールド
検出方式
高周波発振形(シールド)
ヘッド形状
ネジ
保護構造
IP67(IEC規格)、IP67G(JEM規格)
定格電源電圧
DC12/24V
接続方式
プリワイヤ
使用温度範囲(℃)
-25~70
使用電圧範囲(V)
DC10~30
動作形態
N.O.
耐電圧
AC1000V 50/60Hz 1分間:充電部一括とケース間
制御出力
(開閉電流)100mA以下、(残留電圧)2V以下(開閉電流 100mA、コード長2m)、(出力耐電圧)DC30V
絶縁抵抗(MΩ)
50以上(DC500V)
保護回路
サージ吸収、負荷短絡保護、逆接続保護
耐衝撃(m/s2)
980 X、Y、Z各方向 10回
耐振動
複振幅1.5mm、周波数10~55Hz、X・Y・Z各方向2時間
表示灯
出力時赤色点灯
応差
動作距離の10%以下
特性
(電源電圧)動作距離において定格電源電圧を基準として、±15%の電圧変動で±1%以下
消費電流(mA)
13以下
出力
直流3線式
仕様
直流3線式
タイプ
ホタル表示灯
電源電圧(V)
DC 12/24
材質(検出面)
PBT樹脂
漏れ電流(mA)
13以下
温度特性
(温度)動作距離において+25℃を基準として-25~+70℃で±10%以下