送りギアのおすすめ人気ランキング

2025/08/01更新
423件の「送りギア」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドラム缶切断」、「穴あけ 一斗缶」、「電動 缶切り 機」などの商品も取り扱っております。
種別 平歯車 材質 S45C 形状 S5 表面処理 黒染 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 JIS N8級(JIS B 1702-1:1998。旧JIS 4級(JIS B 1702:1976) 歯面硬度 194HB以下 歯面仕上げ 切削 公差A H7 歯切基準面
1個
759 税込835
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (116種類の商品があります)

材質 S45C 表面処理 黒染 種別 ラック 形状 R1 圧力角(°) 20 熱処理 歪取り焼鈍 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 4級 歯面硬度 95HRB以下 歯面仕上げ 切削 歯切基準面 底面
1本
859 税込945
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

消費電力 :単相100V 50/60Hz 130/140W開缶ができる缶:直径74~153mm、高さ265mmまで。 ロング1号缶~6号缶。レバーとスイッチの連動式ですのでスピーディーに開缶 できます。1号缶を約3秒で開缶します。始動レバーを倒すと、スイッチが自動的に入り開缶を 始めます。開缶後、始動レバーを起こすと自動的にスイッチが 切れます。交換部品ロール刃 4-0464-0102送りギア 4-0464-0103
質量(kg) 11.4 電源(V) 単相100 50/60Hz 消費電力(W) 130/140 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 290×520×550 有効径(Φmm) Φ74~153mm、高さ265mmまで TKG品番 9-0591-0101 TKG品番(2017) 6-0532-0101
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷

質量:2.7kg1号缶~8号缶まで開缶できます。
材質 種類 電動缶切機ロール刃 TKG品番 9-0591-0102 TKG品番(2017) 6-0532-0102
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

一斗缶、18リットル缶、5ガロン缶の他、普通の缶詰めや四角い缶等にもご使用できます。
材質 鋼(ニッケルクロムメッキ)、PVC 質量(g) 90 寸法(幅W×奥行D)(mm) 本体:50×48 レバー長さ(mm) 77 TKG品番 9-0592-0101
1個
4,398 税込4,838
当日出荷

丸型だけでなく、四角、楕円(オーバル)など、様々な形の缶に適応! 今までなかった画期的な缶オープナーです。 シニアの方、お子様、爪が気になる方などに最適!! ボタンを押すだけですので、誰でも簡単に缶を開けることが出来ます。 切れ口は滑らかなので、安全・安心です。
材質 ABS樹脂、ポリプロピレン、ステンレス鋼 寸法(mm) 127×70×45 ホワイト(本体)、オレンジ(ボタン) 使用電池 単三電池2本(別売)
1個
3,490 税込3,839
当日出荷

チャンピオン缶切機 S-Ⅱ用の交換部品です。
材質 種類 チャンピオン缶切機用送りギア TKG品番 9-0591-0203 TKG品番(2017) 6-0532-0203
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

エムテートリマツ手動式缶切ラッキー
切り口がきれいで、バリ、切りくずが出ず安全です。フタはマグネットによって、手をふれることなく取り除きができます。
材質 鋳物 寸法(mm) 300×200 質量(kg) 5 高さ(mm) 400
1個
45,980 税込50,578
4日以内出荷

1個
3,598 税込3,958
当日出荷

1号缶~8号缶まで開缶できます。開缶後の怪我を防止する為、波動レバーを長くし、安全性に配慮した設計仕様です。「蓋落とし棒」により、切り終えた缶蓋をマグネットから簡単、安全に取り外せます。
材質 ステンレス 鉄 66ナイロン 質量(g) 2.6 有効径(Φmm) 1号缶~8号缶まで 寸法(奥行D×高さH)(mm) 225×450 TKG品番 9-0591-0201 TKG品番(2017) 6-0532-0201
1個
36,980 税込40,678
当日出荷

従来のたがねによる缶切り作業や、テコ式の缶切り器による作業に比較して、小さな力で能率的にドラムの天板を切り取れます。 切り屑が出にくい切り方の為ドラム内部へ切り屑が落ちこむ可能性も低く、天板を切った跡がきれいに仕上がります。
用途クローズドラム缶の天板カットに。 材質 回転刃:特殊鋼、送りローラー:特殊鋼、その他:普通鋼
1台
139,800 税込153,780
3日以内出荷

高性能の業務用缶切機として学校・官公庁等への納入実績があります。 微調ツマミにより1号~8号缶まで幅広く開缶・小缶または大缶方向への目盛りを廻すことにより、 缶の大きさに合わせロール刃の角度を微調整するダイヤル式です。
質量(kg) 2.8 寸法(幅×奥行×高さ)(mm) 530×225×450
1個
39,980 税込43,978
4日以内出荷

1個
1,698 税込1,868
当日出荷

中身の入った9L・18L缶を楽に安全に持ち運びでき、ハネ板が運搬中の中身の飛び散りを防ぎます。安全ロックレバーを下げると爪が閉まり、交互に噛み合う爪が確実に缶をつかむので安全・楽に持ち運びができます。
材質 本体・ハネ板/18-0ステンレス鋼、爪/13Crハイカーボンステンレス鋼・熱処理 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 300×230×110 TKG品番 9-0592-0801 TKG品番(2017) 6-0532-1501
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

大型かん・小型かん両方に対応。
用途かん切り・栓抜きに。 材質 鉄(クロムメッキ) 質量(g) 150 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm) 120×72×25 アズワン品番 64-4074-65
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷


軽荷重用として設計した歯幅寸法が狭い平歯車です。
用途動力伝達用歯車。 材質 S45C
1個
特価
649 税込714
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (122種類の商品があります)

軽い力でスムーズに缶が開けられる歯車式。 握りが手にやさしいプラスチックハンドルです。 しっかりグリップ。
用途缶切り、栓抜きに 材質 金属部/鉄(クロムめっき)、ハンドル/ポリエステル樹脂 全長(mm) 180 寸法(幅W×奥行D)(mm) 50×35 耐熱温度(℃) 170
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

成型品で、変形自在、金属ラックにない幅広い用途が可能です。
材質 ジュラコン(R)(M90-44) 種別 ラック 形状 R4 全長A(mm) 2000 圧力角(°) 20 歯形 並歯 精度等級 KHK R 001 8級 歯面硬度 110~120HRR 歯面仕上げ 成形 歯切基準面 底面
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)