送り歯のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
199件の「送り歯」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「juki ミシン」、「針板」、「バインダー A1」などの商品も取り扱っております。
1個
特価
10,980 税込12,078
当日出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

歯切り品と比較して高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。(歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。)
用途一般産業機械、高速回転工具装置等に使用 材質 SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕様 バックラッシ量30μ以下の設定可能 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 35 歯車精度 JISB17041級
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


高速運転に最適です。 歯切り品と比較して、高速回転が可能で静粛性にも富んでいます。 高強度仕様です。 歯部高周波焼入れ後、歯部に研磨加工を施し、高精度に仕上げています。 その為、歯切り品と比較して曲げ強度、歯面強さが20%以上向上しています。 高精度にカスタマイズ出来ます。 お客様での追加工時の精度維持と加工性を重視し、ハブ外周及び歯先外周は研磨加工仕上げを施しています。 (歯部外周は、軸心と平行に面取りをしておりますので、精度良くチャッキング出来ます。 )
用途一般産業機械、食品機械、医療機器等に使用 材質 SCM440(クロムモリブデン鋼) 仕上 歯部高周波焼入 圧力角(°) 20 ねじれ角(°) 35 歯数比 1:1 歯車精度 歯面研削仕上げJISB17041級
1個
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
6,598 税込7,258
5日以内出荷

リーズナブルな価格の製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別 歯研まがりばかさ歯車 材質 S45C 表面処理 研削部以外黒染
1個
6,398 税込7,038
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)


押え下のフッ素樹脂シートが抑えの滑りを良くします。 抑えの上下の動きを吸収するメカニズムによりパッカリングを防止し、最近の難素材もスムーズに縫えます。 生地が見えるので非常に作業がしやすい。 フッ素樹脂シートを貼り替えできるので経済的。ポリエチレン送り歯を併用すればさらに経済的。
適合ミシン 1本針本縫い用
1個(10枚)ほか
949 税込1,044
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
859 税込945
16日以内出荷

1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
9,898 税込10,888
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

強度、耐摩耗性に優れ、高速、高トルクの伝達ができ、コンパクトな設計が可能です。
種別 歯研まがりばかさ歯車 材質 SCM415 減速比 2 歯数比 2
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

JIS 0級の強度、高精度製品です。 高速回転時の騒音や振動について優れた性能を発揮します。
種別 歯研まがりばかさ歯車 材質 SCM415
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

材質 DIN C45(JIS S45C 相当) 種別 歯研ヘリカルラック 形状 RFR 圧力角(°) 20 ねじれ角 19°31′41″ 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度 55~60HRC 歯研基準面 底面 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 歯直角 取付穴ピッチ(mm) 125
1本
86,980 税込95,678
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


1個
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚の歯車で相手歯車の歯をバネの力で挟み込み、バックラッシ(歯面間の遊び)を無くしているので「遊び」がありません。 精密機器、計測機器、ロボット関連、角度伝達に最適です。
材質 SCM435、SCM440(クロムモリブデン鋼) 付属品 セットスクリュー 圧力角(°) 20 歯形 並歯
1個
26,980 税込29,678
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

リーズナブルな価格の歯研製品で、歯部以外は自由に追加工ができます。
種別 歯研スパイラルマイタ 材質 S45C 減速比 1 形状 B3 表面処理 歯部以外黒染
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

材質 DIN C45(JIS S45C 相当) 種別 歯研ヘリカルラック 形状 RFR 圧力角(°) 20 ねじれ角 19°31′41″ 熱処理 歯面高周波焼入れ 歯形 並歯 精度等級 DIN3962、3963、3967 Q6 級 歯面硬度 55~60HRC 歯研基準面 底面 歯面仕上げ 研削 歯車基準断面 歯直角
1本
82,980 税込91,278
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

上下の送り歯で挟み込みながら布送りをするのでぬいずれがなく、柄合わせしながらぬうときに最適です。 重ねぬいや伸縮素材、ビニールなどぬいにくい素材にも適しています。
1個
特価
2,798 税込3,078
当日出荷