- 工具の通販モノタロウ
- 切削工具・研磨材
- 切削工具
- フライスカッター
- 逆テーパのおすすめ人気ランキング
逆テーパのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新151件の「逆テーパ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「電着ダイヤモンドバー」、「外径面取り」、「フィンガージョイント」などの商品も取り扱っております。
あり溝加工・角度付き加工に最適です。
角度公差
±15'
1本でオス、メスの両方の仕口加工ができます。
トリマー・ルーター付属のストレートガイドを使用して下さい。
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応
理想的な切れ刃形状の設計により優れた切れ味を実現しています。
形状
逆テーパー
材質
超硬
適合材
各種金属、非鉄金属、樹脂
超硬刃により、デコラ・合板・木材・プラスチック・人造大理石等の面取りが誰でもカンタンにでき、非常にきれいに仕上がります。ベアリングがガイドとなるため曲線・直線・内側・外側・コーナーの面取りが自由自在にできます。ガイド部は特殊高精度のベアリングですから、焼け跡もなく、きれいに仕上がります。
用途トリマー用
寸法B(mm)
13
シャンク長D(mm)
30
シャンク径S(Φmm)
6
ベアリング外径E(mm)
8
K(°)
75
呼称
6×15
刃径A(Φmm)
15
寸法C(mm)
8
仕様
コロ付
トラスコ品番
356-2182
材質
超硬
刃数
2
全長(mm)
48
刃長(mm)
13
刃径(Φmm)
15
シャンク径d(Φmm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
コバルトハイス鋼を採用し、切削寿命が向上します。アリ溝等に使用するフライスです。
用途鋳物、炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、アルミ合金、銅合金
材質
SKH56
表面処理
ノンコート
トリマービットメーカーとして最大手であるARDEN社製です。日本向けに製造した特注でJUSTOOLブランド品で、是非一度お試しください。プロ仕様としてご利用いただけたらと思います。
用途多彩な加工が可能
寸法S(mm)
6
柄付アンギュラカッター(シングル)
用途アリ溝・角度付溝・面取り加工
外径公差(mm)
+1/0
角度公差
(度・分)±15'
超硬チップで耐久性抜群。
用途木材のアリ溝加工に。
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。硬度の高い超硬チップを厳選しているため、耐久性抜群です。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
軸径(Φmm)
6
材質
超硬
木材の溝堀加工や面取り作業に最適です。トリマー用の先端ビットです。ハイス製で切れ味が長持ちします。
用途木材の溝堀加工や面取り作業。
材質
ビット:ハイス
軸径(Φmm)
6
寸法(mm)
6.4
寸法(幅W×高さH)(mm)
6.4×8
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
溝加工やフライス切削に最適です。
材質
HSS
刃幅公差(mm)
0~+0.1
V溝等に使用するフライスです。
外径公差(mm)
0~+1
材質
HSS
角度公差
±15'
シャンク径(Φmm)
3.0
全長(mm)
36.4
刃長(mm)
6.4
刃径(Φmm)
6.4
材質
先端:超硬合金。シャンク:スチール(ロー付け)
形状
タイプ52
カット名称
マスターカット
仕様
クロスカットにより切れ刃が分割され、切れ刃ごとに、切屑が小さく分断されるので扱いやすい。
トラスコ品番
105-7243
シャンク長(mm)
30
角度(°)
10
対応材質
炭素・合金鋼、耐熱鋼、ステンレス鋼、鋳鉄
推奨回転数(min-1[r.p.m])
26000
1本
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
ソリッドのアンギュラカッター
用途アリ溝、角度付溝、面取り加工
材質
超硬 超微粒子
全長(mm)
80
表面処理
ノンコート
外径公差(mm)
+0.1/0
角度公差
±10'