- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 梱包用品
- ロープ、ヒモ
- 透明ロープのおすすめ人気ランキング
透明ロープのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新172件の「透明ロープ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透明ひも」、「テングス」、「透明ホース」などの商品も取り扱っております。
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
耐熱性、耐候性に優れ、-60℃~+200℃まで使用可能です。
硬度
50°
長尺物ができるため、パッキング等に適しています。耐熱性に優れ一般に200℃まで使用可能です。耐オゾン性、耐候性に優れています。
用途圧力釜のパッキング(丸紐)。Oリングの素材(丸紐)
材質
シリコン
硬度
50度
長さ(m)
1
形状
丸型
タイプ
丸
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)
対応
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
パッキンなどの用途にお使いいただけます。
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質
ナイロン
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン
質量(g)
155
線径(Φmm)
約0.25
寸法(cm)
H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物
鳥類
材質
ナイロン100%
色
黒
長さ(m)
500
太さ(mm)
約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
耐油性に優れています。
用途オイル周り
材質
NBR
硬度
HS-70
耐候性・耐寒性・耐オゾン性に優れています。
ゴムスポンジより硬めのゴムになります。
用途シール材やパッキンとして使用できます。
緩衝材としても最適です。
引張強力(N/mm2)
9.59(JIS K6251)
伸び(%)
460(JIS K6251)
硬さ
70(JIS K6253)
比重
1.27
色
黒
材質
EPDM
長さ(m)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
隙間うめパッキンなど、さまざまな用途に使えるひも状のゴムです。
材質
SR(シリコンラバー)
色
橙
タイプ
丸紐
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
末端金具留め
色
クリアー
安全荷重(kg)
5
径(mm)
1.17
用途ナイロンカッター用交換コードです。
形状
丸型
保管に便利はボビン巻、しなやかなコードです。
用途ブラインドの紐などに
包装形態
ボビン巻
支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
材質
ナイロン(ポリアミド)
線径(Φmm)
0.3
対象動物
鳥類