- 工具の通販モノタロウ
- 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
- 科学研究・開発用品
- 研究関連用品・実験用必需品
- 透明標本のおすすめ人気ランキング
透明標本のおすすめ人気ランキング
2025/08/03更新123件の「透明標本」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「インジゴカルミン」、「水 着色」、「樹脂標本」などの商品も取り扱っております。
様々な用途に合わせてお選びいただける色素試薬です。
透明骨格標本の封入に最適なUVレジンと凹凸のない滑らかな標本に仕上がるケース、作製のコツをまとめたガイドがセットになった標本の封入キット。透明度の高い標本ができます。
セット内容
UVレジン(55g)、透明骨格標本封入用ケース2個、作製ガイド
寸法(mm)
66×51×28(ケース)
1セット
¥3,700
税込¥4,070
4日以内出荷
アズワン品番
61-0299-83
危険物の類別
非危険物
1個
¥7,498
税込¥8,248
6日以内出荷
実験ですぐ使える便利な染色液。希釈せずにそのまま使えます。各10mL、点眼びん入り。
用途ヘマトキシリン:細胞膜、胚、白血球などの染色。エオシン:動物組織の細胞質の染色。サフラニン:植物木質繊維、核、核小体などの染色。ビスマークブラウン:細胞膜、動物組織などの染色。メチレンブルー:細胞膜、核、赤血球、細菌などの染色。
その他
便利なスポイト容器入り
内容量(mL)
各10
1セット(5本組)
¥2,200
税込¥2,420
当日出荷
各種標本を透明プラスチックに封入できます。 様々な標本(コン虫・動物・植物等)をポリエステル樹脂で封入することで、長期間保存することが可能です。 作製した標本は、ホルマリン標本と比較して取り扱いやすく、安全に観察することができます。 Aセットには、プラスチック封入標本を作製するのに必要な原材料の他に、型枠や研磨用ペーパーなどもセットされていますので、すぐに標本作製を行うことができます。
アズワン品番
61-0290-34
危険物の類別
非危険物
1個
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
少量で色鮮やかに仕上がる色素です。 スライム時計や光るスライムを作る際の着色剤として使用できます。
容量(g)
5.5
名称
メチレンブルー・3水和物
等級
特級
仕様
JIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの
その他
等級はメーカーで独自に設定。特級はJIS収載品目で試薬特級規格に適合するもの、一般はJIS(旧JIS)収載品目で試薬一級規格に適合するもの、GRは試薬特級に準ずるメーカー規格適合品、EPは試薬一級に準ずるメーカー適合品、CPは一般実験・合成用等を目的とするメーカー規格適合品
化学式
C16H18N3SCl・3H2O
濃度(%)
≧98.5
化学組成
C16H18N3SCl・3H2O
アズワン品番
2-3647-37
危険物の類別
非危険物
特性
飲み込むと有害、生殖能又は胎児への悪影響のおそれの疑い、臓器の障害 (血液系)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (血液系)、長期継続的影響によって水生生物に有害
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.4MB)
平均分子量
373.90
CAS登録番号
7220-79-3
別称
メチレンブルー
1本(25g)
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
使いやすい小容量タイプです。 植物組織の染色に標準的に用いられる染色液です。 細胞中の核や染色体の染色に使用します。
危険物の類別
非危険物
その他
等級はJISに準ずるものとしてメーカーで独自に設定。GRはJIS特級に準ずるもの、EPはJIS1級に準ずるもの、CPは1級以下
等級
臨床検査用調製試薬
アズワン品番
61-0286-88
1個
¥43,980
税込¥48,378
33日以内出荷
名称
Glycerol
等級
一級
化学式
C3H5(OH3)
濃度(%)
≧95.0
化学組成
C3H5(OH3)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
平均分子量
92.09
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
56-81-5
別称
グリセロール
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
6mL
危険物の性状
非水溶性
名称
フェノールフタレイン溶液 pH 7.8~10.0 pH測定用
規格
指示薬溶液 IN
化学式
(フェノールフタレイン)C20H14O4、(エタノール)C2H5OH
濃度(%)
(フェノールフタレイン)0.04、(エタノール)33
化学組成
なし
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
非危険物
特性
引火性液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
CAS登録番号
なし
等級
特級
化学式
C2H5OH
濃度(%)
≧99.5
化学組成
C2H5OH
危険等級
Ⅱ
労働安全衛生法の表示
労57,57-2
危険物の類別
第四類
危険物の品名
アルコール類
特性
引火性の高い液体及び蒸気、眼刺激、呼吸器への刺激のおそれ、眠気又はめまいのおそれ、発がんのおそれ、生殖能又は胎児への悪影響のおそれ、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害 (肝臓)、長期にわたる、又は反復ばく露による臓器の障害のおそれ (中枢神経系)
平均分子量
46.07
危険物の性状
水溶性
CAS登録番号
64-17-5
別称
エチルアルコール
水に希釈して使用する漏洩検査剤です。
水溶性蛍光ブラックライト(紫外線探傷灯 D-10B型)にて紫外線を照射すると、漏洩箇所から染み出した検査剤が青白の蛍光色を呈し、容易に漏洩箇所を特定することができます。
1000~20000倍の水に希釈して使用可能。
用途自動車ボディーのシャワーテスト
タンク類の水漏れテスト
復水器細管の漏れテスト
色
淡黄色/青白蛍光色
仕様
漏洩検査液
外観
淡黄色液体/青白蛍光色
アズワン品番
64-6809-21
危険物の類別
非危険物
1缶(1L)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
耐久性に優れ、セットに含まれるヨウ素蒸気の発生を抑える安定化剤PVP(Polyvinylpyrrolidone)入ルゴール液 により、安全にご利用いただけるハッカー変法用グラム染色セットです。グラム陽性菌は紫色、グラム陰性菌は赤色に染色されます。
セット内容
クリスタルバイオレット溶液500ml×1本。ルゴール液500ml×1本。液用脱色液500ml×2本。サフラニン溶液500ml×1本
アズワン品番
2-5965-11
1セット(500mL×5本)
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ
詰替え用
エタノール濃度(w/w%)
86
成分
エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分
雑貨品
RoHS指令(10物質対応)
対応
エタノール濃度(v/v%)
90.24
効果
機械器具の洗浄