- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- ライダーズグッズ
- 透湿防水のおすすめ人気ランキング
透湿防水のおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新2,129件の「透湿防水」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「壁 防水 シート」、「防寒着上下セット」、「防水 防湿 シート」などの商品も取り扱っております。
ポリエステル長繊維不織布とポリエチレン多孔質フィルムのラミネート品で、安定した防水性と透湿性が保てます。
不織布を基材に使用している為、タッカー針の引っ掛かりが強く、安定した強度が保てます。
不織布が全面にラミネートされている為、施工時の風によるバタツキ音が軽減されます。また熱収縮に優れ、高い耐久性が保持できます。
長さ(m)
50
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.19
セット内容
50m巻×2本
規格
JIS A 6111B:2004適合品
1箱(2本)
¥7,798
税込¥8,578
当日出荷
3レイヤー構造の高機能透湿防水生地を使用したシンプルなレインパンツ。
快適な着心地と乗車姿勢を取りやすい立体裁断を採用。
携帯に便利なポーチと緊急用レインブーツカバーを付属。
透湿防水性能をもつ3レイヤー
パンツ下部に夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
緊急用のブーツレインカバー付き(特開2022-10308)
携帯に便利なポーチ付属
【MATERIALS】
polyester+TPU+polyester
色
ブラック
強力防水&透湿性高くムレにくいので雨の日も快適!
上下同色が多い合羽ですが、パンツがブラックで、上を脱いだときにも下の服との組み合わせがしやすい!
調整式立体型フード、前立て二重仕立て、背中のベンチレーション(空気抜き)でムレ解消、背中の反射ラインで夜の視認性アップ、裾調整スナップボタンつき、と機能性も充実。
収納バッグもついていますので持ち運びもらくらくです。
セット内容
上下
混率(%)
表:ナイロン100/裏:ポリエステル100
機能
透湿、防水、上下総メッシュ、収納フード式、背中ベンチレーション機能、袖口マジックテープ仕様、反射ワッペン
耐水圧(mmH2O)
5000
RoHS指令(10物質対応)
対応
透湿度(g/m2)
2000
透湿性(g/m2・24hr以上)
2000以上
3レイヤー構造の高機能透湿防水生地を使用したシンプルなレインジャケット。
快適な着心地と乗車姿勢を取りやすい立体裁断を採用。
携帯に便利なポーチと緊急用ハンドレインカバーを付属。
フードは着脱可能。
透湿防水性能をもつ3レイヤー
腕、胸部、背面に夜間の視認性を上げるリフレクターを配置
ジャケットに取り付け可能な緊急用のハンドレインカバー付き(特開2022-10308)
フード取り外し可能
携帯に便利なポーチ付属
【MATERIALS】
polyester+TPU+polyester
透湿シートです。透湿性にすぐれ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。 100% ポリオレフィンであり、雨水等から家を守ります。冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。NYG 協会推奨、JIS 規格透湿防水シート、住宅金融公庫認定品です。
仕様
ファーストマーク入
材質
ポリオレフィン
RK-5393 Breathter Rainwear FIATO。透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出。多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。携帯に便利なポーチ付属。※透湿機能はジャケットのみ。フード収納可。・Breathable rain suit, made with PVC free durable polyester。素材 : (ブラック、ブラックレッド)ポリエステル(イエロー、ネイビー、オリーブ、ブルーカモ)ポリエステル・ナイロン
用途・透湿防水素材を使用(透湿機能はジャケットのみ)。・エアベンチレーション機能。・夜間被視認性を高めるリフレクター装備。・運動性を高める立体裁断。・コミネオリジナルの透湿防水素材「ブレスター」耐水圧20000A以上・透湿性8500g/m2・24h。・上下セット
フィルムに含まれ、画機器に触れにくい無数のアルミ粒子が熱線をカットし高い遮熱性を長期間持続させます。
様々な環境に適応する透湿・防水機能。
用途外壁下地材
長さ(m)
50
材質
ポリエステル+ポリエチレン+アルミ(複合素材)
幅(mm)
1000
1箱(2本)
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
透湿性・吸水性・防水性に優れたディスポタイプのシーツです。
やわらかくなめらかで、強度に優れた素材を使用しています。
透湿性フィルム仕様で、湿気を通しムレを軽減します。
液体を素早く吸収し、防水層でしっかりモレを防ぎます。
分娩台やベッドシーツ、あかちゃんのオムツ交換時などに便利です。
タイベックハウスラップの約2倍の防水性と業界初の透湿機能により、漏水と結露被害を抑える次世代水切りシートです。
優れた強度と耐久性をもちながらも、重量は従来の水切りシートの約1/8。
角部での折り曲げもしやすく、施工性に優れた製品です。
厚さ(mm)
0.34
材質
高密度ポリエチレン
透湿防水素材ブレスター採用のシンプルで快適なレインウェア。
生地の透湿性だけでなく、背面に設けたベンチレーションで蒸れを排出します。
5色の多彩なカラーバリエーションが嬉しい上下セット。
携帯に便利なポーチ付属。
材質
ポリエステル
機能
透湿防水素材を使用/エアベンチレーション機能/夜間被視認性を高めるリフレクター装備/運動性を高める立体裁断/上下セット
初期耐水圧(mm/cm2)
27000以上
初期透湿性(g/m2・24hr)
10000
透湿性に優れ、壁内部の湿気を排出し結露を防止します。
素材はポリエチレンフィルムとポリエステル不織布で、雨水等から家を守ります。
冷気の流入を防ぎ、断熱材の効果を十二分に発揮させ、室内の温度を保持します。
通常は「防風・防水・透湿シート・ シットール」の印刷入りとなっております。
用途外壁下地材
色
白
トラスコ品番
851-2754
型番
TS002
1セット(2個)
¥21,980
税込¥24,178
8日以内出荷
安全機能と防止機能を備えた伝統のモックトゥデザインのワークブーツです。KEEN独自の防水透湿素材《KEEN.DRY》を採用しています。誤って通電中の配電回路に接触してしまった際に、補助的なプロテクト性を発揮するELECTRICAL HAZARD(EH)もしくはELECTRIC SHOCK RESISTANT(ESR)を搭載しています。アルミニウム製の左右非対称セーフティトゥ。スチール製のものより30%軽く、すっきりとした外観を実現しています。
用途大工仕事。躯体工事。建築。造園。軽工業。トラックドライバー
材質
先芯:アルミニウム
色
カスケードブラウン/ブラック
材質(アッパー)
レザー
足幅
レギュラー
がっちりキャッチ!
しっかりガード!
山林歩行を想定したスパイクモールド。
細やかな配列のスパイクとゴムブロックでがっちり地面をキャッチ!
丈夫な生地と鉄芯で足をしっかりガード!内生地は透湿耐水性のある素材で快適!
3点反射材で夜間作業も安心!
タイプ
丸紐
水と寒さに威力を発揮する透湿防水防寒。極寒の環境下で働くワーカーのために中綿に「シンサレートハイロフト」を使用。高い保温性と軽量化に加え、耐水圧2,000mm・透湿度4,000g/m2/24hの本格透湿防水防寒。
股下(cm)
76
仕様
ワンポイント(刺繍)、オリジナルデザインボタン、裏縫い目止め・目張り加工、テングダブルドット釦、バックハイウエスト、かぶせ式脇ポケット(ファスナー付)、膝上裏地(エンボス柄タフタ)、裾ヌレ防止折り返し仕様、内側シャーリング、裾口アジャスター
種別
防寒パンツ
タイプ
裾上げ不可
混率(%)
表地/ポリエステル100、裏地/上半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト60g+中綿40キルト、下半分:ポリエステルタフタ中綿シンサレートハイロフト40g+中綿40キルト
機能
防水、防寒
生地
シルモンド高密度タフタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
生地性能
撥水加工(耐水圧 2,000mm)、透湿防水(透湿度 4,000g/m2/24h)
水の侵入を抑え、耐水圧性と撥水性を従来の防水シートより高めました。
引張強度、引き裂き強度も強く強力な防水シートです。
水をピタッと止める強力な防水シートで台風やゲリラ豪雨などの異常気象に簡単設置ですぐに貼れて強力防水です。
設置面に防水シートを貼り、防水テープなどで貼り付ければ設置完了です。
土嚢を運ぶよりも簡単、手軽に隙間なく防水対策が出来ます。
材質
ナイロン(超撥水加工)
シート幅(mm)
1460
結露を防ぎ建物の寿命をのばす透湿防水シート。
壁体内に流れ込んだ空気中の水蒸気は、壁体内と屋外との温度差によって結露します。
壁体内に結露が生じると、断熱材の機能を低下させ、構造材を濡らして腐朽の原因となります。
外部からの水分を抑える防水性と、内部からの湿気を通す透湿性を兼ね備えた、まさしく呼吸する新素材です。
住まいを結露から守り、やさしく包みます。
用途壁用透湿・防水シート
幅(mm)
1000
厚さ(mm)
0.2
長さ(m)
50
JIS規格
JIS A 6111:2004(透湿防水シートB適合品)
防水性(耐水圧)・透湿性に優れています。
滑りにくい。
3M 反射材使用
踵ホールドプロテクター
鋼製先芯入り(JIS S種相当)
種類
セーフティーシューズ
規格
JIS S種相当
材質(ソール)
EVA、合成ゴム
標準質量(g/片足)
435±10(26cm)
足幅
3E
伸縮性に優れたニット素材を使用、SEK抗菌防臭加工。
水を通さず湿気を放出し、蒸れにくいボックス型シーツ。
日本製
材質
表地:ポリエステル100%、裏地:透湿防水特殊ラミネート加工
質量(g)
590
厚さ(cm)
21(マットレスの厚み。は。約。1。6。c。m。ま。で。対。応。)
奥行き(cm)
195
山仕事や草刈り作業での切創自己の防止、被害緩和に効果的な安全靴。
トッレキングスパイク底・高強度鉄芯入・透湿耐水構造・軽量甲ガード付き
用途山仕事・草刈りに最適
色
ブラック
タイプ
編上げ式半長靴(ブーツ型)・スパイク
材質(アッパー)
本革+合成皮革+合成繊維材+金属
材質(ソール)
ゴム+金属
足幅
4E
材質(甲)
(ガード)金属+ゴム+合皮