透視度計 アズワンのおすすめ人気ランキング

2025/08/10更新
93件の「透視度計 アズワン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透視度計」、「透視度計 プラスチック」、「ゴム管」などの商品も取り扱っております。

1個(1kg)
8,069 税込8,876
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

親指で軽く押すだけでチューブの締め具合が調節できます。
材質 PP(ポリプロピレン)
1箱(10個)
1,140 税込1,254
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1本
1,851 税込2,036
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量で使いやすい!使用用途や部署によって色を分けてお使いいただけます。
材質 ナイロン樹脂(ガラス繊維入り) 全長(mm) 約110
1個
376 税込414
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

仕様 JIS R 3505規格品 クラスA(マーク付)。容量精度・ロットNo.本体表記 材質 硬質ガラス 目盛 あり JIS規格 R3505 クラスA
1個
1,119 税込1,231
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

2つネジ式ですので、細管から太管までしっかり固定できます。耐食性・耐薬品性・耐久性に優れています。
材質 ステンレス(SUS304) 開口寸法(mm) 25×15 アズワン品番 1-3296-01 適合チューブ径(Φmm) ~15
1個
1,640 税込1,804
当日出荷

高分子ポリマー標準液入り校正セルは、繰り返し使用できますので経済的です(有効期限はあります)。測定時は背景が青色に、校正時は背景が緑色になります。ディスプレイはTFTカラースクリーンで視認性に優れています。TFTカラースクリーンで視認性に優れています。
測定項目 濁度・温度・ORP 測定範囲 濁度/0-1000NTU 分解能 0.01~19.99/0.01NTU、20.0~99.9/0.1NTU、100~1000/1NTU 測定方法 ISO 7027準拠の比濁法(90°) 寸法(mm) 90×203×80 付属品 交換用セル(Φ25×60mm)×3個、校正用セル4種 仕様 【校正用セル】0.02NTU/20.0NTU/100NTU/800NTU(ポリマー)、【サンプル容量】18mL
1個
495 税込545
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

耐薬品性・耐候性・耐摩耗性に優れ、しかもゴムチューブと同等の柔軟性を持ったチューブです。
材質 軟質PVC(塩化ビニル樹脂) 長さ(m) 10 耐熱温度(℃) -20~60
1巻(10m)
2,317 税込2,549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質 シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃) -60~200 伸び(%) 460 引張強度(MPa) 9.51[97] 硬さ(デュロメータA) タイプA:56 熱伝導率(W/mk) 約0.2 圧縮永久ひずみ(%) 18(150℃×24h) 線膨張係数 2~3×10-4 体膨張係数(℃) 6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1個
1,416 税込1,558
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

耐薬品性に優れたニトリル手袋のショート(240mm)タイプです。 フィット性・抗静電性に優れます。
全長(cm) 24 ホワイト 厚さ(mm) (手の平)約0.12 材質 ニトリルゴム 質量(g) 700 入数(枚) 100 機能 耐薬品・抗静電性 左右区別 左右兼用 粉有無 粉無 エンボス加工 指先エンボス+全体マイクロエンボス加工
1箱(100枚)
3,267 税込3,594
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

2層構造により、手袋の破損や溶解が発生した際のリスクを低減します。 高い耐薬品・耐溶剤性能を持っているため、薬品の取り扱いにおける人体の安全保護に適しています。
仕様 (薬品耐久時間)アセトン99.8%/7分、水酸化アンモニウム28~30%/153分、エタノール99.8%/154分、塩化水素酸37%/480分、フッ化水素酸48%/168分、イソプロピルアルコール/480分、硫酸50%/480分、AQL0.65(EN374-2:2014Level3)、EN374:2003耐微生物汚染準拠、EN388:2003耐摩耗レベル3準拠、EN388:2016耐摩耗レベル2準拠 材質 ポリクロロプレン、NBR(ニトリルゴム) 厚さ(mm) 約0.25 全長(mm) 約300 (2層構造)表/レッド、裏/ホワイト サイズ LL アズワン品番 4-1061-04
1箱(40枚)
8,770 税込9,647
当日出荷

内径(Φmm) 4.5、6、7.5、9、12、15、18、25、32、38、50 外径(Φmm) 12、15、18、20、21、23、24、27、30、36、41、42、50、60、75、100 材質 天然ゴム 長さ(m) 2~10 使用温度範囲(℃) -50~+80 耐真空圧(Pa) 13 サービス分類 オーダー・加工
1本
3,590 税込3,949
5日以内出荷

1巻(1m)
1,911 税込2,102
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

内層を上質の天然ゴム、外層を特殊合成ゴムにて製造しています。 耐候性が大幅にアップ、長期使用にもヒビ割れません。
長さ(m) 1
1個(1m)
1,470 税込1,617
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱・耐寒性に優れ、-70℃~+200℃までの広い範囲で使用できます。
材質 シリコンゴム 長さ(m) 1 使用可能温度範囲 -70℃~+200℃
1本(1m)
5,495 税込6,045
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

耐久性の高いポリカーボネート製で、ガラスのような高い透明性を持ち、読み取りやすい目盛があります。ガラスを持ち込む事ができない場所でも使用できます。
仕様 目盛・精度:±0.2重ボーメ度 材質 ポリカーボネート 全長 250mm 温度(℃) 15
1本
16,100 税込17,710
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ワンタッチで校正を自動的に行います。 大型ディスプレーで見やすいです。
測定範囲 0~2000NTU 測定方法 ISO7027非対称投下散乱光方式準拠 仕様 サンプル温度範囲:0~50℃ 付属品 校正液:0.02/20.0/100/800NTU(各60mL)、サンプルバイアル(10mL)×7個、専用キャリングケース、ライトシールドキャップ、シリコンオイル、不織布ワイパー 寸法(mm) 68×155×46 質量(g) 200 電源 単4乾電池×4本(テスト用付属) 精度 0~500NTU/0.1NTUまたは±2%rdg±1digitの大きい方、501~2000NTU/±3%rdg±1digit 再現性 0.01NTUもしくは表示値の±1% 分解能 0.01NTU(0~19.99NTU)、0.1NTU(20~99.9NTU)、1NTU(100~1000NTU) 保護等級 IP67 機能 オートレンジ 光源 赤外線放射ダイオード(波長800μm) アズワン品番 1-6941-21
1台
208,000 税込228,800
12日以内出荷