- 工具の通販モノタロウ
- 測定・測量用品
- 測定用品
- 環境測定(自然環境/安全環境)
- 透過率センサーのおすすめ人気ランキング
透過率センサーのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新111件の「透過率センサー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「透過率 測定器」、「輝度計」、「照度 測定 器」などの商品も取り扱っております。
受光部がセパレートタイプなので手元で測定値が確認できて便利です。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
PVC+ABS
寸法(mm)
(本体)70×146×33、(受光部)53×113×16
質量(g)
175(電池含まない)
電源
角型9V乾電池(6F22)×1個
精度
±(5%+10digits)
分解能
1Lux(2000Lux)/10Lux(20000Lux)/100Lux(50000Lux)
測定範囲(Lux)
1~50000
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書
1台
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
窓ガラスの透過率を正確に計測し、外部の明るさやほこり、温度変化、バッテリーの変化の影響を受けず、いつでも測定可能。
仕様
【迷光の影響】迷光の影響は受けません
セット内容
本体(センサ×2付)、取扱説明書、収納ケース、単4電池×4本
測定範囲
0~100%(光透過率)
質量(g)
約500(センサー約300)
電源
単4形乾電池×4本
ケーブル長(m)
約1.2
測定時間
約4秒以下
表示部
10 mm LCD 画面
分解能
0.001
センサー寸法(mm)
Φ38×120L(×2個)
測定対象
厚さ:18mm以下(0.4 inch)以下、大きさ:50×50以上
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
65×27×145
使用温湿度範囲
0~50℃/90%RH以下(結露無き事)
サービス分類
レンタル
付属品
本体、キャリーケース、操作マニュアル
寸法(mm)
(本体)140×70×30、(プローブ)125×38×38
測定範囲
0~100%の光透過率
質量(g)
130(電池を含まない)
電源
単4電池 × 4本
分解能
0.1
精度(%)
±2
光源
LED
使用環境温度(℃)
0~50
使用環境湿度(%)
90以下
1個
¥42,980
税込¥47,278
4日以内出荷
HI 97736、HI 97741、HI 97745、HI 97735は、全硬度を測定するポータブルのデジタル吸光光度計です。測定範囲等ご確認ください。
測定に使用する専用の試薬は、測定頻度に合わせてお選びいただけます(別売りです)
HI97735は、数値検証・校正も行えるバリデーター(標準液セット)を含むアクセサリーがケースに入ったキットタイプがございます。
ビームスプリッターを採用した先進の光学システムにより再現性と安定性が向上。
光源が従来のタングステンランプからLEDに。優れた性能を発揮します。
測定手順のナビゲーション機能。
本体ケースの防水機能がIP67にアップ。(ガラスセルの挿入部も防水性アップ)
50データの自動ロギング機能。
バッテリー残量(%)を常に画面表示。
時間設定が可能。(年月日と時間)
バックライト機能が付きより見やすく。
RoHS指令(10物質対応)
対応
液晶表示を見ながら受光部を調節できるセパレート式。読み取りやすい大文字デジタル表示。測定した最大数値を表示するピークホールド機能付。測定範囲を3段階に切替可能。
用途明るさを測定するデジタル照度計
測定範囲(Lux)
0~40000
トラスコ品番
397-9431
材質
本体:ABS樹脂
寸法(mm)
130(106)/表示側(受光側)×72(57)/表示側(受光側)×30(26)/表示側(受光側)
質量(g)
210
電源
9V電池1本
精度
0~10000lux:±(4%+10dgt)●10001~40000lux:±(5%+10dgt)
分解能
0.1ルクス
RoHS指令(10物質対応)
対応
1台
¥8,798
税込¥9,678
当日出荷
照度測定、0~200000幅広い範囲で測定と温度測定が可能です。
最高/最低/HOLD機能/記録機能/温度表示/オートパワーオフ/バックライトの充実した機能付。
用途作業現場や事務所等での簡易な照度管理に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
123(電池含まず)
電源
単4アルカリ乾電池3本(別売)
本体寸法(幅W×全長×高さH)
56×193×32
精度(%)
±4
温度精度
±1.0℃
表示形式
×1:0~199.9Lux、×10:200~1999.9Lux、×100:2000~19999.9Lux、×1000:20000~200000Lux
使用環境
0~40℃、10~90%RH
保存環境
-10~50℃/10~90%RH
測定温度範囲(℃)
-9.9~49.9
測定範囲(Lux)
0~200000
取扱説明書
(1.4MB)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
カメラ付のスマートフォンやタブレットに取りつけて、スペクトルの動画測定を簡単に行うことができる小型分光計です。
発光・吸収・反射および透過スペクトルを測定し、光源や光学フィルタのスペクトル分析が可能です。
ほとんどのスマートフォンやタブレットに対応しており、専用モバイルアプリケーション(AndroidやiOS対応)をダウンロードすることで使用できます。
仕様
ビデオレート:10fps(typical)
対応OS
Android 5.0以降 iOS 8.0以降
測定波長
400~750nm(スマートフォンによる)
分解能(nm)
波長:10(再現性1)
1個
¥97,980
税込¥107,778
当日出荷
低波長においても高安定性を実現しています。オートゼロ機能は、暗黒のT=0%、ブランク液のT=100%をワンタッチでキャリブレーションできます。
少ない検体量(1.0mL)で十分測定が可能です。
光源ランプは約2000時間と長寿命を誇ります。
アダプターを用いずに角セルも丸試験管も使用できます。
安定化電源の採用で電源電圧は100~240VACで切り替え無しで使用できます。
プリンターインターフェースとRS-232Cが装備されていますのでお手持ちのプリンターやPCにデータが出力できます。
測定範囲
(吸光度)-0.200~3.000、(透過率)0.0~200%、(濃度)0~2000
光路長(mm)
吸光セル/10
光源
光輝度ランプ
波長範囲(nm)
340~1000
測定モード
1.通常モード。2.経時測定・測定間隔/1-60秒、測定時間/5940秒
測光精度
±2%T
精度(nm)
波長/±2(365・585および879nmにて)
波長幅(nm)
8(全波長で)
アズワン品番
2-4451-02
仕様
分光器:回析格子(溝数1200本/mm)。迷光:0.5%T以下(400nmで適当な迷光フィルターを用いた場合の標準値)。受光体:高感度シリコンフォトセル
付属品
試験管(丸/Φ10×105mm)20本、ガラスセル(角/10×45mm)2本、ビニールカバー、電源コード(3Pアダプター付)
寸法(mm)
270×285×155
質量(kg)
4.8
電源
100~240V 50/60Hz
表示部
LCD
電源コード(m)
約2
最小目盛
波長/1nm
電源プラグ
2P
1台
¥249,800
税込¥274,780
11日以内出荷
ポータブルタイプなので、何処でも簡易に測定できます。
また、外光の影響を受けないので、天候や昼夜問わず測定可能です。
採水しにくい場所でも検出部を測定水に漬けるだけで測定が可能です。水を汲む必要がありません。
変換部は、防水防塵構造IP67(JIS保護等級7)をクリアしており、水にぬれても大丈夫。
材質は抗菌樹脂を採用しています。
検出部の主要材料は、SUS316Lで耐食性に優れており、検出窓はサファイヤガラスで高い硬度を誇ります。
傷や衝撃から検出部を守るゴムカバー付きです。
測定範囲(cm)
2.0~100
表示分解能
0.1cm
保護構造
(変換部)IP67 防浸形、(検出部)IP68 水中形 水深2m以内
電源
9V アルカリ乾電池(6LR61) × 1個
測定回数
約8000回
繰返し精度(%)
±5% F.S. (測定水温度:20℃)
材質
(変換部)ABS(抗菌仕様)・PMMA、(検出部)SUS316L(保護用ゴムカバー:シリコンゴム)
寸法(mm)
(変換部)160×44×42、(検出部)Φ30×116
使用温度範囲(℃)
0~+40℃(凍結しないこと)
測定方式
透過光方式(近赤外吸光光度法)
校正
清水校正または大気校正(簡易校正)
補正機能
1点補正または2点補正
仕様
スペクトルバンド幅(nm):2、波長精度(nm):±0.5、波長再現性(nm):0.3、測定方式(mm):シングルビーム(1200ライン/)、迷光(nm):0.05% T@220、340、スキャン速度(nm):最大3000/min、安定度(nm):0.0008A/h@500、セルホルダー:4連セルホルダー
付属品
USBケーブル、ガラス角セル×4本、石英角セル×2本、USBメモリー、ソフトウェア(CD)
寸法(mm)
490×385×230
質量(kg)
14
測定範囲
透過率/0~200%T、吸光率/-0.3~+3A、濃度/0~9999C
電源
AC100V 50/60Hz
対応OS
Windows(R)7/8/8.1/10(32・64bit)
測定精度
透過率/±0.5% T
光源
タングステンランプ、重水素ランプ
インターフェース
USB、パラレルポート
波長範囲(nm)
190~1100
アズワン品番
1-2942-01
1個
¥649,000
税込¥713,900
当日出荷
サンプル容量が1.0mL(マイクロセル使用時0.4mL)から測定可能です。
RS-232Cインターフェース内蔵でコンピュータやプリンターに接続できます。
アズワン品番
1-9736-01
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
330×270×130
仕様
スペクトル幅/6nm
測定範囲
吸光度/0.0~1.999Abs、透過率/0.0~100%T、濃度/0.0~1999Conc.
電源
AC85~260V 50/60Hz
コンセント形状
3P
容器仕様
試験管又は角セル
光源
タングステンハロゲンランプ6V 10W
データ出力
アナログ出力、RS-232C
波長(nm)
(精度)±2nm〈br〉(再現性)±1nm
波長範囲(nm)
320~1000
測光精度
±1%T
1個
¥219,800
税込¥241,780
翌々日出荷
快適な照度環境実現のために!
JIS一般形A級準拠照度計
JISC1609‐1:2006一般形A級準拠のデジタル照度計
0.0~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
ゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能、バックライト付きの大型LCD採用
付属品
9195(携帯用ケース)、取扱説明書単3形乾電池LR6×2
適合規格
JIS C 1609-1:2006,IEC61326
表示
デジタル表示
連続使用時間(時間)
約80(オートパワーオフ約30分)
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
169×63×37
応答時間(秒)
オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下
使用電池
単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2
使用温湿度範囲
0℃~40℃, 相対湿度80%以下(結露しないこと)
直線性
±4%rdg±5dgt (23℃±2℃基準)
受光素子
シリコンフォトダイオード
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
斜入射光:10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下、可視域相対分光応答:標準分光視感効率からの外れ:9%
片手で扱え、最大測定値ホールド(MAXホールド)機能付なので、見やすく便利です。消し忘れに便利なオートパワーオフ機能付です。
用途環境調査・建築現場での照度測定。非常灯の照度測定。
トラスコ品番
402-7108
材質
ABS樹脂
質量(g)
190
電源
積層型9V乾電池×1本(別売)
精度
±(5%rdg+4digit)
測定方式
シリコンフォトダイオード
分解能
0.1Lx
連続使用時間(時間)
約260(アルカリ電池使用時)
測定範囲(Lux)
0~200000
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
55×38×170
1個
¥20,980
税込¥23,078
当日出荷
受光部が着脱可能なデジタル照度計です。取り付けたまま片手で測定することも、取り外して受光部を持って測定することもできます。
寸法(mm)
63×37×169
質量(g)
約185
電源
単3電池×2(テスト電池付属)
精度
±3%rdg
表示
LCDディスプレイ
機能
ホールド、最大・最小値、オートレンジ、電池残量、オートパワーオフ
測定範囲(Lux)
0.0~199.9/1999/19990/199900
受光素子
シリコンフォトダイオード
1個
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
LED照明の測定に対応。
消防法に規定されている非常灯や避難誘導灯などの低照度から高照度(200000Lx)まで広くカバー。
影や反射による影響を回避、離れた場所で測定できるタイマーホールド機能を搭載。
内部メモリに測定値を保存(最大99データ)PC転送で作業効率を向上。
表示
1カウントステップ/10カウントステップ/100カウントステップ
表示桁数
2000カウント
表示単位
Lx(ルクス)
受光素子
シリコンフォトダイオード
液晶表示器
4桁
階級(級)
JIS C 1609-1:2006 一般形AA
測定に使うセルは標準角セル及び通常の試験管(外径Φ12/16.5~18mm)が使用できます。見やすい大型LCDバックライト表示オプションソフトでPCと繋いで直線性の無いサンプル濃度も高精度測定できます。濃度検量線、測定データー保存、編集ができます。測定項目は吸光度ABS・透過率%T・濃度CONCファクター値入力はもちろんPC側よりコントロール・カイネテック測定によるリアルタイムグラフ化・各測定値を表示・保存・編集出来ます。濃度値を求める場合の検量線カーブは、Piecewise折れ線・Linear一時回帰(C=a+bA)・Quadratic二次回帰(C=a+bA+cA2)の3種類より選択して直線性のないサンプルも検量線を自動作成してグラフ表示。検量線をメモリー出来ますので次回より測定したい項目を呼び出して直ちにサンプルの濃度値を測定表示・保存・編集ができます。保存された各データーはテキスト形式やExcel形式に変換して編集、保存も可能です。
仕様
【回折格子】1200/mm、【迷光】≦1.0T%
再現性
【波長】≦1.0nm、【透過率】≦0.5T%
検出器
高感度シリコンフォトセル
光源
高輝度ハロゲンランプ(6V,10W)
波長(nm)
【設定範囲】340~1000
測光精度
±2T%
アズワン品番
63-1267-54
精度(nm)
±2
波長幅(nm)
6
1式
¥199,800
税込¥219,780
翌々日出荷
センサは人の目(視感度)と同等の分光感度特性。
ポケットサイズで非常に小さく、シンプルで使いやすく設計されています。見やすいバックライト付ディスプレイやオート・オフ機能など、小さいながら様々な便利な機能を搭載。
仕様
ホールド表示機能&最大値/最小値表示機能付
付属品
出荷検査書、ストラップ、ベルトホルダー、保護キャップ、乾電池
トラスコ品番
333-7472
質量(g)
53(電池除く)
外形寸法(mm)
133×46×25(保護キャップ装置除く)
精度
(照度)±3%(基準との比較)
分解能
(照度)1Lx(0~19999Lx)、10Lx(20000~99999Lx)
バッテリー
単4アルカリ乾電池×2本
電池寿命(時間)
20(バックライトオフの場合)
測定範囲(Lux)
0~99999
動作温度(℃)
0~50
1台
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
1台で3つの波長(ABS-R: 615nm, ABS-G: 525nm, ABS-B:470nm)からひとつを選択し、吸光度を測定できます。
※検量線は内蔵されておりません。
用途工程管理・品質管理、教材・自由研究
仕様
Bluetoothで接続したPCへ送信可能、吸収度:-1.500~1.500
付属品
専用カップ×5個、テスト用電池×3、取扱説明書、使用法
TGK品番
211-80-97-11
質量(g)
約210(乾電池含む)
本体寸法(mm)
約145×68×48
光路長(mm)
セル:20
使用電池
単4アルカリ乾電池3本
アズワン品番
2-3137-12
メモリー数
50件
1台
¥79,980
税込¥87,978
当日出荷
用途学習や仕事の環境管理に
質量(g)
約70
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
63×150×25
使用電池
アモルファスソーラー電池
測定範囲(Lux)
0~15000
1台
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
照度測定のほか、照度の偏差測定、照度の積算測定が可能
電源スイッチをONするだけで、自動的にゼロ調整(CAP不要)しますので、すぐに照度測定ができます。また、デジタル出力とアナログ出力の両方が可能ですので、パソコンと連動・レコーダーによる照度連続記録ができます。
セット内容
本体、キャップ、ソフトケース、アナログ出力用部品(プラグまたはケーブル)、ストラップ、延長用アダプター×2、延長用LANケーブル、単3形乾電池×2、収納ケース
型式
受光部分離型デジタル照度計(2~30点多点照度測定可)
寸法(mm)
69(W)×174(H)×35(D)
測定範囲
照度:0.01~299900Lx。積算照度:0.01~999900×103Lx・h 0.001~9999h
質量(g)
200(電池別)
電源
単3形電池2本/専用ACアダプター
電池寿命
72時間以上(アルカリ電池使用時の連続測定において)
クラス
JIS C 1609-1:2006 一般形AA級照度計に準拠
補正機能
補正係数(C.C.F.)による設定:測定値×0.500~2.000