- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 通気パネルのおすすめ人気ランキング
通気パネルのおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新503件の「通気パネル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通風パネル」、「ガラリ」、「換気パネル」などの商品も取り扱っております。
用途換気用パネル、床下換気、風窓
材質
ポリプロピレン+炭酸カルシウム
厚さ(mm)
8
色
黒(ブラック)
耐熱性、耐食性、機械的性質は良好。
加工硬化性は大、熱処理での硬化不能。
用途補修、ネームプレート、インテリア、工作、水回りなど。
比重
約7.90
溶融点(℃)
1399~1454
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
寸法F(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
打込式の空気孔です。
形状
角型
材質
アルミ合金
外形寸法D(mm)
80
取付け方法
掘込
取付穴径d(Φmm)
64
再生可能なフィルタ付
規格
JIS
表面処理
アルマイト
外形寸法W(mm)
480
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質
アルミ
色
シルバー
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×D6×25丸サラ小ネジ】+SUS:4本付、【M4×D6×35丸サラ小ネジ】+SUS:4本付
自然換気用に。
フィルタのない簡易タイプです。
材質
鉄t1
塗装色
ブラック
外形寸法D(mm)
15
RoHS指令(10物質対応)
対応
種類
角型ガラリ
材質
アルミ
仕様
扉用
色
シルバー
仕上
アルマイト処理
サイズいろいろ床下換気孔パネル
用途自然換気孔
色
ブラック
材質
PP+タルク
寸法D(mm)
9
種類
角型ガラリ
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
35.4
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
材質
アルミ
寸法(cm)
【切り欠き】420×210
仕上
アルマイトクリア
ビスの呼び
【M4×14サラ小ネジ】+SUS:4本付
開口面積(cm2)
【外部ガラリ】180
金属中最も軽量。
耐食性・加工性に優れる。
毒性が無いため食品容器などに広く用いられる。
用途小物ケース、仕切り、ネームプレート、工作、インテリアなど
色
シルバー
比重
約2.70
溶融点(℃)
659
調質
H24
RoHS指令(10物質対応)
対応
リフォーム住宅推奨品です。(後付施工)
材質
(本体・金網)SUS304
種類
角型床下換気口
仕上
ステンレスBA材
RoHS指令(10物質対応)
対応
ステンレス製なので美しい仕上がりです。
用途立上がり基礎コンクリートの外周部に設ける床下換気口です。
材質
JIS G 4305 SUS304(18-8)
金属の板をパンチングプレスの金型で穴を開けて加工した板の名称です。さまざまな場面で利用されています。
用途通気・通音カバー:機械カバー、ラジエーターグリル、防護カバー等
自動車関係:オイルフィルター、排気マフラー、フロントグリル等
防音・保温:保温パネル、船舶用防音パネル等
住宅関連:家庭用ボイラー、厨房、電子レンヂシールド、ダストボックス等
プラント:水処理、パルプ、精油、蒸溜等のストレーナー等
その他:建築用内外装、選別機(ふるい分け)等
成分
C 炭素/0.08以下。Si ケイ素/1.00以下。Mn マンガン/2.00以下。P 燐/0.045以下。S 硫黄/0.03以下。Ni ニッケル/8~10.05。Cr クローム/18~20
タイプ
パンチングメタル
切断方法
シャーリング切断
切断公差
-0、+2
開口率(%)
40.3
参考準拠JIS規格
G4305 SUS304 (2B)
サービス分類
オーダー・加工
19インチパネルマウント仕様の、スチール製換気用パネルです。
ラックのフロント側からの吸気または、自然換気用として使用します。
奥行(mm)
15
主材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
パンチングプレスの金型で規則的に孔を開けた金属板です。表面が平面であるため、耐摩耗等の耐久性が高く目が崩れることもありません。450mm角サイズにカットされています。
用途機械や装置カバー、フィルター、防音・保温パネル、トレー、天井材、通気・防犯パネル、建築でのデザイン部材など。
材質
ステンレス(SUS304)
長さ(mm)
450
幅(mm)
450
材質
(本体)SUS304
仕上
アクリル塗装
種類
角型軒天換気口
RoHS指令(10物質対応)
対応
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質
プラスチック
形状
角型
付属品
十字穴付バインドタッピンねじ3.5×16
色
ホワイト
取付け方法
釘またはねじ止め。
外形寸法L(mm)
259
色
ライトグレー
材質
ABS樹脂