- 工具の通販モノタロウ
- 建築金物・建材・塗装内装用品
- 建築金物
- 換気口
- 通気部材のおすすめ人気ランキング
通気部材のおすすめ人気ランキング
2025/08/13更新232件の「通気部材」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「換気部材」、「防虫網 基礎」、「軒天 見切縁」などの商品も取り扱っております。
軒部分の通気用部材としても使用可能。
壁内への不快な害虫の侵入を防ぎます。
バタツキ防止効果。透湿防水シートの気になる「音」を解消。
材質
PP+EPE
色
ブラック
防虫換気部材
サイディング株の釘受けスペーサー
透湿防水シートのバタツキ防止
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
18×30×1220
フラットタイプ・軒ゼロタイプの住宅に最適
軒天全方位に取付け可能
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
18×40×1820
材質
ポリプロピレン
開口面積(cm2)
100
寸法(長さL×高さH×厚さt)(mm)
1220×27×12
1箱(10本)
¥29,980
税込¥32,978
当日出荷
壁体脚部から通気層へ虫・小動物が浸入するのを防ぎます。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
1820
材質
ポリプロピレン
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
21×30×1220
開口面積(cm2)
203
レベル調整自在の土台用パッキン。「曲げ重ね」のできる防虫グリル。
床換気の為、基礎と土台の間に設置する製品です。
リレベルを廻すだけで基礎天端のレベル調整ができます。「高さ20~25mm(調整板不要)高さ目盛付き」
丸型なので空気の流れが良く、またアンカーボルト用の穴が偏芯しているのでアンカーボルトがズレている場合でも、リレベル全体を廻して調整できます。
リレベル用防虫グリルは曲げたり重ねたりできるので、ゴミがでません。またサビに強いZAM材を使用しています。
材質
ZAM
オールステンレス製(SUS304)なので、腐食の心配がなく半永久的。
開口率は74%、通気量を十分確保。
釘打ちで簡単に取付できるので、施工時間が大幅に短縮可能。
有効換気面積を確保・ネズミなどの床下への侵入を防止。一般工法はもちろん通気工法にもオリジナル形状で対応します。
長さ(mm)
2000
現場加工性と強度バランスに優れた厚さ0.35mmの塗装ガルバリウム鋼板製水切り。
役物も同素材で違和感がありません。
材質
ガルバリウム鋼板
長さ(mm)
3030
厚さ(mm)
0.35
用途壁体内への蜂やコウモリの侵入防止策に
材質
グラスファイバー+PVC
色
グレー
長さ(m)
27
開口率(%)
66(18×16メッシュ)
防鼠材不要! 基礎全周に敷き込むロングタイプ。長さ調整も簡単です。
特殊構造の換気スリット+防鼠材(先端シボリ)で湿気を効率よく排湿し、住まいの省エネ・高耐久を実現しました。
左右を入れ替える事でボルト位置を合わせることも可能。
木材になじみやすく表現を区別しやすい表面シボ加工を採用しました。
特殊構造の換気スリットが防鼠材の役割も果たします。
適合
在来・2×4工法用
材質
JC(ポリオレフィン樹脂+炭酸カルシウム)
長さ(mm)
911
厚さ(mm)
20
色
ブラック
本体グリルの通気穴が小さいので虫等の浸入を防ぎます。軒の出が少ない場合は特に有効です。
用途軒天井に取付ける換気金物です。
寸法(mm)
60×909
有効換気面積(cm2)
165.4
長さ(m)
30
材質
SUS304
線径(Φmm)
0.2
材質
カラーGL鋼板※JIS G3322(高耐食仕様、厚さ:0.35mm)
仕様
大臣認定番号:QF045RS-0204対応
土台の腐朽を防止。基礎と土台を縁切りすることで、基礎コンクリートの水湿分を土台が吸収することなく腐食を未然に防止します。また、床下部の耐久性が向上します。
基礎の切欠き不要。面倒な切欠き加工部が不要です。内部基礎の点検用通路は確保願います。
色
ブラック
建物に調和するコンパクト設計です。
取付はタッピンねじ等で任意止めしてください。
材質
アルミニウム
色
ホワイト
仕上
アルマイト処理 電着塗装
定尺(m)
1.82