- 工具の通販モノタロウ
- 安全用品/防災・防犯用品/安全標識
- 安全用品
- カラーコーン・区画用品
- 通行止めチェーンのおすすめ人気ランキング
通行止めチェーンのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新109件の「通行止めチェーン」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「通行止め」、「プラスチックチェーン」、「通行止め コーン」などの商品も取り扱っております。
人の誘導や区間指定に。差し込むだけの簡単組立。おもり部に水や砂等を入れる事ができます。
材質
PE
寸法(mm)
(おもり部)Φ250×約100
進入禁止のしるしに。
両端にステンレスのリングが付いています。
用途三角コーン間の進入禁止、境界用の仕切りとして。
材質
ポリエチレン
長さ(m)
2
付属品
ステンレスリング2個(内径約100mm)
チェーン線径(Φmm)
6
短尺タイプのプラスチックチェーンです。別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
材質
ポリエチレン(PE)
丈夫で軽量、汎用性の高い雑用プラスチックチェーンです。工具などで簡単にカットしてご使用いただけます。進入禁止や注意喚起を促したり、境界を示したり幅広い用途にご使用いただけます。
用途歩行者誘導、駐車場等の区画整理、立入禁止や車両進入禁止、資材保管場所明示等。
材質
PE
色
黄/黒
線径(mm)
6
短尺タイプのプラスチックチェーンです。
別売のチェーンジョイントを用いることで延長も可能です。
用途進入禁止区間の仕切りや、駐車場内での区画整理、人の誘導など。
色
イエロー
材質
ポリエチレン(PE)
径(mm)
6
設置・収納が、すばやくカンタン。
材質
ポリプロピレン
仕様
脚部折りたたみ式
トラスコ品番
814-9542
寸法(mm)
750×1340
質量(kg)
5
日本緑十字社品番
132100
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
つなぎ目は溶接処理されています。
長さ(m)
30
表面処理
電気メッキ
チェーン長(m)
30
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
ステンレス製でさびにくく、耐久性に優れます。
用途駐車場・公園・歩道等の様々な施設・設備の出入り口や間仕切りとして。
台の部分に、水または砂を入れることができます。(水:約3.3kg、砂:約4.8kg)
用途区画整理やイベントなどあらゆる場所で。
高さ(mm)
837
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
255
質量(g)
500
切断済みチェーンですので、すぐにご使用いただけます。
用途間仕切り・転倒防止
表面処理
ユニクロメッキ仕上げ
チェーンを内蔵したプラポールです!。チェーンを使わない場合は収納し、出す場合は長さを調節できます。全面反射素材で暗所での視認性が抜群です。
用途立ち入り防止ポールに
材質
PE(ポリエチレン)
長さ(mm)
863
色
ブラック/イエロー
直径(Φmm)
63
1本
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
両端に直径85mmの黄色リング付。
リング取り付し可能。
コーンや駐禁灯にセット可能。
色
【チェーン】黄/黒
材質
ポリエチレン
長さ(m)
3
エスコ品番
EA980A-54
質量(g)
260
線径(Φmm)
6
チェーン内寸(mm)
7×28
1個
¥1,320
税込¥1,452
当日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。
ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。
ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。
高さ(mm)
860
材質
ポリエチレン(PE)
幅(mm)
300
質量(kg)
(空)約0.34、(満水時)約3.8
ポール外径(Φmm)
50
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
仕様
組立式、ロープ別売(61-376-13-1~8)
質量(kg)
3.6
サイズ
ベース直径28×H80cm ポール径
チェインスタンドに新色が登場。
手軽に利用できる低価格なウォーターウェイトタイプのスタンドです。各種プラカラーチェイン(別売)と組み合わせることで、利用範囲が大きく広がります。
色
(本体)シルバー(台)黒
寸法(mm)
(高さ)837・(台直径)255・(ポール径)54Φ
仕様
チェイン取付用フック付き
材質
ポリエチレン
質量(kg)
0.5(満水時:約3.3)
フック
1段
日本緑十字社品番
141004
1台
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
セット内容
アーチパイプ×3。。スタンドパイプ×6。。ポリ台×6。。ポリ台フタ×6。。チェーン2.5m×2。サイズ(mm):900×255×725(H)(組み立て時)。重量:満水時:6.6kg、満砂時:9.8kg、空時:1.35kg。チェーン長さ:2.5m。チェーン重量:160g。カラー:ホワイト。材質:本体:ポリエチレン、チェーン:ポリエチレン。入数:3個入。フック付。水以外にも砂等を入れて使用すれば転倒を防ぎます。車庫付近など、迷惑駐車でお困りの場所に設置。差し込んで回すだけの簡単組み立て。土台は水や砂などを入れて重りとして使用可能。ウォーターウェイトタイプ
アズワン品番
64-7982-96
1セット
¥12,500
税込¥13,750
当日出荷