- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 物流用品
- 運搬機器
- 連結くんのおすすめ人気ランキング
連結くんのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新73件の「連結くん」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「連結金具」、「連結」、「連結部品」などの商品も取り扱っております。
持ち運びに便利な取手付で取手穴は3ヵ所あいており1台あたりの重量が4.5kgなので、楽に運べます。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
車輪径(Φmm)
100
ブレーキ有無
なし
均等荷重(kg)
150
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
100
特性
取っ手付き3ヵ所
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様
ハンドルセット
トラスコ品番
504-2437
材質
ハンドル・固定金具:オール鉄
質量(kg)
2.2
1セット
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
耐水・耐油性に優れ摩耗しにくいステンレス金具ウレタンキャスター仕様です。
仕様
ステンレス金具ウレタン車。。自在Φ100mm4個
トラスコ品番
510-0950
材質
ポリプロピレン(PP)
色
グリーン
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
ブレーキ有無
なし
キャスター
TYSUSSG-100NU
均等荷重(kg)
150
荷台寸法(幅)(mm)
390
車輪
弾性:○。/硬度:85。/圧縮永久歪み:○。/耐摩耗性:◎。/耐候性:○。/耐油性(機械油、ガソリン):◎。/耐薬品性(弱酸、アルカリ):△。/耐熱性:80℃。/耐寒性:-30℃
特性
取っ手付き、耐水、耐油性、耐摩耗性、耐候性
荷台寸法(奥行)(mm)
680
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
スタッキング可否
可
連結可否
可
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
車輪径(Φmm)
50
ブレーキ有無
なし
荷台寸法(幅)(mm)
282
特性
取っ手付き2ヵ所
荷台寸法(奥行)(mm)
435
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
前輪タイプ
自在
後輪タイプ
自在
連結可否
可
連結機能と積み重ね機能を備えた台車。連結すれば大型の荷物にも対応。スタッキング(積み重ね)ができ、使わない時コンパクトに収納できる。キャスターがゴム製なので屋外(アスファルト)でも静かで走行が滑らか。楽走くんにも連結可能。すべり防止ゴム付き(2カ所)。お得な4個組。
用途エクステリア、台車、キャリーカート、ワゴン、キャスターとして。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
65
特性
コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否
可
連結可否
可
1セット(4台)
¥13,880
税込¥15,268
翌々日出荷
家庭用としても業務用としても使いやすい、連結機能と積重ね機能を備えた平台車「楽走くん」。重くて大きな荷物もらくらく移動できます。ゴム製キャスターで屋外でも静かで走行が滑らか。すべり防止ゴム付(2カ所)。
用途運搬、業務用、家庭用、店舗、工場、倉庫と色々な場所で活躍。ゴミ出し、引越し、アウトドアでの使用、飲料ケース 灯油缶の運搬に。
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ゴム
キャスター
4輪自在
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
65
特性
コンパクト、静か、すべり防止ゴム付き
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否
可
連結可否
可
1セット(8台)
¥26,880
税込¥29,568
翌々日出荷
4枚を風車連結すれば120×120cmのパレットサイズとして使えます。(通常の縦横連結も可能)
交互に積み重ねることで、安定した保管が可能です。
また、キャスターが荷台表面に接触しないため、衛生的に使用できます。
持ち運びに便利な取手が4ヶ所についています。
用途倉庫内、事務所の作業に便利なフラット台車。連結すれば大型台車に。
材質(車輪)
ゴム
ブレーキ有無
なし
キャスター径(Φmm)
75
特性
スタッキング可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
PP(耐衝撃性)
スタッキング可否
可
連結可否
可
1台
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
強化PP+本体下部に補強プレートを入れることで、300kgの耐荷重を実現しました。
キャスターは4輪とも自在で移動がスムーズ!
内2輪にはブレーキを搭載し、まさにプロ仕様!
キャスターはウレタン製のため、耐油性、耐摩耗性、耐低温性に優れており、床面に油が付着しやすい機械工場などの使用にも適しています。
ステップストッパー付きキャスター搭載のため、踏むだけでストッパーをONにできます。
用途運搬用として
材質
PP+ガラス繊維
材質(車輪)
ポリウレタン
ブレーキ有無
あり
キャスター
自在キャスター×4個(うち2輪はブレーキ付き)
キャスター径(Φmm)
75
ブレーキ種類
ストッパー
特性
ストッパー付
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
ポリプロピレン(PP)
スタッキング可否
不可
連結可否
不可
1台
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
ハンドルを付ける事で手押し台車として使用できます。台車を2台連結してもハンドルは使用できます。荷物の大きさに合わせ縦方向、横方向に何台でも連続可能です。用途に合わせてキャスターの種類が選べます。
仕様
金具のみ
トラスコ品番
509-2353
質量(g)
375
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ALC専用めねじアンカーです。
開きが確実な内部コーン打込み式による強い引抜力・保持力を誇る三段突起を採用。
ナイロン6樹脂製なので耐候性、耐熱性、耐衝撃性、耐薬品性に優れています。
用途ALC板に対する金具・器具の取り付け。
適合材
ALC
RoHS指令(10物質対応)
対応
一番多く生産され、かつ御利用頂いているキャスターです。TYEタイプは軽量物運搬用です。
用途台車、ワゴン等の中重量物運搬用に最適です。
トラスコ品番
278-2634
形状
自在
質量(g)
599
車輪幅(mm)
25
材質(キャスター)
ハードゴム
許容荷重(daN)
50
1個
¥869
税込¥956
当日出荷
ナット部は360°方向に8°傾斜しても自由回転可能。壁材(サイディング等)に傷付く等、傷むことはありません。
付属ビット
GS四角No3&十字No2 六角対辺6.35mm
安全・スピーディに作業ができる。
ガイド板により足場からの取付が容易。
調整部は目の粗いボールねじ仕様のため、整備しやすい。
ラチェット(インパクトドライバー)で取付、取り外しが簡単。
タイプ
H形鋼用
許容荷重(kN)
4.41
仕上
(本体)溶融亜鉛めっき、(ボルト・ナット等)ユニクロ・銀色
フランジ厚(mm)
最大30
適合つかみ幅(mm)
125~310
ナット平径(mm)
21
1個
¥4,898
税込¥5,388
3日以内出荷
用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。
ねじの呼び
M5
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
全幅(mm)
19
使用荷重(kg)
約390(最大引抜強度)
ねじ長さ(mm)
23
太さ(mm)
5.0
1パック(10個)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
貫通施工で安定した保持力が得られます。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させません。締付け貫通施工で、ALCパネルを損傷させない。スプリング効果で施工性がよい。壁面・床面に施工可能です。
用途ALCパネル用。分電盤取付け、雨樋取付けなどに。
締付板厚(mm)
1~10
付属品
ステンレスナット・ワッシャー付
種別
おねじタイプ
適合材
ALCパネル
鋼板リブ付成形で強度抜群。
バーリングネジで押し引きの強度安心。
回り留め付きで取り付け作業が早い。
タイプ
C形鋼用
許容荷重(kN)
1.96(200kgf)
仕上
溶融亜鉛めっき
ナット平径(mm)
21
1個
¥959
税込¥1,055
当日出荷
ナット部、ねじ部は高耐食性防腐処理(ラスパートシルバー)。
締め付けは6角対辺14のソケットレンチ。
用途雨樋・竪樋・配水管・排水パイプ等の固定に、羽子板ボルトの接続にも最適です。
ねじの呼び
M6.3
材質
鉄(ワッシャーはSUS304)
表面処理
ラスパート
全幅(mm)
19
太さ(mm)
6.3
ねじ山種類
ウィット
弊社従来品の連結平台車 樹脂製 ナイロン車輪と連結平台車 樹脂製 ゴム車輪を改良しました!
スタッキング機能を追加し、従来の連結構造もそのままでさらに扱いやすくなりました。
純国産の高品質連結樹脂製平台車です。
キャスターも国内有名メーカーの製品を採用しスムーズな走行です。
縦横に取っ手穴が有り持ち運びにも大変便利です。
4ヶ所のゴム製グロメットで滑り止め効果もあります。
用途小物の搬送から、かさ高い物まで様々な物の搬送に。
材質(車輪)
エラストマー
ブレーキ有無
なし
キャスター
自在車×4個
材質(車輪・金具)
スチール
キャスター径(Φmm)
75
持ち手穴(mm)
97.5×32.5
特性
スタッキング可
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
材質(荷台)
再生ポリプロピレン
スタッキング可否
可
連結可否
可