- 工具の通販モノタロウ
- 物流/保管/梱包用品/テープ
- 保管用品
- 各種パレット
- 連結ネステナーのおすすめ人気ランキング
連結ネステナーのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新108件の「連結ネステナー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスベルト」、「パレット 落下防止」、「モノタロウ ベルト」などの商品も取り扱っております。
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
引張荷重(daN)
(最大)287
間口(mm)
450
奥行(mm)
50
質量(g)
55
トラスコ品番
416-9581
材質
鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
逆ネステナーの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
用途対象ユーザー:各種倉庫
トラスコ品番
416-9590
材質
鉄板、コイルバネ
高さ(mm)
72
質量(g)
720
奥行(mm)
50
間口(mm)
117
引張荷重(daN)
(最大)1444
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ネスロッククロスタイプは従来のネスロックと比較しパレット、棚板を乗せるバーがネスティングボックスの中心に向けられているため、乗せるのがより簡単になり、作業性も向上します。ネスティングラック用2段仕切金具です。従来よりご使用のネスティングラック(支柱:50×50mm)にねじで簡単に取り付けが可能です。パレットを載せて、空きスペースの有効利用に最適です。
トラスコ品番
397-1473
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)
4.24
使用安全耐荷重N(kgf)
300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
ネスティングラックの上段と下段を連結することで、衝撃や地震の揺れで発生するズレによる事故を防ぎます。
専用工具なしで簡単に取り付けできます。
仕様
正ネス用
トラスコ品番
447-3264
寸法(縦×横)(mm)
50×84.5
引張荷重(daN)
最大1300
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に
材質
リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン)
長さ(mm)
450
幅(mm)
50
引張荷重(daN)
300
多段積みで空間の有効活用ができます。商品を直置き1段できるため、本体が1台少なくすみます。従来型(逆レール付)の半分以下のデッドスペースで、スペース効率に優れています。耐久性に優れた構造設計です。全溶接でボルト、ナットなどは一切使用していないため、耐荷重に優れて長期間の使用が可能です。
用途倉庫の天井が低い場所、フォークリフトとハンドリフトを併用されている所に。
耐荷重(t)
1
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
ネスティングラック用2段仕切金具です。
「ネスロッククロス」と併用すれば、隣合うネスティングラックをすき間なく設置できます。
省スペース化、コストダウンに貢献できます。
ネスロックダブルは、従来のネスロックと比較し、隙間なくネスティングボックスを並べることができますので、無駄なスペースをとりません。
仕様
ねじ取付け方式
付属品
スペーサー3枚
適合
50mm角支柱
トラスコ品番
768-5238
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
質量(kg)
1.95
耐荷重(kg)
300
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
止め外し簡単!簡易結束テープ
材質
ナイロン、ポリアセタール
RoHS指令(10物質対応)
対応
ネスティングラックの柱と柱(前柱)を連結する事で衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。
鉄製で連結効果は強力です。
用途倉庫・工場
仕様
スペーサー3枚付
トラスコ品番
818-8806
材質
スチール
幅(mm)
70
全長(mm)
160
高さ(mm)
46
質量(g)
750
間口W×奥行D×高さH(mm)
160×70×46
1個
¥2,788
税込¥3,067
当日出荷
取付け、取外、移設が容易です。
隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。
耐震度震度6強相当です。
移設時再利用出来ます。
10年の寿命。
種別
転倒防止ベルト
適合
250kg
ベルト幅W×長さL(mm)
25×700
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
32×740×22(組立時)
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
震度6強
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
5角パイプ(PAT.)はネステナーだけです。前柱と前桁に採用しフォークリフトによる積み込みがスムーズになり、荷崩れの発生を抑え作業効率が40%アップします。角度の違うレールが荷重がかかればかかるほど、揺れれば揺れるほど強く食い込み、一体性・安全性が増す仕組みです。さまざまな保管に対応できる豊富なバリエーションと充実のオプショナルパーツです。
トラスコ品番
456-3433
材質
スチール。表面処理:強制焼き付け塗装
質量(kg)
67
色
レッド
支柱(mm)
50×50
最大積載段数
2(天地3)
外寸法・幅(mm)
1520
外寸法・高さ(mm)
1250
均等積載量(kg/段)
1000
外寸法・奥行(mm)
1200
有効内寸法・奥行(mm)
1150
有効内寸法・高さ(mm)
1200
有効内寸法・幅(mm)
1250
1台
¥62,980
税込¥69,278
90日以内出荷
ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質
ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール
表面処理
ニッケルメッキ仕上げ
ベルト厚(mm)
1.7
トラスコ品番
856-2903
材質
スチール、表面処理:メッキ仕上げ
幅(mm)
325
質量(kg)
1
高さ(mm)
77
奥行(mm)
28
耐荷重(kg)
安全:300(4個)
1セット(4個)
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
パレットの前面に取り付けパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番
207-7470
セット内容
本体×2、六角ボルトM12 ×4(80mm)、アクリル系接着材、取扱説明書、アルコールパッド×1
厚さ(mm)
133.7
材質/仕上
表面処理鋼板、メッキ処理ネジ類、アクリル系接着材
質量(kg)
2.9
質量(kg/個)
【対象物】1000以下/2個 (1個使いの場合は300以下)
本体長さ(mm)
109.4
アズワン品番
64-8773-85
本体幅(mm)
98
1箱(2個)
¥8,498
税込¥9,348
当日出荷
隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。
信頼性の高い日本製です。
移設も容易で再利用できます。
滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用)
種別
転倒防止ベルト
耐荷重(kg)
約250
ベルト幅W×長さL(mm)
25×700
使用環境温度(℃)
0~40
耐震性
震度7相当
仕様
滑り止め付
逆ネスティングラック用です。
前足の開きを防止します。
荷重による歪みを防止し、逆ネスを補強します。
耐震アイテムとして開発しました。
工具の必要なく、簡単に装着できます。
ラックと一緒に収納できます。
上ピンタイプは2段目も兼用ですが、下ピンタイプは2段目は別寸です。
用途倉庫、工場
材質
スチール
幅(mm)
50
PVC樹脂で成型。特殊な突起形状の優れたグリップ。塩化ビニールの柔軟性がもたらすダンパー作用により、建築物にみられる免震と同じ効果を発揮。PVCは酸化劣化に強く耐久性が高い。
用途パレットのすべりや荷崩れのリスクを大幅に軽減する、耐震アイテム。
高さ(mm)
65
間口(mm)
200
色
ブラック
奥行(mm)
72
トラスコ品番
456-3425
材質
PVC
質量(kg)
2.5
使用温度範囲(℃)
-10~60
耐荷重(kg)
1000
RoHS指令(10物質対応)
対応
1パック(5個)
¥8,598
税込¥9,458
8日以内出荷
軟質樹脂の摩擦力と山形状の突起でパレットのズレや落下による荷物の落下を防止します。
ネスティングラック(50角パイプ製)に取り付ける事ができます。
軟質PVCは劣化しにくく、長く効果が保てます。
用途倉庫、工場
トラスコ品番
818-8807
材質
軟質PVC
幅(mm)
70
全長(mm)
200
質量(kg)
2
色
ブラック
高さ(mm)
65
間口W×奥行D×高さH(mm)
200×70×65
1セット(4個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
パレットのフレームに接着しパレットの落下を防止する商品です。
用途パレットラック上のパレット落下防止に。
トラスコ品番
207-7469
セット内容
本体×6(本体内訳:接着材付き塩化ビニールパッド)、取扱説明書、アルコールパッド×6、アルコールパッド×6
材質/仕上
軟質塩ビ、アクリル系接着材
質量(kg)
1/【対象物】500以下/1セット
本体厚さ(mm)
35
本体長さ(mm)
87
アズワン品番
64-8773-84
本体寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)
87×150×35
1箱(6個)
¥7,543
税込¥8,297
当日出荷
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止
セット内容
バックル付きベルト2本
材質
ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛