連結ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
282件の「連結ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ネスベルト」、「連結バンド」、「ベルト ジョイント」などの商品も取り扱っております。
ネステナーの柱と柱を連結する事で、衝撃や地震の揺れによるズレを防ぎます。滑り止めをつけたマジックテープで簡単に取り付けできます。
用途対象ユーザー:各種倉庫 引張荷重(daN) (最大)287 間口(mm) 450 奥行(mm) 50 質量(g) 55 トラスコ品番 416-9581 材質 鉄リング、マジックテープ、滑り止めシート
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

取付け、取外、移設が容易です。 隣り合う柱の部分に上下2箇所で巻き付けて転倒防止できます。 耐震度震度6強相当です。 移設時再利用出来ます。 10年の寿命。
種別 転倒防止ベルト 適合 250kg ベルト幅W×長さL(mm) 25×700 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 32×740×22(組立時) 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 震度6強
1本
1,098 税込1,208
当日出荷

隣り合う柱に上下2ヶ所に巻き付け転落を防止、容易な取付、取外ができます。 信頼性の高い日本製です。 移設も容易で再利用できます。 滑り止めがついており、耐震震度7相当になります。
用途隣り合う棚や柱等(室内用) 種別 転倒防止ベルト 耐荷重(kg) 約250 ベルト幅W×長さL(mm) 25×700 使用環境温度(℃) 0~40 耐震性 震度7相当 仕様 滑り止め付
1本ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブロック等墜落防止装置を墜落制止用器具フルハーネス型に接続しやすくするためのベルトです。
仕様 ハーネス用オプション 質量(g) 約80 ベルト長さ(cm) 約35
1本
2,498 税込2,748
当日出荷

ネステナーの柱と柱をベルトで締結、固定することで、揺れを防ぎます。すべてり止めがついており任意の位置で締め付けし、面ファスナーで固定ができます。
用途ネステナーの連結に 材質 リング(スチール)、面ファスナー(ナイロン)、滑り止めシート(ポリエステル、ウレタン)、ベルト(ポリプロピレン) 長さ(mm) 450 幅(mm) 50 引張荷重(daN) 300
1個ほか
769 税込846
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ティーエフサービス耐震連結ベルト
2つの柱をベルトで連結し転倒を防止。対象物荷重約200kg/1本。ベルトの巻き付け部分内側に滑り止め加工でズレ落ち防止。ダイキャストカムバックルで対象物もしっかり連結
用途スチールラック等の支柱同士をベルトで連結し転倒を防止 セット内容 バックル付きベルト2本 材質 ベルト:ポリプロピレン/ダイキャスト:亜鉛
1セット
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

連結ベルト長さ50cmのロングサイズです。フルハーネスの背中にあるD環に連結ベルトを取付け、安全ブロックなどのフックの着脱を容易にします。未使用時はマジックテープでフルハーネスの肩部に固定できます。
用途フルハーネス装着時にウルトラロックやロリップなどのフックを取り付けが簡単にできます。フルハーネス装着時に安全ブロック等のフックを取り付けが簡単にできます。 材質 ベルト:ナイロン 質量(g) 95 2018年トラスコ掲載ページ 6 1131 ベルト長さ(cm) 約50
1本
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

背中合わせや横連結が必要な中軽量棚を連結し、転倒を防止します。 ベルトによる巻き付け固定なので設置、取り外しが簡単です。 耐震度6強の社内試験をクリアしています。
材質 ポリプロピレン、亜鉛合金
1セット(2本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ ベルト厚(mm) 1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

オープン棚の転倒防止の為、前後左右の棚脚を上下部で互いに縛り付け連結する固定具です。 棚の高さに対し床面積、特に長方形の床面の短面を大きくする為には棚同士の背中合わせの連結を行います。 転倒しにくくする事が出来ます。隣接する横同士の連結にも使えます。
種別 連結器具 仕様 耐震度/6強 材質 プラスチック製フィルム、アクリル系両面接着材 過負荷耐量 400kg/2本 使用環境温度(℃) 0~40 外観 無色透明
1セット(10個)
5,298 税込5,828
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容 金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質 【金具、ビス、ベルト調整具】スチール。【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm) 20 ベルト長さ(m) 1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

ブロックリール用補助環 上下昇降時のフック取り付けが前面で出来るので便利
用途ブロックリール接続 ブラック 材質 環部:鍛造スチール、ロープ部:ナイロン 質量(g) 65 ストラップ長(mm) 470 リング径(Φmm) 40
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

タイプ 上下連結ベルト ベルト色 ホワイト 材質 ベルト/PP(ポリプロピレン)、粘着剤/ゴム系 使用温度範囲(℃) 2~40 種別 転倒防止ベルト
1袋
1,980 税込2,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日動工業連結ベルト
安心・安全・便利はもちろん、「なんでも」束ねて、「どこでも」吊るせる
RoHS指令(10物質対応) 対応 連続耐荷重(kg) 20
1台
179 税込197
当日出荷

バックルとアジャスターがセットになっていますので引き戻すだけの簡単な操作で梱包ができます。 プラスチック製の手軽で迅速な締具で、大切な荷物をしっかりと梱包します。
用途手締め専用ベルト 幅(mm) 25 長さ(m) 1.8
1本
419 税込461
当日出荷

サンワサプライ機器固定ベルト
棚板などに置いた機器にベルトを巻いて固定することができます。 固定する機器に合わせて長さ調整することができます。
ベルト幅(mm) 25 材質(ベルト) ナイロン
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮性ゴムと再剥離可能な強力接着パッドで震度6強相当の地震でも 転倒防止可能なベルトです。(※壁や床の材質や施工方法によっては効果が薄れることがあります。) 壁面に穴を開けることもなく、ネジやクギ、専用工具なども一切不要でセッティングできます。 家具の移動時もドライバーがあれば簡単に着脱できます。 ベルト長さの調整も可能。 壁面から家具の順に接着パッドを貼り付けて固定してください。
用途事務所などのキャビネットやロッカーなどの転倒防止 セット内容 接着パッド付きフック+ベルト×2本、アルコールパッド×2枚 材質 (ベルト)NBR+PVCゴム、(フック)ABSアロイ樹脂 (ベルト)ベージュ、(フック)ライトグレー 質量(g) 約60/本 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 190×42×20/本 耐荷重(kg) 対象物重量160/2本 使用環境温度(℃) 0~40 取付間隔(mm) 最大100/壁・家具間
1セット(2本)
2,798 税込3,078
当日出荷

エスコ品番 EA628RA-38 材質 プラスチック 寸法(mm) 47×85×13 タイプ サイドリリース 適合バンド幅(mm) 38
1個
220 税込242
当日出荷

平ベルト加工用の金具です。バックルの着脱が容易にできます。ベルトの長さ調整も可能です。
用途カバンやベルトなど。 仕様 サイドリリースバックル 流線型 材質 ポリアセタール ブラック
1個
189 税込208
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)