- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ボルト
- 連結ボルトのおすすめ人気ランキング
連結ボルトのおすすめ人気ランキング
2025/08/14更新995件の「連結ボルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ジョイントボルト」、「連結ネジ」、「連結金具」などの商品も取り扱っております。
ボルト頭部に化粧用キャップが取り付けられます。
ドライバーがなくとも、コインで使用できる設計になっています。(M4×25は除く)
用途システム家具の多様なニーズに対応
寸法d1(mm)
13
寸法h(mm)
2.6
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
用途鬼目ナットA~Pタイプとの組み合わせ。
ジョイントコネクター飾りナット(JCN)・丸ナット(JCN)との組み合わせ。
脚物・箱物などの直角度・強度・美観を必要とする箇所に最適。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじピッチ(mm)
1
六角対辺(mm)
4
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質
ステンレス(SUS304)
W3/8ボルトとM8ボルトを連結するためのナットです。
シリーズ
コレダーライン
材質
スチール
仕上
三価ユニクロメッキ
1個
¥499
税込¥549
5日以内出荷
ねじの呼び
M6
材質
ステンレス
ねじピッチ
1
寸法B(mm)
4
寸法d1(Φmm)
13
寸法d2(Φmm)
5.2
寸法h(mm)
2
穴の形状
六角穴
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(mm)
17
寸法d2(mm)
9
寸法h(mm)
2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。
首下径をねじ径と同一にした経済的製品です。
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
16
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
高さが高いナットで、一般的には高さが呼び径の10割以上のものを指します。
用途ボルトとボルトの締結に使用します。
材質/仕上
鉄/ユニクローム
表面処理
ユニクローム
ねじの呼び
M3
ねじピッチ(mm)
0.5
長さ(mm)
12
材質
鉄
表面処理
3価ホワイト
1箱(500個)
¥33,980
税込¥37,378
翌日出荷
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
寸法d1(mm)
13
寸法d2(mm)
5.2
寸法h(mm)
2
ねじの呼び
M6
ねじピッチ(mm)
1
材質
鉄
表面処理
ニッケル
寸法d1(Φmm)
17
寸法d2(Φmm)
9
寸法h(mm)
2
材質
黄銅
軸径(Φmm)
5
ねじピッチ
0.75
ねじ径
M4
表面処理
ニッケル
材質
鉄(鉛フリー鋼)
表面処理
三価ホワイト
種別
全ねじ
材質
ステンレス(SUS304J3)
ねじ山種類
メートル並目