運搬治具のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
113件の「運搬治具」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「吊り下げ 治具」、「組立式 クレーン」、「治具」などの商品も取り扱っております。
ビーバー(アサダ)DEKITER120
建築現場の工具や機器の搬入・搬出、工場内での治具や金型などの重量物の運搬、オフィス内での書類収納などに。 最大積載荷重:~100kg※最大積載荷重は荷物の重心位置で変化します。 最高高さ フォーク下向き:1.2m、フォーク上向き:1.4m 最低高さ フォーク下向き:0.1m、フォーク上向き:0.3m 女性や高齢者でも安全に作業可能。 ウインチブレーキによる安全昇降で安心作業。 コンパクトに折りたたみ可能で、 車載時・保管時に最適。 簡単!折りたたみ式 昇降作業はウインチハンドルを回すだけ:ウインチブレーキ内蔵で安全昇降。 全タイヤにボールベアリング採用:静音タイヤ採用。大型ノーパンクタイヤで、 凸凹道でもスムーズな移動。 ブレーキ付
ブレーキ あり 質量(kg) 31 積載荷重(kg) 100 荷台寸法(mm) 最小:420×200、最大:420×465 昇降範囲(mm) 最高:フォーク下向き:1200/フォーク上向き:1400、最低:フォーク下向き:100/フォーク上向き:300
1個
149,800 税込164,780
当日出荷

京町産業車輌ハンドリフト
ハンドリフターの定番。世界唯一リンクチェーンを使用し、メンテナンスも簡単。新デザイン採用で、どんな作業環境にもマッチします。
全長B(mm) 1685 全幅D(mm) 690 全高C(mm) 1950 脚長さJ(mm) 620(前脚) フォーク内幅H(mm) 510(前脚) フォーク外幅G(mm) 690(前脚)
1台
399,800 税込439,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm
用途「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。 材質 ABS樹脂、スチール 質量(g) 258 耐荷重(kg) 150 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 320×44×67
1本
1,498 税込1,648
当日出荷

2本のロッドで2つのローラードーリーが連結されており、幅を自由に調節することが可能です。
用途重量物の運搬作業に。 仕様 ナイロンキャスタータイプ、幅調整可能タイプ 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 270×1330×110 2018年トラスコ掲載ページ 7 1465
1台
119,800 税込131,780
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーバー(アサダ)ガントリー
用途クレーン設備がない場所に 大型機器・空調機器・トランスなど重量物の搬出・設置据付・移動解体に 自動車整備・エンジン載せ変え等に 工作機械付属品の取付け・取り外しに 建築資材の積み込みに
1個
1,698,000 税込1,867,800
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ペダルを踏む事により、任意の位置まで上昇出来ます。 下降レバーの加減で下降スピードの調整が可能です。
仕様 油圧式、ブレーキ付きキャスター、フットペダル式 車輪 前輪:固定キャスター、後輪:自在キャスター 材質(天板) スチール 関連資料 よくある商品Q&A(0.1MB) 取扱説明書 (0.9MB)
1台
38,980 税込42,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

自在回転テーブルがセットされていて、移動中での方向転換が容易です。 ウレタンローラーは始動力が最も小さく弾性体の中で最も強度があり床面を傷めず、また耐久性、耐油性に優れています。 軸受には特殊ベアリングを使用。完全無給油です。
用途大型重量物移動、運搬据え付け用自在走行ローラー。 工場内でのレイアウト変更、メンテナンス。 大型機械の搬入据え付け、搬出。 タイプ (ローラー配列)ウレタンダブルタイプ 適合ハンドル D-1000 仕様 低床型
1台
49,980 税込54,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

移動は4輪共自在車輪でスムーズに行えます。 手動ウインチにて荷物の吊り上げ、下げができます。 アーム・足は折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでもどこでも使用できます。
用途クレーンの設備のない作業現場に、車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業、車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業 仕様 ウインチ巻上式 高さ(mm) (足)150
1台
129,800 税込142,780
当日出荷から59日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

荷を吊り上げたまま移動が可能です。 アームの上下作動は油圧式です。 アーム長さは3段階調節式です。 コンパクトな折りたたみ式で、いつでもどこでも使用可能です。
用途各種メンテナンス作業や車両などへの荷物の積み込み・積み降ろし作業に最適 仕様 油圧式 脚高(mm) 80
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最大300kgの物まで移動できます。 100kgの重い物でも、わずか18kgの力で楽々持ち上げられます。 滑りにくい指止めと、握りやすい形のグリップ、軽量なパイプハンドル。 台車は4軸6組の車輪(ローラー)で、タタミの縁やフローリングの継ぎ目、タイルや石貼りフロアーの目地などの溝に車輪が落ちることなく、安全にスムーズに移動することができます。 フォーク先端はテーパー状に薄くなっているので家具などの下に入れやすく、表面もカチオン塗装仕上げのためキズが付きにくくなっています。
用途家具の移動や、お部屋の模様替え、重い物持上げと移動に。
1セット
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
43,900 税込48,290
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

取り付け高さを最小限に抑え許容荷重を大きくしました。 車輪は双輪式で偏心を大きくし軽快な動きを約束します。 オプションのアジャスターにより据付もできます。
材質(車輪) ウレタン 仕様 プレート式、自在式、低床式 取付座A×B(mm) 118×118 ストッパー なし 取付穴径P(mm) 8.5 取付ピッチX×Y(mm) 94×94 キャスタータイプ アジャスター付キャスター 車輪タイプ 双輪
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンタッチで引っかけられるスナップタイプ。
用途治具・工具の吊り下げ。半製品の運搬。工場などのビニールカーテンの吊り下げ。 トラスコ品番 320-3581 材質 胴/亜鉛ダイカスト(ニッケルクロムメッキ)、戸車/ポリアセタール、バネ/ステンレス、スナップ/ステンレス 質量(g) 70 耐荷重(kg) 15(1個当り) 適合レール 10Mレール 吊車 単車
1個
1,798 税込1,978
5日以内出荷

しっかりと操作でき、狭い場所での作業に最適な短T型持ち手です。底部にローラーが付いているので、従来のバール作業と比べてずらし作業がしやすく、床面も傷つけにくいです。
用途ワークの持ち上げ・異動作業 トラスコ品番 303-0997 適合本体 スチール 全長(mm) 1200 許容荷重(t) 1 先端寸法(mm) 120×2 材質(ローラー部) MCナイロン
1個
56,980 税込62,678
当日出荷

エンジンの脱着や、エンジンスタンドへの取り付け時にエンジンを吊り上げます。ビーム調整4段階。折りたたみ式で収納にスペースを取りません。6輪キャスター装備 .
最大吊り下げ能力(t) 1(ビームの長さで1t/0.75t/0.5t/0.25tと能力が変わります)
1台
58,980 税込64,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スピードローラー、スチール製・アルミ製ともに全機種に対応しています。
用途スピードローラーの旋回用として使用。 トラスコ品番 391-4071 幅(mm) (取手)280 全長(mm) 1000 質量(kg) 3 ハンドル スピードローラー用操作ハンドル
1本
9,898 税込10,888
当日出荷

クレーン設備のない作業現場での吊上げ移動に最適です。車輌・農作業機械・工作機械・コンベアーライン等のメンテナンス作業に。車輌等への荷物の積み込み・積み下ろし作業に。アーム長さは、3段階調節式。アーム駆動は油圧を使用し楽に上下出来ます。アーム・足は、折りたたみ式なので、コンパクトになり、いつでも何処でも使用出来ます。
材質 構造用鋼 揚程(m) 2 仕上 焼付塗装 アーム長さ(mm) 1230/1380/1530(3段階)
1台
339,800 税込373,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゲートが手動で上下、コンパクトに収納でき取り扱いが便利で簡単です。クレーン設備のない作業現場に最適です。
定格吊荷重(t) 0.49 仕様 移動用キャスターおよびギヤードトロリー付。伸縮型。組立式 付属品 組み立て解体用足付(2個) トラスコ品番 460-1921 質量(kg) 259 揚程(m) 2~3 全高(m) 3.1 全幅(cm) 300
1台
699,800 税込769,780
11日以内出荷

スムーズで安定した搬送が可能です。
用途重量物の運搬作業に。 仕様 ナイロンキャスタータイプ 2018年トラスコ掲載ページ 7 1465
1台
37,980 税込41,778
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)