運搬用 ベルトのおすすめ人気ランキング

2025/06/03更新
517件の「運搬用 ベルト」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「重量物運搬 ベルト」、「冷蔵庫運搬ベルト」、「引っ越しベルト」などの商品も取り扱っております。
事務所や家庭内で家具や冷蔵庫などの大型製品の移動が簡単にできます。
用途家具や書庫などの配置替えに 材質 ハーネス:ポリエステル、鉄ニッケル 運搬ベルト:ポリプロピレン 仕様 カン付ハーネス2組、運搬ベルト1本 耐荷重(N) (1対の推奨最大)3430
1個
4,898 税込5,388
当日出荷

1人で搬送できる緊急運搬具です。 抱えあげ式足ベルトの採用と密着構造により、安全で安定した搬送ができます。 色分けされた各ベルトにより装着が容易です。
材質 (本体)ナイロン、ウレタン、ABS、スチール 質量(g) 730 松吉医科器械コード 23-6635-00
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

ソフトスリングの幅広タイプ。ベルトスリングの様に平型で商品に優しく、ソフトスリングの様に柔らかい。引張強度・耐久性に優れ、丈夫な仕様です。同じ吊荷重のベルトスリングよりも幅広の為、吊り荷に対する接触面積が広くなり、より安定した作業が可能です。内芯がベルトの為、「よれ」がなく常に安定した形状を保てます。
種別 両端アイ形 材質 芯:ポリエステル、表面布:ナイロン 形状 両端アイ形 使用温度(℃) 100以下 ベルト厚(mm) 7
1本
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

荷を結束する事により運搬・保管時の転倒防止に効果的です
用途運搬、保管時の転倒防止
1本
1,198 税込1,318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手持ち用ベルト×4片掛け用ベルト×4 荷物のサイズによってベルトを使い分けて楽々運搬 災害ごみ等の運搬用 水に強く破れにくい 枝切の際に敷いておけば、撤収がスムーズです。 汚れが落ちやすく、お手入れも簡単です。 モッコとしての使用は出来ません 日本製
仕様 ●サイズ:1230×1230mm●重量(g):600●材質:ポリプロピレン●入数:1枚 アズワン品番 65-2135-98
1枚
5,170 税込5,687
当日出荷

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 バックルが小さく使いやすい100kgタイプです。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 破断強度(kg) 500 材質(レバー部) スチール
1本ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1本
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

災害時のゴミの搬出に便利です。 4隅の持ち手ベルトはダブル構造、長い方が約40cm、短い方が約20cmです。 使用シーンに合わせて使い分けください。
用途災害ゴミ等の搬出運搬シートとして。浸水した畳の撤去や端材ゴミの搬出に。緊急時の簡易担架として(大型犬など)。 材質 本体:ポリプロピレン、収納ベルト面ファスナー:ナイロン、縫製糸:ポリエステル 幅(mm) 80 ベージュ ベルト長さ(mm) 長い持ち手:約400、短い持ち手:約200 シート長さ(mm) 本体:約1230(持ち手込み:約2000) 耐荷重(N) 目安:約980(保証値ではありません、使用環境により変動します) 再生紙使用マーク 適合
1枚
5,998 税込6,598
9日以内出荷

荷崩れや荷物の落下を防ぎます。 ベルトがコードリールのように収納できます。 ベルトの紛失やよごれを防ぎます。 操作が簡単です。
用途商品の運搬に安心。 トラスコ品番 489-5860 質量(g) 860 ベルト幅(mm) 25 ベルト長さ(mm) 4500
1個
11,980 税込13,178
当日出荷

ロール状の物や折りたたみマットなど簡単に纏めて持ち運べるベルトです。持ち手の場所が移動可能のためお好きな場所に設定可能です。転がってバラバラになりやすい商品を纏めるベルトとしても役に立ちます。
用途長物やロール状の物の持ち運びに。異型物のお纏め用に。 トラスコ品番 161-2100 寸法(mm) 結束可能:約450×550~1000 質量(g) 27 テープ幅(mm) 26 最大使用荷重(kg) 10 持ち手寸法(mm) 450
1個
639 税込703
当日出荷

締める、緩めるが簡単に簡単に作業できます。荷物にも傷がつきにくくなっています。アウトドアやショッピングなど様々な場面で活躍します。
用途保管棚用。軽量物の荷締め。屋内、倉庫内の荷崩れ防止。トランクや家具の開き防止。 使用荷重(kg) 100 破断荷重(kg) 300 材質(止具) 亜鉛ダイキャスト 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1本ほか
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

どんなものも持ち運び簡単、使用後もコンパクトに収納できます。
材質 ポリプロピレン 最大荷重(kg) 1000未満
1個
11,400 税込12,540
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ベルトは強靭なポリプロピレン製のベルトで、焼却廃棄の際もダイオキシンなどを出さず、環境に優しい商品です。止め金具付です。
用途棚などの荷物の落下防止。パイプなどの結束。止め金具付最大結束長さ(m):2.9 材質 ベルト:ポリプロピレン(PP)、金具:スチール 表面処理 ニッケルメッキ仕上げ 破断荷重(kg) - ベルト厚(mm) 1.7
1本
989 税込1,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

適度な伸びが衝撃を柔らげます。 (ベルトスリングの構造上、(使用面)と(外面)では耐久性が異なりますので、(使用面)で正しく使用してください。)
用途鋼材:メッキ・塗装などの表面加工鋼材・鋼管・鋼板などの運搬、機械:自動車および自動車部品・精密機械の運搬 種別 両端アイ形 材質 ナイロン(内部:ポリエステル) 使用温度(℃) 100以下 JIS規格 JIS3等級
1本
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

1本
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

BMO JAPAN(ビーエムオージャパン)ドカットバランスベルト
カスタムドカット運搬時の傾きを解消できる!! ロッドホルダーなどを側面に取付けた場合、重量バランスが悪くなり持ち運びの際ドカット本体が傾いてしまいますが、本製品を使用することで水平に保つことができます。
対応 【ドカット】D-4500/D-4700/D-5000
1セット
939 税込1,033
8日以内出荷

点検がきわめて容易。キズつきやすい吊り荷に最適。軽くて扱いやすく作業性抜群。すぐれた耐久力で経済的。取替えの目安がひと目でわかります。環境に配慮した再生原料を使用
1本
特価
1,998 税込2,198
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (593種類の商品があります)

ラチェット付きなので簡単操作で楽々荷物の締め付けができます。 幅広ハンドルのバックルで使用荷重300kgの強力タイプです。 フック仕様はダブルフックとなっております。
用途屋内・倉庫内の荷崩れ防止に、運搬荷物の固定に 寸法(mm) 金具通常時:縦約190×横約60×高さ約38、金具折畳時:縦約121×横約60×高さ約40 破断強度(kg) 1500 材質(レバー部) スチール 材質(ベルト) ポリエステル 取扱説明書 (0.4MB)
1本ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

世界No.1のカーゴコントロールメーカー、米国キネダイン社のローコスト・高品質ラッシングベルト。糸1本からの強度を考慮し、自前の織機工場で製作。ベルトの強度を十分に発揮でき、安全第一の独自のメカニズムによる縫製方法。使いやすいハンドル、スムーズなバックルの動き。
用途トラック輸送の荷崩れ防止
1本
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

国内メーカー監修の日本製。 JIS B 8850認証品で、頑丈な強度。 トラックレール用のクリップ金具はレールを傷めない特殊形状で長寿命設計。 しなやかで取扱いしやすいベルト。
用途運搬荷物の固定に 材質 ポリエステル(ベルト部)+スチール(金属部) 質量(g) 1700 規格 JIS B 8850認証 最大使用荷重 3.25kN 破断荷重(kN) 13 取扱説明書 (1.5MB)
1本
4,498 税込4,948
当日出荷